カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- Canon(4)
- CKD(4)
- SMC(125)
- TOZEN(トーゼン)(5)
- TRUSCO(4)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(18)
- アズワン(3)
- エスコ(3)
- スリーハイ(8)
- セントラルコンベヤー(11)
- ツヨロン(藤井電工)(5)
- ノーブランド(24)
- マキテック(62)
- メイキコウ(38)
- 三鈴工機(6)
- 東和制電工業(TOWA)(21)
- ブランドをもっと見る
「600l100」の検索結果

油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F) 鉱物性作動油・水グリーコール・水
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,312~税込¥6,943~1本翌日出荷から5日以内出荷・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。用途油圧配管用最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水最小破壊圧力(MPa)4.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C) 鉱物性作動油・水グリーコール・水
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,312~税込¥6,943~1本翌日出荷から5日以内出荷・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。用途油圧配管用材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付) 鉱物性作動油・水グリーコール・水
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,055~税込¥7,761~1本翌日出荷から5日以内出荷・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。用途油圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水最小破壊圧力(MPa)4.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付) 鉱物性作動油・水グリーコール・水
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,055~税込¥7,761~1本翌日出荷から5日以内出荷・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。用途油圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水推奨雰囲気温度(℃)-40~+70