油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付) 鉱物性作動油・水グリーコール・水

油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。
・軽量の為、取扱いが簡単です。

用途
油圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(ホース)
内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム
流体温度(℃)
油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60
適合流体
鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
内容量
1本
注意
※本ホースは衝撃圧力がかかる場合は使用できません。サージ圧(衝撃圧)がかかる場合はパスカラートホース(PA)をご使用ください。
※流体が凍結した状態では使用不可
※ 水グリコール使用の場合、金具は接液部のみニッケルクロム処理品(商品コード No.末尾にX103を付記)を推奨します。本製品の金具は亜鉛メッキクロメート処理となります。
※ホースの印字は「耐油 O.K EXCEL-100」となります。
※金具の加締め(アッセンブリ)形状が写真と異なる場合があります。予めご了承ください。製品の性能・機能・使用上には影響ございません。
※高含水作動液(HWBF)には使用できません。ご使用の場合ホース破裂や流体漏れのおそれがあります。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
全436種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじ
最高使用圧力(MPa)
呼び
436種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
ねじ
呼び
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81863401OKE10 x 950L 1012F+8001=1012F+8001950ホース(M/g):310メス:G3/4ホース:101.5
¥9,595
¥10,555(税込)
5日以内出荷
返品不可
81863419OKE04 x 900L F+8001=F+8001900ホース(M/g):130メス:G1/4ホース:41.5
¥3,163
¥3,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
81863437OKE12 x 360L F+8001=F+8001360ホース(M/g):430メス:G3/4ホース:121.5
¥7,105
¥7,816(税込)
3日以内出荷
返品不可
81863480OKE04 x 300L F+8001=F+8001300ホース(M/g):130メス:G1/4ホース:41.5
¥2,640
¥2,904(税込)
3日以内出荷
返品不可
81863498OKE04 x 4000L F+8001=F+80014000ホース(M/g):130メス:G1/4ホース:41.5
¥5,869
¥6,456(税込)
3日以内出荷
返品不可
81863507OKE10 x 380L 1008F+8001=1008F+8001380ホース(M/g):310メス:G1/2ホース:101.5
¥6,560
¥7,216(税込)
5日以内出荷
返品不可
81863586OKE08 x 2500L F+8001=F+80012500ホース(M/g):240メス:G1/2ホース:81.5
¥6,593
¥7,252(税込)
3日以内出荷
返品不可
81863629OKE08 x 500L F+8001=F+8001500ホース(M/g):240メス:G1/2ホース:81.5
¥3,845
¥4,230(税込)
3日以内出荷
返品不可
81863638OKE04 x 360L F+8001=F+8001360ホース(M/g):130メス:G1/4ホース:41.5
¥2,693
¥2,962(税込)
3日以内出荷
返品不可
81863699OKE16 x 320L F+8001=F+8001320ホース(M/g):720メス:G1"ホース:161.5
¥9,955
¥10,951(税込)
3日以内出荷
返品不可
81863708OKE04 x 750L F+8001=F+8001750ホース(M/g):130メス:G1/4ホース:41.5
¥3,033
¥3,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
81863735OKE10 x 8000L 1012F+8001=1012F+80018000ホース(M/g):310メス:G3/4ホース:101.5
¥25,436
¥27,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
81863751OKE10 x 1400L 1012F+8001=1012F+80011400ホース(M/g):310メス:G3/4ホース:101.5
¥10,605
¥11,666(税込)
5日以内出荷
返品不可
81863778OKE12 x 850L F+8001=F+8001850ホース(M/g):430メス:G3/4ホース:121.5
¥8,279
¥9,107(税込)
3日以内出荷
返品不可
81863805OKE06 x 6000L F+8001=F+80016000ホース(M/g):170メス:G3/8ホース:61.5
¥8,878
¥9,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
81863848OKE08 x 200L F+8001=F+8001200ホース(M/g):240メス:G1/2ホース:81.5
¥3,433
¥3,776(税込)
3日以内出荷
返品不可
81863857OKE04 x 30000L F+8001=F+800130000ホース(M/g):130メス:G1/4ホース:41.5
¥28,563
¥31,419(税込)
3日以内出荷
返品不可
81863866OKE10 x 5000L 1012F+8001=1012F+80015000ホース(M/g):310メス:G3/4ホース:101.5
¥18,695
¥20,565(税込)
5日以内出荷
返品不可
81863900OKE12 x 340L F+8001=F+8001340ホース(M/g):430メス:G3/4ホース:121.5
¥7,056
¥7,762(税込)
3日以内出荷
返品不可
81863909OKE08 x 4500L F+8001=F+80014500ホース(M/g):240メス:G1/2ホース:81.5
¥9,342
¥10,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
81863927OKE12 x 8000L F+8001=F+80018000ホース(M/g):430メス:G3/4ホース:121.5
¥25,406
¥27,947(税込)
3日以内出荷
返品不可
81863945OKE10 x 1000L 1008F+8001=1008F+80011000ホース(M/g):310メス:G1/2ホース:101.5
¥7,953
¥8,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
81864040OKE10 x 310L 1008F+8001=1008F+8001310ホース(M/g):310メス:G1/2ホース:101.5
¥6,405
¥7,046(税込)
5日以内出荷
返品不可
81864085OKE12 x 330L F+8001=F+8001330ホース(M/g):430メス:G3/4ホース:121.5
¥7,032
¥7,735(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864128OKE08 x 1500L F+8001=F+80011500ホース(M/g):240メス:G1/2ホース:81.5
¥5,219
¥5,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864146OKE08 x 8000L F+8001=F+80018000ホース(M/g):240メス:G1/2ホース:81.5
¥14,152
¥15,567(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864189OKE10 x 330L 1008F+8001=1008F+8001330ホース(M/g):310メス:G1/2ホース:101.5
¥6,449
¥7,094(税込)
5日以内出荷
返品不可
81864207OKE08 x 220L F+8001=F+8001220ホース(M/g):240メス:G1/2ホース:81.5
¥3,460
¥3,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864277OKE06 x 5000L F+8001=F+80015000ホース(M/g):170メス:G3/8ホース:61.5
¥7,838
¥8,622(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864286OKE16 x 340L F+8001=F+8001340ホース(M/g):720メス:G1"ホース:161.5
¥10,029
¥11,032(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864295OKE06 x 50000L F+8001=F+800150000ホース(M/g):170メス:G3/8ホース:61.5
¥54,638
¥60,102(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864311OKE08 x 1300L F+8001=F+80011300ホース(M/g):240メス:G1/2ホース:81.5
¥4,945
¥5,440(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864365OKE10 x 1400L 1008F+8001=1008F+80011400ホース(M/g):310メス:G1/2ホース:101.5
¥8,852
¥9,737(税込)
5日以内出荷
返品不可
81864381OKE06 x 900L F+8001=F+8001900ホース(M/g):170メス:G3/8ホース:61.5
¥3,575
¥3,933(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864390OKE08 x 10000L F+8001=F+800110000ホース(M/g):240メス:G1/2ホース:81.5
¥16,900
¥18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864521OKE04 x 390L F+8001=F+8001390ホース(M/g):130メス:G1/4ホース:41.5
¥2,720
¥2,992(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864575OKE06 x 2300L F+8001=F+80012300ホース(M/g):170メス:G3/8ホース:61.5
¥5,030
¥5,533(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864679OKE10 x 600L 1008F+8001=1008F+8001600ホース(M/g):310メス:G1/2ホース:101.5
¥7,055
¥7,761(税込)
5日以内出荷
返品不可
81864688OKE08 x 330L F+8001=F+8001330ホース(M/g):240メス:G1/2ホース:81.5
¥3,613
¥3,974(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864697OKE06 x 550L F+8001=F+8001550ホース(M/g):170メス:G3/8ホース:61.5
¥3,210
¥3,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864767OKE10 x 5000L 1008F+8001=1008F+80015000ホース(M/g):310メス:G1/2ホース:101.5
¥16,942
¥18,636(税込)
5日以内出荷
返品不可
81864828OKE08 x 290L F+8001=F+8001290ホース(M/g):240メス:G1/2ホース:81.5
¥3,558
¥3,914(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864880OKE04 x 1500L F+8001=F+80011500ホース(M/g):130メス:G1/4ホース:41.5
¥3,688
¥4,057(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864889OKE06 x 7000L F+8001=F+80017000ホース(M/g):170メス:G3/8ホース:61.5
¥9,918
¥10,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864916OKE10 x 4500L 1008F+8001=1008F+80014500ホース(M/g):310メス:G1/2ホース:101.5
¥15,819
¥17,401(税込)
5日以内出荷
返品不可
81865029OKE10 x 1600L 1012F+8001=1012F+80011600ホース(M/g):310メス:G3/4ホース:101.5
¥11,055
¥12,161(税込)
5日以内出荷
返品不可
81865056OKE10 x 390L 1012F+8001=1012F+8001390ホース(M/g):310メス:G3/4ホース:101.5
¥8,336
¥9,170(税込)
5日以内出荷
返品不可
81865090OKE10 x 25000L 1012F+8001=1012F+800125000ホース(M/g):310メス:G3/4ホース:101.5
¥63,638
¥70,002(税込)
5日以内出荷
返品不可
81865160OKE04 x 380L F+8001=F+8001380ホース(M/g):130メス:G1/4ホース:41.5
¥2,710
¥2,981(税込)
3日以内出荷
返品不可
81865187OKE12 x 40000L F+8001=F+800140000ホース(M/g):430メス:G3/4ホース:121.5
¥102,069
¥112,276(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする