油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付) 鉱物性作動油・水グリーコール・水

油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。
・軽量の為、取扱いが簡単です。

用途
油圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(ホース)
内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム
流体温度(℃)
油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60
適合流体
鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水
最小破壊圧力(MPa)
4.5
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
内容量
1本
注意
※本ホースは衝撃圧力がかかる場合は使用できません。サージ圧(衝撃圧)がかかる場合はパスカラートホース(PA)をご使用ください。
※流体が凍結した状態では使用不可
※ 水グリコール使用の場合、金具は接液部のみニッケルクロム処理品(商品コード No.末尾にX103を付記)を推奨します。本製品の金具は亜鉛メッキクロメート処理となります。
※ホースの印字は「耐油 O.K EXCEL-100」となります。
※金具の加締め(アッセンブリ)形状が写真と異なる場合があります。予めご了承ください。製品の性能・機能・使用上には影響ございません。
※高含水作動液(HWBF)には使用できません。ご使用の場合ホース破裂や流体漏れのおそれがあります。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
全436種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじ
最高使用圧力(MPa)
呼び
436種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
ねじ
呼び
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81863471OKE10 x 450L 1012C+8002=1012C+8002450ホース(M/g):310メス:G3/4ホース:101.5
¥8,472
¥9,319(税込)
5日以内出荷
返品不可
81863516OKE10 x 4500L 1008C+8002=1008C+80024500ホース(M/g):310メス:G1/2ホース:101.5
¥15,819
¥17,401(税込)
5日以内出荷
返品不可
81863541OKE10 x 2100L 1012C+8002=1012C+80022100ホース(M/g):310メス:G3/4ホース:101.5
¥12,179
¥13,397(税込)
5日以内出荷
返品不可
81863568OKE16 x 2400L C+8002=C+80022400ホース(M/g):720メス:G1"ホース:161.5
¥17,680
¥19,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
81863726OKE12 x 380L C+8002=C+8002380ホース(M/g):430メス:G3/4ホース:121.5
¥7,153
¥7,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
81863769OKE10 x 750L 1008C+8002=1008C+8002750ホース(M/g):310メス:G1/2ホース:101.5
¥7,392
¥8,131(税込)
5日以内出荷
返品不可
81863830OKE10 x 650L 1012C+8002=1012C+8002650ホース(M/g):310メス:G3/4ホース:101.5
¥8,920
¥9,812(税込)
5日以内出荷
返品不可
81863875OKE10 x 600L 1008C+8002=1008C+8002600ホース(M/g):310メス:G1/2ホース:101.5
¥7,055
¥7,761(税込)
5日以内出荷
返品不可
81863936OKE04 x 4500L C+8002=C+80024500ホース(M/g):130メス:G1/4ホース:41.5
¥6,306
¥6,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
81863961OKE10 x 6000L 1012C+8002=1012C+80026000ホース(M/g):310メス:G3/4ホース:101.5
¥20,942
¥23,036(税込)
5日以内出荷
返品不可
81863988OKE10 x 1000L 1008C+8002=1008C+80021000ホース(M/g):310メス:G1/2ホース:101.5
¥7,953
¥8,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
81864049OKE08 x 290L C+8002=C+8002290ホース(M/g):240メス:G1/2ホース:81.5
¥3,558
¥3,914(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864058OKE12 x 3500L C+8002=C+80023500ホース(M/g):430メス:G3/4ホース:121.5
¥14,626
¥16,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864101OKE08 x 220L C+8002=C+8002220ホース(M/g):240メス:G1/2ホース:81.5
¥3,460
¥3,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864110OKE10 x 9000L 1012C+8002=1012C+80029000ホース(M/g):310メス:G3/4ホース:101.5
¥27,683
¥30,451(税込)
5日以内出荷
返品不可
81864119OKE10 x 2500L 1012C+8002=1012C+80022500ホース(M/g):310メス:G3/4ホース:101.5
¥13,078
¥14,386(税込)
5日以内出荷
返品不可
81864171OKE06 x 8000L C+8002=C+80028000ホース(M/g):170メス:G3/8ホース:61.5
¥10,958
¥12,054(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864180OKE16 x 2300L C+8002=C+80022300ホース(M/g):720メス:G1"ホース:161.5
¥17,309
¥19,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864198OKE12 x 1800L C+8002=C+80021800ホース(M/g):430メス:G3/4ホース:121.5
¥10,553
¥11,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864225OKE10 x 1600L 1008C+8002=1008C+80021600ホース(M/g):310メス:G1/2ホース:101.5
¥9,302
¥10,232(税込)
5日以内出荷
返品不可
81864338OKE08 x 600L C+8002=C+8002600ホース(M/g):240メス:G1/2ホース:81.5
¥3,983
¥4,381(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864356OKE10 x 2500L 1008C+8002=1008C+80022500ホース(M/g):310メス:G1/2ホース:101.5
¥11,325
¥12,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
81864426OKE16 x 320L C+8002=C+8002320ホース(M/g):720メス:G1"ホース:161.5
¥9,955
¥10,951(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864539OKE04 x 2700L C+8002=C+80022700ホース(M/g):130メス:G1/4ホース:41.5
¥4,735
¥5,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864557OKE16 x 15000L C+8002=C+800215000ホース(M/g):720メス:G1"ホース:161.5
¥64,480
¥70,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864715OKE12 x 15000L C+8002=C+800215000ホース(M/g):430メス:G3/4ホース:121.5
¥42,176
¥46,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864785OKE06 x 25000L C+8002=C+800225000ホース(M/g):170メス:G3/8ホース:61.5
¥28,638
¥31,502(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864819OKE08 x 30000L C+8002=C+800230000ホース(M/g):240メス:G1/2ホース:81.5
¥44,386
¥48,825(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864941OKE04 x 380L C+8002=C+8002380ホース(M/g):130メス:G1/4ホース:41.5
¥2,710
¥2,981(税込)
3日以内出荷
返品不可
81864995OKE16 x 2800L C+8002=C+80022800ホース(M/g):720メス:G1"ホース:161.5
¥19,166
¥21,083(税込)
3日以内出荷
返品不可
81865020OKE08 x 15000L C+8002=C+800215000ホース(M/g):240メス:G1/2ホース:81.5
¥23,772
¥26,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
81865065OKE04 x 1400L C+8002=C+80021400ホース(M/g):130メス:G1/4ホース:41.5
¥3,600
¥3,960(税込)
3日以内出荷
返品不可
81865135OKE10 x 550L 1012C+8002=1012C+8002550ホース(M/g):310メス:G3/4ホース:101.5
¥8,696
¥9,566(税込)
5日以内出荷
返品不可
81865151OKE08 x 2200L C+8002=C+80022200ホース(M/g):240メス:G1/2ホース:81.5
¥6,182
¥6,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
81865221OKE06 x 240L C+8002=C+8002240ホース(M/g):170メス:G3/8ホース:61.5
¥2,889
¥3,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
81865230OKE10 x 25000L 1008C+8002=1008C+800225000ホース(M/g):310メス:G1/2ホース:101.5
¥61,885
¥68,074(税込)
5日以内出荷
返品不可
81865291OKE04 x 320L C+8002=C+8002320ホース(M/g):130メス:G1/4ホース:41.5
¥2,659
¥2,925(税込)
3日以内出荷
返品不可
81865397OKE04 x 900L C+8002=C+8002900ホース(M/g):130メス:G1/4ホース:41.5
¥3,163
¥3,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
81865440OKE16 x 1700L C+8002=C+80021700ホース(M/g):720メス:G1"ホース:161.5
¥15,080
¥16,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
81865510OKE10 x 330L 1008C+8002=1008C+8002330ホース(M/g):310メス:G1/2ホース:101.5
¥6,449
¥7,094(税込)
5日以内出荷
返品不可
81865580OKE04 x 1500L C+8002=C+80021500ホース(M/g):130メス:G1/4ホース:41.5
¥3,688
¥4,057(税込)
3日以内出荷
返品不可
81865641OKE16 x 40000L C+8002=C+800240000ホース(M/g):720メス:G1"ホース:161.5
¥157,338
¥173,072(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81865659OKE12 x 360L C+8002=C+8002360ホース(M/g):430メス:G3/4ホース:121.5
¥7,105
¥7,816(税込)
3日以内出荷
返品不可
81865677OKE10 x 2800L 1012C+8002=1012C+80022800ホース(M/g):310メス:G3/4ホース:101.5
¥13,752
¥15,127(税込)
5日以内出荷
返品不可
81865817OKE08 x 280L C+8002=C+8002280ホース質量(M/g):240メス:G1/2ホース:81.5
¥3,545
¥3,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
81865860OKE04 x 950L C+8002=C+8002950ホース質量(M/g):130メス:G1/4ホース:41.5
¥3,209
¥3,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
81865869OKE06 x 350L C+8002=C+8002350ホース質量(M/g):170メス:G3/8ホース:61.5
¥3,002
¥3,302(税込)
3日以内出荷
返品不可
81865887OKE06 x 400L C+8002=C+8002400ホース質量(M/g):170メス:G3/8ホース:61.5
¥3,055
¥3,361(税込)
3日以内出荷
返品不可
81865957OKE06 x 330L C+8002=C+8002330ホース質量(M/g):170メス:G3/8ホース:61.5
¥2,982
¥3,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
81865966OKE16 x 380L C+8002=C+8002380ホース質量(M/g):720メス:G1"ホース:161.5
¥10,178
¥11,196(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする