油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C) 鉱物性作動油・水グリーコール・水
・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。
・軽量の為、取扱いが簡単です。
- 用途
- 油圧配管用
- 材質(ホース)
- 内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム
- 流体温度(℃)
- 油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60
- 適合流体
- 鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水
- 推奨雰囲気温度(℃)
- -40~+70
- 材質(口金)
- SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
- 内容量
- 1本
注意
※本ホースは衝撃圧力がかかる場合は使用できません。サージ圧(衝撃圧)がかかる場合はパスカラートホース(PA)をご使用ください。※流体が凍結した状態では使用不可
※ 水グリコール使用の場合、金具は接液部のみニッケルクロム処理品(商品コード No.末尾にX103を付記)を推奨します。本製品の金具は亜鉛メッキクロメート処理となります。
※ホースの印字は「耐油 O.K EXCEL-100」となります。
※金具の加締め(アッセンブリ)形状が写真と異なる場合があります。予めご了承ください。製品の性能・機能・使用上には影響ございません。
※高含水作動液(HWBF)には使用できません。ご使用の場合ホース破裂や流体漏れのおそれがあります。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
全436種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじ
最高使用圧力(MPa)
呼び
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
油圧ホース の新着商品
NWP105-12 (両端金具6028) (ユニファイ・ORSタイプ) 油圧ホース (ネジサイズ13/16-16UN) レベックスシリーズYOKOHAMA(横浜ゴム)税込¥135,890¥123,536
NWP105-19 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 外装ブレード付 油圧ホース (ネジサイズ3/4) レベックスシリーズYOKOHAMA(横浜ゴム)税込¥162,050~¥147,318~
NWP105-19 (両端金具6028) (ユニファイ・ORSタイプ) 油圧ホース (ネジサイズ1.3/16-12UN) レベックスシリーズYOKOHAMA(横浜ゴム)税込¥120,859~¥109,872~
NWP105-25 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 外装ブレード付 油圧ホース (ネジサイズ1") レベックスシリーズYOKOHAMA(横浜ゴム)税込¥137,591~¥125,083~カテゴリ
















