タイヤ ロングレッドBRIDGESTONE(ブリヂストン)翌々日出荷から5日以内出荷
タイヤの空気圧が低い状態での走行時に発生する「タイヤ側面のひび割れ」と「タイヤ内面とチューブの摩耗(擦れ)」対策を追及した一般自転車向けタイヤ。
仕様充填可能圧力:300kPa(3.0kgf/cm2)材質ゴム色クロ/クロ
BLIZZAK VRX3BRIDGESTONE(ブリヂストン)翌々日出荷から5日以内出荷
ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)(※)従来品 VRX2比商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
ソーラーテール・バックホーク取付式BRIDGESTONE(ブリヂストン)翌々日出荷
太陽光で充電、経済的なLEDテール。センサーが明るさと振動を感知し、夜間走行時に自動点滅します。静止後も約1分間点滅し続けるため信号待ちなどの停車中も安心です。
色ダークグレー質量(g)47取付方式バックホーク止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×50.6×45.8点滅連続:22時間(フル充電時)
リヤチャイルドシートルームBRIDGESTONE(ブリヂストン)翌々日出荷
お子さまの安全を考えたリヤチャイルドシートレインカバー。脱落防止ベルト付きで安心。通気性を良くするベンチレーション。頭の上まで前面全開が可能。背面にリフレクトロゴ付き。
仕様対応リヤチャイルドシート:ルラビー、RCS-S2、ハンサムチャイルドシート。色ブラック
ALENZA LX100BRIDGESTONE(ブリヂストン)翌々日出荷から6日以内出荷
軽・小型SUV~中・大型SUVまで対応する幅広いサイズラインナップ。高次元の静粛性を実現。SUV専用設計によるふらつき低減。高い耐摩耗性能。
BLIZZAK RFTBRIDGESTONE(ブリヂストン)翌々日出荷から7日以内出荷
空気圧がゼロになっても走行可能な、ランフラットテクノロジー採用のスタッドレスタイヤ標準装着車専用となり、他の車両には装着できません
SL201BRIDGESTONE(ブリヂストン)翌々日出荷から8日以内出荷
ブリヂストンの3rdブランド「SEIBERLING(セイバーリング)」。基本性能(走る・曲がる・止まる)+ライフを兼ね備えたベーシックタイヤ。軽・コンパクトからセダン・ワゴンまで幅広い車種に対応するサイズラインナップ。※ブリヂストンブランド商品ではありません。
BLIZZAK DM-V3BRIDGESTONE(ブリヂストン)翌々日出荷
ブリヂストンのSUV/4×4用専用スタッドレスタイヤ「アクティブ発泡ゴム2」搭載で氷上性能アップ前モデルのDM-V2対比、摩耗ライフも向上
用途乗用車四輪タイヤ適合ボディタイプSUV/4×4
タイヤ ロングレッド・タチ1本巻き・英式バルブBRIDGESTONE(ブリヂストン)翌々日出荷
ひび割れに強い。溝長持ちのトレッド構造。チューブを傷めにくい内面つるつる構造。パンクしにくい肉厚チューブ入り。摩耗インジケーター(TWI)付き
POTENZA RE-71RSBRIDGESTONE(ブリヂストン)翌々日出荷
最速へのこだわりが生んだ、リアル・スポーツPOTENZA。
サーキットで鍛え抜かれたドライグリップ。
クルマとの一体感を高め、ドライバーの感性を刺激するステアリングフィール。
ハイグリップタイヤとして高い耐摩耗性、耐久性を実現。
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプスポーツカータイプTL
PLAYZ PX-RVⅡBRIDGESTONE(ブリヂストン)翌々日出荷
雨に強い、長く強い。疲れにくいだけじゃない。
推奨車種:ミニバン・SUV(一部サイズ)。
POTENZA Adrenalin RE004BRIDGESTONE(ブリヂストン)翌々日出荷
幅広い車種に対応する、スタイリッシュPOTENZA。
走る歓びに応えるカジュアルスポーツタイヤ「Adrenalin RE004」。
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプセダン・スポーツ・ミニバン・コンパクト・軽タイプTL
ALENZA001BRIDGESTONE(ブリヂストン)翌々日出荷から10日以内出荷
ドライでもウェットでもハイレベルな運動性能を発揮
低燃費性能、ライフ性能にも配慮
プレミアムSUVのためのハイパフォーマンスタイヤ
BLIZZAK DM-V2BRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷
SUVの冬が楽しくなる。SUV/4×4専用ブリザックアクティブ発泡ゴムで「止まる」「3Dホールドスクラムサイプ」が走行安定性を高める「マイクロテクスチャー」が装着初期から優れた氷上性能を発揮「マルチグルーブ」が強力に雪をつかむ
【2023年製】POTENZA SPORT ポテンザ スポーツ サマータイヤBRIDGESTONE(ブリヂストン)予約販売
高いドライ性能、ウェット性能、安定した走行性能を誇り、安全で快適な運転をサポートするために設計されています。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ295/35R20 105Y XLタイヤ幅(mm)約295リム径(inch)20偏平率(%)35
【2024年製】ALENZA 001 アレンザ サマータイヤBRIDGESTONE(ブリヂストン)予約販売
ドライでもウェットでもハイレベルな運動性能を発揮する、低燃費性能、ライフ性能をも兼ね備えた、プレミアムSUVのためのハイパフォーマンスタイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ235/55R20 102Vタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)20偏平率(%)55
並行輸入品 【2024年製】ALENZA 001 アレンザ サマータイヤBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
ドライでもウェットでもハイレベルな運動性能を発揮する、低燃費性能、ライフ性能をも兼ね備えた、プレミアムSUVのためのハイパフォーマンスタイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ275/40R20 106W XLタイヤ幅(mm)約275リム径(inch)20偏平率(%)40
並行輸入品 【2023年製】ALENZA 001 アレンザ サマータイヤBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
ドライでもウェットでもハイレベルな運動性能を発揮する、低燃費性能、ライフ性能をも兼ね備えた、プレミアムSUVのためのハイパフォーマンスタイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ275/40R20 106W XLタイヤ幅(mm)約275リム径(inch)20偏平率(%)40
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
BI-カップラーEA ボディー(ソケット)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
JL-GCスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)当日出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類G×R
JL-CCスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)当日出荷
材質スチール接続ねじ種類R×R仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82
JL-DCスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)当日出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類R×Rc
JL-KCスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類G×R
吊下げ型防振ゴム ESタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から17日以内出荷
2個組合わせることにより剪断型防振ゴムとして軟らかいバネが得られる。
取付け容易、軽量物の支持に最適。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
【サマータイヤ2本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370BRIDGESTONE(ブリヂストン)翌日出荷
【タイヤ性能】:基本機能に加えて、使い切り感(耐偏摩耗性)を向上させた軽トラック・バン用ベーシックタイヤです
用途軽トラ・軽バン用サマータイヤ本数2本タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) K370タイヤサイズ145/80R12 80/78N LTタイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)80商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプ軽トラ