カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(342)
  • FA担当者のオススメ新商品(97)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)
  • ホンダ(912)
  • SMC(736)
  • 三菱ふそう(184)
  • IKO(日本トムソン)(179)
  • 住友電工ハードメタル(176)
  • ニッサン(105)
  • MAZDA(マツダ)(91)
  • 日東工業(67)
  • マキシンコー(54)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • コガネイ(33)
  • ドレーゲル(32)
  • イトーキ(30)
  • RS PRO(29)
  • コノエ(28)
  • Kawasaki(28)
  • スバル(27)
  • トヨタ(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c800」の検索結果

363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付) 鉱物性作動油・水グリーコール・水

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,553税込2,808
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    ・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。
    用途油圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水最小破壊圧力(MPa)4.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • 油圧ホース 19.5MPa  KA02  【樹脂ホース】 (両端金具C+アダプタ付)(ネジサイズ1/8) パステージラインシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    油圧ホース 19.5MPa KA02 【樹脂ホース】 (両端金具C+アダプタ付)(ネジサイズ1/8) パステージラインシリーズ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,880税込3,168
    1本
    3日以内出荷
    ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
    用途油圧、高圧配管用六角対辺(mm)X(HEX):14最高使用圧力(MPa)19.5最小曲げ半径(mm)12寸法X(mm)14PTT1:R1/8ホース内径(Φmm)3.2寸法Y(mm)14めねじサイズG1/8流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)78補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)7.9質量(g/m)ホース:50推奨雰囲気温度(℃)-40~+70PFT2:G1/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
  • 油圧ホース 10.5MPa  KA08  【樹脂ホース】 (両端金具C+アダプタ付)(ネジサイズ1/2) パステージラインシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    油圧ホース 10.5MPa KA08 【樹脂ホース】 (両端金具C+アダプタ付)(ネジサイズ1/2) パステージラインシリーズ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,946税込4,341
    1本
    3日以内出荷
    ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
    用途油圧、高圧配管用六角対辺(mm)X(HEX):27最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)105寸法X(mm)27PTT1:R1/2ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22めねじサイズG1/2流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)19.6質量(g/m)ホース:190推奨雰囲気温度(℃)-40~+70PFT2:G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
  • 油圧ホース 10.5MPa  KA06  【樹脂ホース】 (両端金具C+アダプタ付)(ネジサイズ3/8) パステージラインシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    油圧ホース 10.5MPa KA06 【樹脂ホース】 (両端金具C+アダプタ付)(ネジサイズ3/8) パステージラインシリーズ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,270税込3,597
    1本
    3日以内出荷
    ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
    用途油圧、高圧配管用六角対辺(mm)X(HEX):22最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)22PTT1:R3/8ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19めねじサイズG3/8流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)15.6質量(g/m)ホース:140推奨雰囲気温度(℃)-40~+70PFT2:G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
  • 油圧ホース 14.5MPa  KA04  【樹脂ホース】 (両端金具C+アダプタ付)(ネジサイズ1/4) パステージラインシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    油圧ホース 14.5MPa KA04 【樹脂ホース】 (両端金具C+アダプタ付)(ネジサイズ1/4) パステージラインシリーズ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,953税込3,248
    1本
    3日以内出荷
    ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
    用途油圧、高圧配管用六角対辺(mm)X(HEX):19最高使用圧力(MPa)14.5最小曲げ半径(mm)45寸法X(mm)19PTT1:R1/4ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17めねじサイズG1/4流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)58補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)11.7質量(g/m)ホース:90推奨雰囲気温度(℃)-40~+70PFT2:G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
  • 油圧ホース 5.0MPa  KA12  【樹脂ホース】 (両端金具C+アダプタ付)(ネジサイズ3/4) パステージラインシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    油圧ホース 5.0MPa KA12 【樹脂ホース】 (両端金具C+アダプタ付)(ネジサイズ3/4) パステージラインシリーズ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    7,455税込8,201
    1本
    6日以内出荷
    ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
    用途油圧、高圧配管用六角対辺(mm)X(HEX):36最高使用圧力(MPa)5最小曲げ半径(mm)230寸法X(mm)41PTT1:R3/4ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)36めねじサイズG3/4流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)20.5補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)26.3質量(g/m)ホース:280推奨雰囲気温度(℃)-40~+70PFT2:G3/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
  • パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • WH2106(3/8) 鉄 C+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    WH2106(3/8) 鉄 C+ニップル付 温水洗浄用ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,198税込4,618
    1本
    3日以内出荷
    用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
  • パスカラート PA2108(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2108(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)110接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • パスカラート PA2106(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)18.0質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • PFH08 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PFH08 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    127,735税込140,509
    1本
    翌日出荷
    柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。
    用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:20.3
  • パスカラート PA0324(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0324(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    20,980税込23,078
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G 1-1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)250寸法X(mm)55接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)38.1寸法Y(mm)50適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)48.3質量(g/m)1170概略質量(g)口金具/895推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)124
  • PFH06 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PFH06 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    169,075税込185,983
    1本
    翌日出荷
    柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。
    用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理質量(g)ホース(1mあたり):450最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(内管)ホース:17.4
  • パスカラート PA1408(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1408(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)90接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.5質量(g/m)ホース/400推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • パスカラート PA3504(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3504(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)34.5最小曲げ半径(mm)80寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)15.2質量(g/m)390概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート PA0712(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0712(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)130接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)19金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)3/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)26.5質量(g/m)ホース/600概略質量(g)口金具/320、アダプタ/170推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • パスカラート PA3506(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3506(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)34.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)19.2質量(g/m)550概略質量(g)口金具/105推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)62
  • パスカラート PA0306(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0306(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)220概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)50
  • パスカラート PA1404(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)55接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • パスカラート PA0708(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0708(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)80接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19質量(g/m)ホース/380概略質量(g)口金部/140、アダプタ/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • パスカラート PA0706(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0706(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)75接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.2質量(g/m)ホース/330推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • パスカラート PA0308(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0308(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,498税込3,848
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)21.3質量(g/m)290概略質量(g)口金具/140推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)73
  • パスカラート PA2804(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2804(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)15.1質量(g/m)380概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート PA0304(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0304(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,098税込2,308
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)14質量(g/m)170概略質量(g)口金具/50推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)47
  • パスカラート PA0704(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0704(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)55接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • パスカラート PA3508(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3508(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    6,898税込7,588
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)34.5最小曲げ半径(mm)150寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)22.8質量(g/m)800概略質量(g)口金具/150推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)67
  • パスカラート PA0716(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0716(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)175接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)33.5質量(g/m)ホース/850概略質量(g)口金具/450、アダプタ/240推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • パスカラート PA0312(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0312(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)620概略質量(g)口金具/320推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)83
  • パスカラート PA2806(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2806(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)100寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)540概略質量(g)口金具/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)62
  • PF2108 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PF2108 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    93,080税込102,388
    1本
    翌日出荷
    柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。
    用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理質量(g)ホース(1mあたり):530最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)85寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:20.1
  • PF2106 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PF2106 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    93,006税込102,307
    1本
    翌日出荷
    柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。
    用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理質量(g)ホース(1mあたり):420最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(内管)ホース:17
  • パスカラート PA2816(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2816(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)220寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)36.7質量(g/m)1750概略質量(g)口金具/520推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)99
  • パスカラート PA3516(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3516(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1最高使用圧力(MPa)34.5最小曲げ半径(mm)280寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)37.4質量(g/m)2000概略質量(g)口金具/520推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)99
  • パスカラート PA2120(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2120(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/4最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)260ホース内径(Φmm)31.8金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1 1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84.0補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)45.2
  • パスカラート PA2112(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2112(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,498税込10,448
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)170接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)3/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)29.7質量(g/m)ホース/960推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • パスカラート PA0724(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0724(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)50.2
  • パスカラート PA1406(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1406(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)75接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.6質量(g/m)ホース/350推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • PF2116 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PF2116 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1")

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    115,855税込127,441
    1本
    翌日出荷
    柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。
    用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理質量(g)ホース(1mあたり):1250最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)190寸法X(mm)41ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1"材質(内管)ホース:35.8
  • PF2112 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PF2112 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    103,369税込113,706
    1本
    翌日出荷
    柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。
    用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理質量(g)ホース(1mあたり):910最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)36ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/4材質(内管)ホース:28.7
  • PF1408 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PF1408 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    101,995税込112,195
    1本
    翌日出荷
    柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。
    用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理長さ(mm)50000質量(g)ホース(1mあたり):350最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:19