PF2116 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1")

PF2116 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF2116 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):1250
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
190
寸法X(mm)
41
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1"
材質(内管)
ホース:35.8
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02930756PF2116 x 14000L 8002+C=C+800214000
¥123,899
¥136,289(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02930869PF2116 x 16000L 8002+C=C+800216000
¥139,985
¥153,984(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02931797PF2116 x 25000L 8002+C=C+800225000
¥212,375
¥233,613(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02932181PF2116 x 13000L 8002+C=C+800213000
¥115,855
¥127,441(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02932488PF2116 x 20000L 8002+C=C+800220000
¥172,158
¥189,374(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02932576PF2116 x 17000L 8002+C=C+800217000
¥148,029
¥162,832(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02933249PF2116 x 40000L 8002+C=C+800240000
¥333,023
¥366,325(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02933459PF2116 x 50000L 8002+C=C+800250000
¥413,456
¥454,802(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02933477PF2116 x 15000L 8002+C=C+800215000
¥131,942
¥145,136(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02933852PF2116 x 30000L 8002+C=C+800230000
¥252,590
¥277,849(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02934046PF2116 x 19000L 8002+C=C+800219000
¥164,115
¥180,527(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02934220PF2116 x 18000L 8002+C=C+800218000
¥156,072
¥171,679(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする