カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- タイヤ・足回り(3)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- モノタロウ(1)
- Avail(アベイル)(8)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- EIKO(栄工舎)(9)
- MURATA(村田製作所)(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- NS(日進工具)(7)
- ParkerTAIYO(6)
- SMC(11)
- TRUSCO(7)
- アメリカン電機(66)
- エスコ(12)
- エレコム(13)
- サカエ(6)
- シグマ光機(13)
- ミツビシ(39)
- 三木プーリ(7)
- 明工社(29)
- 第一計器(10)
- ブランドをもっと見る
「r3.5-4」の検索結果
特価

PA0312-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,298~税込¥4,728~1本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650ねじ径R46085推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0312-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650ねじ径R46085推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SUS304
PA0304-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180ねじ径R46026推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0304-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180ねじ径R46026推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SUS304
【軽トラ・バン】 サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370 145/80R12 80/78N LT + スチールホイール4本set
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥48,980税込¥53,8781セット(4本)3日以内出荷サマータイヤとホイールの組み込み・バランス調整済み。。【ホイール名】:ウインターエース 単穴専用ホイール(スチール) 。【ホイールサイズ】 :12インチ3.5J 4-100 +45。【タイヤ名】 :BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370。【タイヤサイズ】 :145/80R12 80/78N LT。【タイヤ性能】 : 商用車に求められる基本性能を追求し、コストパフォーマンスに優れたブリヂストンの軽トラック・軽商用車用スタンダードラジアルタイヤ用途軽トラ・軽バンタイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) K370タイヤサイズ145/80R12 80/78N LTホイールウィンターエース(S-355)タイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)80ホイールサイズ12インチ 3.5J 4-100 +45
【軽トラ・バン】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) W300 145/80R12 80/78N LT + スチールホイール4本set
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥49,980税込¥54,9781セット(4本)3日以内出荷当商品は、スタッドレスタイヤとホイールの 4本setです(組み込み・バランス調整済み)。。【ホイール名】:スチール キャロウィン 。【ホイールサイズ】:12インチ3.5J 4-100 +45。【タイヤ名】:BRIDGESTONE(ブリヂストン) W300。【タイヤサイズ】 :145/80R12 80/78N LT。【タイヤ性能】 : 商用車に求められる基本性能を追求したスタッドレスタイヤ用途軽トラ・軽バンタイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) W300タイヤサイズ145/80R12 80/78N LTホイールウィンターエース(S-355)タイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)80ホイールサイズ12インチ 3.5J 4-100 +45
【軽トラ・バン】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 145/80R12 80/78N LT + スチールホイール4本set
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥63,980税込¥70,3781セット(4本)3日以内出荷当商品は、スタッドレスタイヤとホイールの 4本setです(組み込み・バランス調整済み)。。【ホイール名】:スチール キャロウィン 。【ホイールサイズ】:12インチ3.5J 4-100 +45。【タイヤ名】:BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10。【タイヤサイズ】:145/80R12 80/78N LT。【タイヤ性能】:ブリザック史上最高の「効き」と「長持ち」を追求。ライフ性能と氷上性能を高次元でバランス用途軽トラ・軽バンタイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10タイヤサイズ145/80R12 80/78N LTホイールウィンターエース(S-355)タイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)80ホイールサイズ12インチ 3.5J 4-100 +45