PA0304-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)

PA0304-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0304-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
55
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+60
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
14
質量(g/m)
180
ねじ径R
46026
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
材質(口金)
SUS304
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全155種類を絞り込む
品番
155種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02847246PA0304-DA x 490L SUS R=R490
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790020PA0304-DA x 4000L SUS R=R4000
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847481PA0304-DA x 770L SUS R=R770
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790686PA0304-DA x 840L SUS R=R840
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
02847858PA0304-DA x 220L SUS R=R220
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791526PA0304-DA x 2000L SUS R=R2000
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848838PA0304-DA x 290L SUS R=R290
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791971PA0304-DA x 15000L SUS R=R15000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848899PA0304-DA x 360L SUS R=R360
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792427PA0304-DA x 1100L SUS R=R1100
¥7,198
¥7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792628PA0304-DA x 3400L SUS R=R3400
¥9,198
¥10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849048PA0304-DA x 8500L SUS R=R8500
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793136PA0304-DA x 810L SUS R=R810
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849319PA0304-DA x 1900L SUS R=R1900
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849520PA0304-DA x 2400L SUS R=R2400
¥8,398
¥9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793222PA0304-DA x 3500L SUS R=R3500
¥9,298
¥10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849626PA0304-DA x 1700L SUS R=R1700
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793477PA0304-DA x 4700L SUS R=R4700
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851042PA0304-DA x 4800L SUS R=R4800
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793547PA0304-DA x 20000L SUS R=R20000
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794141PA0304-DA x 410L SUS R=R410
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851830PA0304-DA x 9000L SUS R=R9000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794168PA0304-DA x 380L SUS R=R380
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852731PA0304-DA x 640L SUS R=R640
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794859PA0304-DA x 980L SUS R=R980
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853327PA0304-DA x 1850L SUS R=R1850
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
02853790PA0304-DA x 1000L SUS R=R1000
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795182PA0304-DA x 3300L SUS R=R3300
¥9,198
¥10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795918PA0304-DA x 580L SUS R=R580
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854307PA0304-DA x 670L SUS R=R670
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854542PA0304-DA x 350L SUS R=R350
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796092PA0304-DA x 1550L SUS R=R1550
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854691PA0304-DA x 520L SUS R=R520
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797081PA0304-DA x 860L SUS R=R860
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856301PA0304-DA x 300L SUS R=R300
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797930PA0304-DA x 3700L SUS R=R3700
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798158PA0304-DA x 630L SUS R=R630
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856328PA0304-DA x 19000L SUS R=R19000
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799260PA0304-DA x 280L SUS R=R280
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856590PA0304-DA x 470L SUS R=R470
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799269PA0304-DA x 790L SUS R=R790
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857186PA0304-DA x 920L SUS R=R920
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
02799680PA0304-DA x 600L SUS R=R600
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858681PA0304-DA x 730L SUS R=R730
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859022PA0304-DA x 450L SUS R=R450
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
02800012PA0304-DA x 800L SUS R=R800
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859076PA0304-DA x 420L SUS R=R420
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801378PA0304-DA x 550L SUS R=R550
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
02801728PA0304-DA x 370L SUS R=R370
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859277PA0304-DA x 1250L SUS R=R1250
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする