取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。
本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。
仕様【拭き取り回数】400回以上
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×35×85
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。
また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、
約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。
付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。
仕様【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり)
タイプカートリッジ交換
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。
特に小型な本体は、狭隙空間の光コネクタポート清掃が可能です。
アタッチメントを後端に装着すると、奥まった光コネクタポートも清掃できます。
付属のアタッチメントを先端に装着すれば、プラグのフェルール端面も簡単にクリーニングができます。
長さ(mm)本体:104、アタッチメント装着時:113、アタッチメント後端装着時:167
タイプ使い切り
RoHS指令(10物質対応)対応
芯数12、24
仕様【標準清掃回数】600回以上
適合【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方)
タイプ使い切り
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51
対応コネクタMPO、MTP(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
Φ1.25フェルールやピンありコネクタ清掃に適した、表面が滑らかなテープ。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード