496件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RP-60E用Sクロスホイール マイト工業株式会社

    RP-60E用Sクロスホイール

    マイト工業株式会社
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    用途鏡面仕上げ粒度700~800RoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用ハルホイール マイト工業株式会社

    RP-60E用ハルホイール

    マイト工業株式会社
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様特殊不織布、研削性 大、目詰まりなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用HLホイール マイト工業株式会社

    RP-60E用HLホイール

    マイト工業株式会社
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用スポンジコンタクト マイト工業株式会社

    RP-60E用スポンジコンタクト

    マイト工業株式会社
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    用途各種ベルトの受け用ホイールRoHS指令(10物質対応)対応
  • FBS-50E用ゴムコンタクト マイト工業株式会社

    FBS-50E用ゴムコンタクト

    マイト工業株式会社
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBS-50E用標準ベルト マイト工業株式会社

    FBS-50E用標準ベルト

    マイト工業株式会社
    2,398税込2,638
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    切削性が大、目詰まりが少ない、切削熱が少ない
    粒度60砥材Z材ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)490RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーポリッシャー マイト工業株式会社

    ローラーポリッシャー

    マイト工業株式会社
    59,980税込65,978
    1台
    11日以内出荷
    強力モーター採用ながら静音・低振動を実現。平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!。研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工。軽量コンパクト設計で取り回しラクラク
    用途(金属加工)バリ取り、ステンレスの鏡面仕上げ、鉄板などの黒皮取り、ステンレスのヘアライン加工、溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り。(他材質の加工)木工製品の研磨、ガラス面の研磨、プラスチック製品の研磨、塗装はがし、他各種研削・研磨セット内容本体、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)、HLベルト(荒目#80)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)質量(kg)1.6(入力コード含む)消費電力(W)220コード長さ(m)2定格周波数(Hz)50/60モーター単相直巻整流子モーター定格入力電圧(V)単相100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×205×112速度ベルト速度:580mpm定格入力電流(A)2.2ベルト寸法(mm)60×260アズワン品番65-2354-93RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロットアダプター マイト工業株式会社

    ロットアダプター

    マイト工業株式会社
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    適合MK-40用
  • 受光器(MG-41A用) マイト工業株式会社

    受光器(MG-41A用)

    マイト工業株式会社
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様ロッドアダプター付適合MGシリーズ(赤ライン用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレベーター三脚 マイト工業株式会社

    エレベーター三脚

    マイト工業株式会社
    7,398税込8,138
    1台
    4日以内出荷
    適合MGシリーズ用最小・最大高さ(mm)630・1760RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前面カバープレートMR-01用 マイト工業株式会社

    前面カバープレートMR-01用

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1箱(3枚)
    4日以内出荷
    適合機種MR-01内容外側3枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • レインボーマスク INFO-2200 マイト工業株式会社

    レインボーマスク INFO-2200

    マイト工業株式会社
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。4センサーにより高感度でアーク光を感知。X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減。自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)。INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能。面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能。新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減。マグニプレート装着可能。直接被るヘッドバンドを装着しています。
    使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池(CR2450×2個)、ソーラー併用感度調整方法0~10(11段階切替)遮光度WELD:#8~#13、CUT:#5~#8、GRIND:#3(固定)、X-MODE:#8~#13バッテリー容量(Ah)0.6オートパワーオフ45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止応答速度1/20000秒視界範囲(mm)112×78戻り速度(秒)0.1~1.0(11段階切替)モードINFOモード/トータル溶接時間、時刻(月差±30秒)、タイマー、アラーム、言語切替(日本語・英語)、ヘルプ遮光性能(通光時)#3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防災面型レインボーミニ(ヘルメット装着タイプ) マイト工業株式会社

    防災面型レインボーミニ(ヘルメット装着タイプ)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。ヘルメットに取付けるヘルメット取付型バンドを装着しています。
    使用温度範囲(℃)-5~55電源ソーラー(充電式)遮光度#10(固定)応答速度1/3600秒視界範囲(mm)93×35戻り速度(秒)0.2遮光性能(通光時)#2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防災面型レインボーミニ(キャップタイプ) マイト工業株式会社

    防災面型レインボーミニ(キャップタイプ)

    マイト工業株式会社
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。直接被るヘッドバンドを装着しています。
    使用温度範囲(℃)-5~55電源ソーラー(充電式)遮光度#10(固定)応答速度1/3600秒視界範囲(mm)93×35戻り速度(秒)0.2遮光性能(通光時)#2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細径スーパークロスロール用Oリング マイト工業株式会社

    細径スーパークロスロール用Oリング

    マイト工業株式会社
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイトスケーラ マイト工業株式会社

    マイトスケーラ

    マイト工業株式会社
    689,800税込758,780
    1台
    4日以内出荷
    ハイパワー(最大90A出力)。100V/200V兼用。クロス・刷毛切替機能搭載。2人同時使用可能。2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能。No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能。オートリセット回路内蔵。電極クリーナー機能搭載。チタンの処理も可能。大型クロス(コテッシャー)が使用可能
    セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本質量(kg)15コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付)定格出力電流(A)90入力電圧(V)単相100/単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V)アズワン品番65-2354-99
  • アルミワイヤー1.0mm マイト工業株式会社

    アルミワイヤー1.0mm

    マイト工業株式会社
    12,980税込14,278
    1個(2kg)
    当日出荷
    適合機種MDM-200タイプアルミ用内容1巻(5kg)ワイヤー径(Φmm)1.0JIS規格Z3232 A5356-WY相当AWS規格ER5356
  • ブレージングワイヤー マイト工業株式会社

    ブレージングワイヤー

    マイト工業株式会社
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    適合機種MDM-200タイプブレージング用内容1巻(5kg)ワイヤー径(Φmm)0.8AWS規格ERCuSi-A相当
  • MDM-200用手棒アーク用ホルダーコード30m マイト工業株式会社

    MDM-200用手棒アーク用ホルダーコード30m

    マイト工業株式会社
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    適合機種MDM-200コード長さ(m)30
  • MDM-200用手棒アーク用ホルダーコード20m マイト工業株式会社

    MDM-200用手棒アーク用ホルダーコード20m

    マイト工業株式会社
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    適合機種MDM-200コード長さ(m)20
  • MDM-200用手棒アーク用ホルダーコード10m マイト工業株式会社

    MDM-200用手棒アーク用ホルダーコード10m

    マイト工業株式会社
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    適合機種MDM-200コード長さ(m)10
  • MDM-200用TIGトーチスイッチ4m マイト工業株式会社

    MDM-200用TIGトーチスイッチ4m

    マイト工業株式会社
    7,198税込7,918
    1本
    4日以内出荷
    適合機種MDM-200ケーブル長(m)4
  • MDM-200用TIGトーチ4m マイト工業株式会社

    MDM-200用TIGトーチ4m

    マイト工業株式会社
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    適合機種MDM-200ケーブル長(m)4
  • MDM-200用TIGトーチ8m マイト工業株式会社

    MDM-200用TIGトーチ8m

    マイト工業株式会社
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    適合機種MDM-200ケーブル長(m)8
  • トーチSB-240用ライナー1.0/1.2mm(アルミ用) マイト工業株式会社

    トーチSB-240用ライナー1.0/1.2mm(アルミ用)

    マイト工業株式会社
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    仕様1.0mm/1.2mm用(兼用)適合機種MDM-200タイプアルミ用
  • トーチSB-240用ライナー1.0/1.2mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社

    トーチSB-240用ライナー1.0/1.2mm(軟鋼/ステン用)

    マイト工業株式会社
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    仕様1.0mm/1.2mm用(兼用)適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用
  • トーチSB-240用ライナー0.6/0.8/0.9mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社

    トーチSB-240用ライナー0.6/0.8/0.9mm(軟鋼/ステン用)

    マイト工業株式会社
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    仕様0.6mm/0.8mm/0.9mm用(兼用)適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用
  • トーチSB-240用チップ1.0mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社

    トーチSB-240用チップ1.0mm(軟鋼/ステン用)

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1箱(10本)
    当日出荷
    適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用ワイヤー径(Φmm)1.0
  • トーチSB-240用チップ0.9mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社

    トーチSB-240用チップ0.9mm(軟鋼/ステン用)

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用ワイヤー径(Φmm)0.9
  • MDM-200用送給ローラー0.8/1.0mm(アルミ用) マイト工業株式会社

    MDM-200用送給ローラー0.8/1.0mm(アルミ用)

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様0.8mm/1.0mm用(兼用)適合機種MDM-200タイプアルミ用
  • MDM-200用送給ローラー0.8/1.0mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社

    MDM-200用送給ローラー0.8/1.0mm(軟鋼/ステン用)

    マイト工業株式会社
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様0.8mm/1.0mm用(兼用)適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用
  • MDM-200用送給ローラー0.6/0.9mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社

    MDM-200用送給ローラー0.6/0.9mm(軟鋼/ステン用)

    マイト工業株式会社
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様0.6mm/0.9mm用(兼用)適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用
  • MDM-200用半自動トーチ(1.0mmワイヤー仕様)3m マイト工業株式会社

    MDM-200用半自動トーチ(1.0mmワイヤー仕様)3m

    マイト工業株式会社
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    付属品SS/SUS用チップ(1.0mm用)、SS/SUS用スプリングライナー(1.0mm/1.2mm(兼用))適合機種MDM-200ケーブル長(m)3
  • MDM-200用半自動トーチ(0.8mmワイヤー仕様)3m マイト工業株式会社

    MDM-200用半自動トーチ(0.8mmワイヤー仕様)3m

    マイト工業株式会社
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    付属品SS/SUS用チップ(0.8mm用)、SS/SUS用スプリングライナー(0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用))適合機種MDM-200ケーブル長(m)3
  • 炭酸ガス調整器ヒーター内蔵型 8 マイト工業株式会社

    炭酸ガス調整器ヒーター内蔵型 8

    マイト工業株式会社
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様ヒーター内蔵型
  • 炭酸ガス調整器ノーヒーター型 8L マイト工業株式会社

    炭酸ガス調整器ノーヒーター型 8L

    マイト工業株式会社
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様ノーヒーター型
  • 炭酸ガス調整器ノーヒーター型 8LS マイト工業株式会社

    炭酸ガス調整器ノーヒーター型 8LS

    マイト工業株式会社
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
  • 半自動溶接機(1.0mmワイヤー仕様) マイト工業株式会社

    半自動溶接機(1.0mmワイヤー仕様)

    マイト工業株式会社
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能。液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作。単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びません。シナジックモード・マニュアルモードの選択が可能。スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減。ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能。ワイヤ送給装置内蔵一体型。ブレージング溶接が可能
    セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-10(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ1.0mm用付、SS/SUS用スプリングライナー1.0mm/1.2mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)質量(kg)18コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)冷却方式強制風冷定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)定格使用率(%)40定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
  • 半自動溶接機(0.8mmワイヤー仕様) マイト工業株式会社

    半自動溶接機(0.8mmワイヤー仕様)

    マイト工業株式会社
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能。液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作。単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びません。シナジックモード・マニュアルモードの選択が可能。スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減。ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能。ワイヤ送給装置内蔵一体型。ブレージング溶接が可能
    セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-08(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ0.8mm用付、SS/SUS用スプリングライナー0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)質量(kg)18コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)冷却方式強制風冷定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)定格使用率(%)40定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
  • MT-200FDP・200AF用トーチスイッチメタコン マイト工業株式会社

    MT-200FDP・200AF用トーチスイッチメタコン

    マイト工業株式会社
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    適合機種MT-200FDP・200AF