絞り込み
ブランド
- マイト工業株式会社
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,422)
- ホンダ(40,298)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,767)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,140)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: マイト工業株式会社のすべての商品

シールドカップ70A、80A(5個入)
マイト工業株式会社¥6,398税込¥7,0381組(5個)当日出荷電流(A)70・80適合機種MPC-60s/MP-70内容1箱(5個)主な適合トーチPT-60-10、PT-70-10
スケーラ用スーパーフェルトセット(45枚+○リング4ヶ入)
マイト工業株式会社¥29,980税込¥32,9781組当日出荷マイトスケーラを使用する時に必ず必要なクロスの一種であり、トーチホルダー先端に装着して電解液を浸し電解をする為に使用します。 ショートを防ぐ為に必要な商品です。 長寿命でランニングコストが安いです。用途マイトスケーラ使用時。トラスコ品番351-7985セット内容フェルト45枚・Oリング4ヶ質量(g)52寸法(厚さ×幅W×長さL)mm(フェルト)2×35×90
カバープレートセット(内) HAYATE・MR415
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981セット(10枚)当日出荷適合機種HAYATE・HAYATEⅡ・MR-415RoHS指令(10物質対応)対応
ダイレクトグリーンレーザー墨出し器
マイト工業株式会社¥44,980~税込¥49,478~1台ほか4日以内出荷1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。よこ2ラインです。上部ライン 床から約130mm、部ライン 床から約17mm。ダイレクトグリーン(520nm)。斜めライン照射が可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。寸法(mm)H138×W85×L128電源リチウム電池本体質量(kg)0.5(リチウム電池含まず)波長(nm)520指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲約±3°バッテリー容量(Ah)4指示精度7.5mで±1.0mmレーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)10mで+3.5以下鉛直精度3mで±1.0mm連続点灯時間(時間)全灯時:約2
AC専用電解液
マイト工業株式会社¥9,498~税込¥10,448~1個(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷AC専用中性電解液で最速の処理速度を誇ります。高処理能力、美観、高耐久性を備えております。後処理は軽い水拭きで簡単に落とせます。拭き忘れがあっても母材を痛めません。用途各種クロス用液色ブルー仕上【母材表面】No.1:◎/2B:◎/ヘアライン:〇/鏡面:△処理方法後:水拭き
レインボーマスクINFO‐1600W
マイト工業株式会社¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。広視界/サイドウインドーで作業性向上。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。4ヶ所のセンサーでアーク光を感知。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。HDVプレート採用で鮮明な視界。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「トータル溶接時間」「溶接回数」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。開閉可能なサイドウインドースライドカバーを標準装着で視界が広がります。質量(g)550種類キャップ型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)97×60
レーザー墨出し器用クロスグリップ
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷鉄骨・柱などへ 挟んで取付 スチール面へ マグネットで取付セット内容スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体本体質量(g)600取付ねじ径(inch)5/8インチ寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×68×200RoHS指令(10物質対応)対応
溶接専用ペンチ ヘルプライヤ
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ。 200A以上のトーチに。 握りやすく滑りにくいグリップ採用。質量(g)280寸法L(mm)215呼び寸法200寸法l(mm)43
RP-60E用STダイヤクロスベルト
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷用途ガラスの劣化層除去、ガラスの微小キズ除去、ガラスの油膜、汚れ除去、ガラスのポリッシュ(磨き)適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー種類ソフトダイヤベルトRoHS指令(10物質対応)対応
RP-60E用HLベルト
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1箱(10本)当日出荷から9日以内出荷用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー材質処理布+不織布タイプソフト 標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
FBS-50E用不織布ベルト
マイト工業株式会社¥5,998税込¥6,5981箱(5本)4日以内出荷用途ヘアライン研磨、さび落とし、劣化層はがし、各種表面仕上げ粒度60ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)495砥材A1RoHS指令(10物質対応)対応
防災面型レインボーミニ(ヘルメット装着タイプ)
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。ヘルメットに取付けるヘルメット取付型バンドを装着しています。使用温度範囲(℃)-5~55電源ソーラー(充電式)遮光度#10(固定)応答速度1/3600秒視界範囲(mm)93×35戻り速度(秒)0.2遮光性能(通光時)#2.5RoHS指令(10物質対応)対応
鉄フラックス入りワイヤー(ノンガス用)
マイト工業株式会社¥19,980税込¥21,9781個(5kg)当日出荷から4日以内出荷ワイヤー種類フラックス入り適合機種MDM-200タイプ軟鋼用内容1巻(5kg)JIS規格Z3313 T49-0 N S-G相当AWS規格E71T-11
MDM-200用送給ローラー0.6/0.9mm(軟鋼/ステン用)
マイト工業株式会社¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷仕様0.6mm/0.9mm用(兼用)適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用
カバープレート(前) MR-700M・MR-700G・MR-700GⅡ・MR-700VX・MR-700VXⅡ
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981セット(10枚)当日出荷適合機種MR-700M・700G・700GⅡ・700VX・700VXⅡRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー(メンテナンスフリータイプ)
マイト工業株式会社¥18,690税込¥20,5591個5日以内出荷質量(kg)6.3電圧(V)12バッテリー容量(Ah)5時間率:20/1時間率:13サイズ(mm)D182×W77×H168