496件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリーンプレート マイト工業株式会社

    グリーンプレート

    マイト工業株式会社
    339税込373
    1枚
    4日以内出荷
    濃度#1相当のプレートです。濃度不足の際に装着することにより遮光濃度を濃くすることが可能です。
    適合機種MR-460
  • サイドウインドープレート左右 マイト工業株式会社

    サイドウインドープレート左右

    マイト工業株式会社
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷
  • サイドウインドースライドカバー マイト工業株式会社

    サイドウインドースライドカバー

    マイト工業株式会社
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷
    適合機種INFO-1500W・INFO-1600W
  • グラインドカバープレート マイト工業株式会社

    グラインドカバープレート

    マイト工業株式会社
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    適合機種INFO-1500GW
  • INFO-2200-H面体セット マイト工業株式会社

    INFO-2200-H面体セット

    マイト工業株式会社
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
  • レーザー保護手袋 マイト工業株式会社

    レーザー保護手袋

    マイト工業株式会社
    27,980税込30,778
    1双
    4日以内出荷
    レーザの散乱光から作業者の指先や手元を保護します。柔軟性の高い耐レーザ素材の保護手袋です。S/M/L/LLの4サイズをラインナップ
    材質手の平側/指先補強:牛本革、手の甲側:三層構造種類レーザー保護具入数(双)1
  • マイティライン マイト工業株式会社

    マイティライン

    マイト工業株式会社
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    10m±1mmの高精度です。ラインがぶれないセンサー整準方式です。たてライン×4・両縦×2(矩)・鉛直クロスライン・ドット・水平全周・地墨ポイントのフルラインタイプです。LDグリーン超高輝度タイプです。360°回転エンドレス微調整ネジ。傾斜機能付きで斜めライン照射が可能です。「屋内」「受光器使用で屋外」使用可能です。リチウム・単三電池・AC100V 3電源で使用可能です。
    仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下寸法(mm)H202×Φ103(突起物、電池を含まず)電源(V)リチウム電池電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100アダプター本体質量(kg)1.2(電池含まず)波長(nm)515~520(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)指示方式センサー標準方式自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)6指示精度10mで±1mm以下出力(mW)2.5以下連続点灯時間(時間)全灯で約3(リチウム電池使用時)
  • マイティライン マイト工業株式会社

    マイティライン

    マイト工業株式会社
    109,800税込120,780
    1セット
    4日以内出荷
    NAVI機能 - 自動ライン合わせ・追従ライン合わせ。リモコンで本体回転・ライン切替可能です。本体・受光器CHセットアップ機能。LDグリーン 縦4方向/横1方向+地墨点(赤)。2電源方式(リチウム電池/AC100V)。AC100Vマグネット接点コード採用。本体スイッチ タッチパネル式です。斜めライン照射(アダプター付属)
    仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下寸法(mm)H190×W140(突起物含む)電源(V)リチウム電池電池、AC100アダプター本体質量(kg)0.9(電池含まず)波長(nm)ライン515、地墨650(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)6指示精度10mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2M充電時間(時間)最大約3連続点灯時間(時間)全灯で約10(リチウム電池使用時)※回転無動作時
  • 受光器 マイト工業株式会社

    受光器

    マイト工業株式会社
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
  • エレベーター三脚(キャリングケース付) マイト工業株式会社

    エレベーター三脚(キャリングケース付)

    マイト工業株式会社
    8,598税込9,458
    1台
    5日以内出荷
    高さ(mm)660~1800
  • ハイパワーローラーポリッシャー マイト工業株式会社

    ハイパワーローラーポリッシャー

    マイト工業株式会社
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    ビート研削・黒皮除去など重研削に最適なハイパワーモーターを搭載。平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!。研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工
    セット内容研磨ガイド、HLベルト(荒目#80×1)、六角レンチ(大・小×各1)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)、CBNスケールベルト×1型式HRP-60ES質量(kg)2.16(入力コード含む)消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)【入力コード】2.4モーター単相直巻整流子モーター寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×122×245ベルト速度(m/min)780定格入力電流(A)5.5ベルト寸法(mm)60×260
  • 単三電池BOX マイト工業株式会社

    単三電池BOX

    マイト工業株式会社
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    適合機種MGL-411GP/MGL-441GP/MGL-42RP
  • 充電式リチウム電池 マイト工業株式会社

    充電式リチウム電池

    マイト工業株式会社
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    適合機種MG-NV51バッテリー容量(Ah)6
  • 充電コード マイト工業株式会社

    充電コード

    マイト工業株式会社
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    適合機種MLi-3200/MLi-5200/MLi-6000/MLi-7000
  • 100V電源コード マイト工業株式会社

    100V電源コード

    マイト工業株式会社
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • ロットアダプター マイト工業株式会社

    ロットアダプター

    マイト工業株式会社
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
  • 傾斜照射用アダプター マイト工業株式会社

    傾斜照射用アダプター

    マイト工業株式会社
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • 単三電池BOX マイト工業株式会社

    単三電池BOX

    マイト工業株式会社
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    適合機種MLS-444GP
  • フェルトベルト マイト工業株式会社

    フェルトベルト

    マイト工業株式会社
    16,980税込18,678
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    適合機種RP-60E
  • バッテリーTIG溶接機 マイト工業株式会社

    バッテリーTIG溶接機

    マイト工業株式会社
    699,000税込768,900
    1台
    4日以内出荷
    電源の無い場所でも溶接が可能です。小型・軽量 質量18kg。TIG溶接・手棒溶接両用機です。TIG溶接は200Aの高出力機です。TIG機能充実で高品質溶接が可能です。パルス溶接・スポット溶接搭載。自己保持機能・反復機能搭載
    付属品TIGトーチ8m+トーチスイッチ8m×1(トーチカバー付)/アースケーブル5m×1/アルゴンガス調整期×1/ガスホース3m×1(ホースバンド×2)/ガス入口金具×1/ショルダーベルト×1/アルミナノズル#5×2、#6×1/コレットΦ1.6mm×1/コレットボディΦ1.6mm×1/セリウムタングステン電極棒Φ1.6mm×2/バックキャップ(S)×1/バックキャップ(L)×1その他【ホットスタート(手棒モードのみ)】パラメーター0~10(11段階設定)※設定電流~200A(割合数値)【電撃防止(手棒モードのみ)】ON/OFF切替(※ON時/無負荷電圧20V)質量(kg)18定格出力電流(A)TIG:直流200/手棒:直流170外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×505×365(取手含む)定格出力直流56,8V 最大10A冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリー適合溶接棒(mm)1.0~4.0バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)直流52.8定格使用率(%)50電流調整範囲(A)TIG:直流10~200/手棒:直流10~170定格負荷電圧(V)TIG:直流24/手棒:直流36充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)直流:52.8(手棒電撃防止時:20)充電方式定電流定電圧定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA)バッテリー容量(Wh)792
  • トーチハンドル(布目) マイト工業株式会社

    トーチハンドル(布目)

    マイト工業株式会社
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    MT-350AF用トーチハンドルです。
    適合機種MT-350AF
  • 半自動溶接機175用トーチヘッドセット マイト工業株式会社

    半自動溶接機175用トーチヘッドセット

    マイト工業株式会社
    2,698税込2,968
    1セット
    4日以内出荷
  • バックキャップL マイト工業株式会社

    バックキャップL

    マイト工業株式会社
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
    WP-20用バックキャップです。
    適合機種WP-20
  • カーボンブラシ マイト工業株式会社

    カーボンブラシ

    マイト工業株式会社
    1,498税込1,648
    1組(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スケーラ用刷毛3型用束ねチューブ マイト工業株式会社

    スケーラ用刷毛3型用束ねチューブ

    マイト工業株式会社
    319税込351
    1本
    4日以内出荷
    セット内容スケーラ用刷毛3型用束ねチューブ
  • コテ用電解液容器 マイト工業株式会社

    コテ用電解液容器

    マイト工業株式会社
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
  • 水冷TIGパワーケーブル4m マイト工業株式会社

    水冷TIGパワーケーブル4m

    マイト工業株式会社
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    水冷TIGパワーケーブルです。
    長さ(m)4
  • 水冷TIGパワーケーブル8m マイト工業株式会社

    水冷TIGパワーケーブル8m

    マイト工業株式会社
    52,980税込58,278
    1本
    4日以内出荷
    水冷TIGパワーケーブルです。
    長さ(m)8
  • 水冷TIGトーチ マイト工業株式会社

    水冷TIGトーチ

    マイト工業株式会社
    56,980税込62,678
    1セット
    4日以内出荷
    MT-350AF用水冷TIGトーチです。
  • WP-20用水冷トーチ本体 マイト工業株式会社

    WP-20用水冷トーチ本体

    マイト工業株式会社
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    WP-20用水冷トーチ本体です。
  • WP-18用水冷トーチ本体 マイト工業株式会社

    WP-18用水冷トーチ本体

    マイト工業株式会社
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    WP-18用水冷トーチ本体です。
  • アルミナノズル マイト工業株式会社

    アルミナノズル

    マイト工業株式会社
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    WP-20用のアルミナノズルです。
    適合機種WP-20
  • アルミナノズル マイト工業株式会社

    アルミナノズル

    マイト工業株式会社
    429税込472
    1個
    当日出荷
  • コレットボディ マイト工業株式会社

    コレットボディ

    マイト工業株式会社
    769税込846
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    WP-20用のコレットボディです。
    適合機種WP-20
  • コレットボディ マイト工業株式会社

    コレットボディ

    マイト工業株式会社
    769税込846
    1個
    当日出荷
    サイズ(Φmm)3.2
  • コレット マイト工業株式会社

    コレット

    マイト工業株式会社
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    WP-20用のコレットです。
    適合機種WP-20
  • ガス分配ジョイントオス マイト工業株式会社

    ガス分配ジョイントオス

    マイト工業株式会社
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
  • フレキシブルベルトサンダー マイト工業株式会社

    フレキシブルベルトサンダー

    マイト工業株式会社
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
    平面・曲面の思研削から仕上げ研磨まで、あらゆる研磨作業に対応!。100H鋼の研磨が可能です。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能です。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現します。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
    用途さび落とし/塗装はがし/H鋼の黒皮はがし/ヘアライン研磨/難削機、金属全般の重研削/鉄板の黒皮はがし/溶接ビード研磨加工セット内容CBNスケールベルト×1/不織布ベルト×1/標準ベルト×1/六角レンチ×1/スパナ×1/タイミングベルト×2長さ(mm)490質量(kg)3.0(入力コード含む)外形寸法(mm)W108×H150×L500×G59Φ消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)入力:2.4定格周波数(Hz)50/60モーター単相直巻整流子モーター入力電圧(V)単相100速度ベルト速度(mpm):1570定格入力電流(A)5.5ベルト寸法(mm)50×490
  • 超高輝度グリーンレーザー マイト工業株式会社

    超高輝度グリーンレーザー

    マイト工業株式会社
    54,980税込60,478
    1台ほか
    4日以内出荷
    新レーザーモジュール構造で鉛直クロスラインが明るく見やすいです。縦ライン・水平ライン・鉛直クロス・地墨点ダイレクトグリーン(515nm)。傾斜機能付きで斜め照射が可能です。単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。
    寸法(mm)H196×Φ130(突起物を含む)電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター本体質量(kg)1.13波長(nm)ライン:515/地墨:650指示方式ジンバル方式(磁気ダンパー)自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構ライン幅(5m地点)±3.5mm以下バッテリー容量(Ah)5.2指示精度7.5mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2M
  • 超高輝度グリーンレーザー マイト工業株式会社

    超高輝度グリーンレーザー

    マイト工業株式会社
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    10m±1mmの高精度・センサー整準モデルです。ダイレクトグリーン(520nm)。水平全周(360度)・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロス・地墨点。ライン位置が見つけやすいドット付です。傾斜機能付きで斜め照射が可能です。単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。
    その他【ライン幅】10mで±3.5mm以下寸法(mm)H209×Φ135(突起物含む)電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター本体質量(kg)1.3波長(nm)ライン:520/地墨:650指示方式センサー整準方式自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)5.2指示精度10mで±1mm以下連続点灯時間全点灯時 単三電池:約30分/リチウム電池:約3.5時間レーザー安全基準クラス2M
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
6ページ目: マイト工業株式会社 【通販モノタロウ】 最短即日出荷