2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイト工業株式会社フレキシブルベルトサンダー
平面・曲面の思研削から仕上げ研磨まで、あらゆる研磨作業に対応!。100H鋼の研磨が可能です。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能です。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現します。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし/塗装はがし/H鋼の黒皮はがし/ヘアライン研磨/難削機、金属全般の重研削/鉄板の黒皮はがし/溶接ビード研磨加工 セット内容CBNスケールベルト×1/不織布ベルト×1/標準ベルト×1/六角レンチ×1/スパナ×1/タイミングベルト×2 長さ(mm)490 質量(kg)3.0(入力コード含む) 外形寸法(mm)W108×H150×L500×G59Φ 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])10000 コード長さ(m)入力:2.4 定格周波数(Hz)50/60 モーター単相直巻整流子モーター 入力電圧(V)単相100 速度ベルト速度(mpm):1570 定格入力電流(A)5.5 ベルト寸法(mm)50×490 関連資料(0.28MB)
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷

マイト工業株式会社フレキシブルベルトサンダー
エコ商品
100H鋼の研磨が可能。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし、塗装はがし、H鋼の黒皮はがし、ヘアライン研磨、難削機・金属全般の重研削、鉄板の黒皮はがし、溶接ビード研磨加工 セット内容本体、CBNスケールベルト×1、不織布ベルト×1、標準ベルト×1、六角レンチ×1、スパナ×1、タイミングベルト×2 質量(kg)3.0(入力コード含む) 消費電力(W)550 コード長さ(m)2.4 定格周波数(Hz)50/60 モーター単相直巻整流子モーター 定格入力電圧(V)単相100 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×500×150×59ΦG 速度ベルト速度:1570mpm 定格入力電流(A)5.5 ベルト寸法(mm)50×490 アズワン品番65-2354-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷