「一次線」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さ(m)1
芯数(C)3
導体公称断面積(mm2)5.5
1本(1m)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
長さ(m)1
芯数(C)3
導体公称断面積(mm2)3.5
1本(1m)
¥1,298
税込¥1,428
11日以内出荷
あらゆる中厚板金属を手軽に切断できる経済機!
コンプレッサー内蔵専用タイプ!
定格使用率(%)40
仕様一次入力線/4mm2 3芯 3m
付属品トーチ8m、アースケーブル5m(16mm2)
トラスコ品番819-9951
質量(kg)18
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200
出力電流(A)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×410
冷却方式強制風冷
定格入力電流(A)38
出力電流範囲(A)20~40
無負荷電圧(V)220
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力7.6kVA(4.8kW)
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
関連キーワード