オプション品のワイヤレスリモコンを使用することで溶接機本体から離れて操作可能です。ホットスタート機能を搭載でONにするとアークスタート時に追加電力を提供し、アークスタート性を向上させます。アークフォース機能搭載で溶接電圧が低くなりすぎると作動し、溶接電力を増加させることで溶接棒の吸い付きを軽減させます。内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護各機能を搭載しております。電撃防止装置機能内蔵(ON/OFF切替機能付)でONにすると出力端子の電圧が低くなり、感電の危険性を減少させます。異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせします。EMC対策済みです。使用率60%を実現。
付属品出力端子ゴムキャップ×2
定格周波数(Hz)50/60
適合機種MDM-200
コード長さ(m)5
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
適合機種MDM-200
コード長さ(m)10
1本
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
適合機種MDM-200
コード長さ(m)30
1本
¥38,980
税込¥42,878
11日以内出荷
適合機種MDM-200
コード長さ(m)20
1本
¥29,980
税込¥32,978
11日以内出荷
関連キーワード