絞り込み
ブランド
- 泰和電器
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る

安全カバー65
泰和電器¥1,240税込¥1,3641個4日以内出荷パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。種別オプション品
充電用コネクタ 組
泰和電器¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷充電用のコネクタ・コンセントは、バッテリーフォークリフト・ゴルフカートなどの充電用コネクタとして、多くの機種に採用されています。補充や補修用にご利用下さい。仕様AC250V 30A 3P+E
平型コネクタ プラグ
泰和電器¥3,598~税込¥3,958~1個15日以内出荷ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
パネル型コネクタ プラグ
泰和電器¥10,980~税込¥12,078~1個15日以内出荷設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております仕様AC250V 10A 18P
安全カバー90
泰和電器¥1,880税込¥2,0681個4日以内出荷パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。種別オプション品
取付台 D(360)
泰和電器¥3,940税込¥4,3341個4日以内出荷コードコネクタ(丸形)のボディー側を、機械や壁等に固定して使用するための専用取付台です。取付台は、硬質ゴムを使用しております。種別オプション品
コードコネクタ ボディ
泰和電器¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から15日以内出荷H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥1,898~税込¥2,088~1個15日以内出荷HA5-220/215E用のパネルコネクタになります。IP-X5相当の防水性能があり、屋外でも使用可能です。結線は圧着端子接続のため、半田や特殊な工具が不要です。
多極型コネクタ プラグ
泰和電器¥9,398~税込¥10,338~1個7日以内出荷から15日以内出荷設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております
平型コネクタ 組
泰和電器¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から15日以内出荷ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
パネル型コネクタ 組
泰和電器¥4,320~税込¥4,752~1個4日以内出荷から15日以内出荷配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
安全カバー105
泰和電器¥999税込¥1,0991個4日以内出荷パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。種別オプション品
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥7,498~税込¥8,248~1個15日以内出荷設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております仕様AC250V 10A 18P
安全カバー55
泰和電器¥1,130税込¥1,2431個4日以内出荷パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。種別オプション品
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から15日以内出荷KE5/KR5のご使用のお客様に、延長用コネクタとして2008年4月より販売開始致しました。(逆芯対応)。これまで「KE5-3200E/KE5-3100Eプラグ」に対応するコードコネクタボディがなく、ケーブル延長する事が出来ず、ご不便をお掛けしておりました。本製品は、KE型/KR型のプラグに対応したコードコネクタボディです。
取付台 A(220)
泰和電器¥1,880税込¥2,0681個4日以内出荷コードコネクタ(丸形)のボディー側を、機械や壁等に固定して使用するための専用取付台です。取付台は、硬質ゴムを使用しております。種別オプション品
単極型コネクタ プラグ
泰和電器¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から15日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
露出型コネクタ ボディ
泰和電器¥18,940~税込¥20,834~1個5日以内出荷から15日以内出荷フタの構造は、コンセントの外郭に蝶番で固定したワンタッチ式となっており、フタはゴム製のネジブタで、防雨構造の露出型コンセントです。
耐熱型コネクタ プラグ
泰和電器¥14,070税込¥15,4771個15日以内出荷プラグ・コンセントの材質はアルミ合金製で、絶縁体は耐熱性に優れた特殊フェノール樹脂を使用しています。耐熱温度は、200℃迄で電熱炉の電源部等に適しています。
コードコネクタ 組
泰和電器¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から15日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
耐熱型コネクタ 組
泰和電器¥26,250税込¥28,8751個15日以内出荷プラグ・コンセントの材質はアルミ合金製で、絶縁体は耐熱性に優れた特殊フェノール樹脂を使用しています。耐熱温度は、200℃迄で電熱炉の電源部等に適しています。
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から15日以内出荷フタの構造は、コンセントの外郭に蝶番で固定したワンタッチ式となっており、フタはゴム製のネジブタで、防雨型の特徴を備えたパネル型コンセントです。