特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
109件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    2,250税込2,475
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
  • グリップハンドル 泰和電器

    グリップハンドル

    泰和電器
    4,500税込4,950
    1個
    4日以内出荷
    コネクタ容量が60Aを超え、極数が多くなるとプラグの抜き差しに大きな力が必要となります。グリップハンドルを取付ける事で、両手で楽に扱えるようになります。プラグの抜き差しが容易になることで、端子部への損傷も少なくなり、コネクタの寿命が長持ちします。
    材質アルミ鋳物
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
  • 防雨型コードコネクタ 組 泰和電器

    防雨型コードコネクタ 組

    泰和電器
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。
    定格電圧(V)440定格電流(A)30フタH-93-PC,H-93-RC(別売)結線スリーブネジ締付極数(P)3P+E
  • 平型安全コネクタ 組 泰和電器

    平型安全コネクタ 組

    泰和電器
    8,398税込9,238
    1個
    11日以内出荷
    ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)。ボディ側をコンベア等の導通性のある本体に取り付けると、自動適に接地(アース)され、感電防止に不可欠な安全構造となっております。
    タイプ埋込型定格電圧(V)250定格電流(A)30フタTF-HK-CP(別売),TF-30-RC(付属)結線スリーブネジ締付極数(P)3P+2E
  • 平型コネクタ プラグ 泰和電器

    平型コネクタ プラグ

    泰和電器
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
  • 単極型コネクタ 組 泰和電器

    単極型コネクタ 組

    泰和電器
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
  • 単極型コネクタ ボディ側 泰和電器

    単極型コネクタ ボディ側

    泰和電器
    4,198税込4,618
    1個
    11日以内出荷
    建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
    タイプパネル型定格電圧(V)500定格電流(A)100結線圧着端子 38-S6
  • 単極型コネクタ ボディ 泰和電器

    単極型コネクタ ボディ

    泰和電器
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
  • 単極型コネクタ プラグ側 泰和電器

    単極型コネクタ プラグ側

    泰和電器
    3,298税込3,628
    1個
    11日以内出荷
    建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
    質量(g)170タイプパネル型定格電圧(V)500定格電流(A)100フタS-42-RC(別売)結線圧着端子 38-S6
  • 単極型コネクタ プラグ 泰和電器

    単極型コネクタ プラグ

    泰和電器
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
  • ボディ蓋 泰和電器

    ボディ蓋

    泰和電器
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    オプション品 プラグ・ボディ用の蓋
  • プラグ蓋 泰和電器

    プラグ蓋

    泰和電器
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    オプション品 プラグ・ボディ用の蓋
  • パネル用コンセント ボディ側 泰和電器

    パネル用コンセント ボディ側

    泰和電器
    25,980税込28,578
    1個
    11日以内出荷
    設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております。
    質量(g)700~760定格電圧(V)250定格電流(A)10フタM-93-RC(付属)結線圧着端子 3.5-4極数(P)24P
  • パネル用コンセント プラグ側 泰和電器

    パネル用コンセント プラグ側

    泰和電器
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。受注生産品として蝶番式のフタを、ネジフタにしたコンセントを受注生産しておりますのでご用命下さい。
    質量(g)860定格電圧(V)440定格電流(A)100フタKE-105-PC(別売)結線圧着端子 38-8極数(P)2P
  • コードコネクタ ボディ 泰和電器

    コードコネクタ ボディ

    泰和電器
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
  • コードコネクタ プラグ側 泰和電器

    コードコネクタ プラグ側

    泰和電器
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。
    タイプ逆芯専用定格電圧(V)440定格電流(A)100フタH-93-PC(別売)結線圧着端子 38-8極数(P)2P
  • コードコネクタ プラグ 泰和電器

    コードコネクタ プラグ

    泰和電器
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
  • 平型用角ボックス 泰和電器

    平型用角ボックス

    泰和電器
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
  • 露出BOX 泰和電器

    露出BOX

    泰和電器
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • 平型コネクタ 組 泰和電器

    平型コネクタ 組

    泰和電器
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
  • 多極型コネクタ ボディ 泰和電器

    多極型コネクタ ボディ

    泰和電器
    16,980税込18,678
    1個
    15日以内出荷
    設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております
  • パネル型コネクタ 組 泰和電器

    パネル型コネクタ 組

    泰和電器
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    17,980税込19,778
    1個
    15日以内出荷
    HA5-220/215E用のパネルコネクタになります。IP-X5相当の防水性能があり、屋外でも使用可能です。結線は圧着端子接続のため、半田や特殊な工具が不要です。
  • コードコネクタ 組 泰和電器

    コードコネクタ 組

    泰和電器
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
  • コードコネクタ ボディ 泰和電器

    コードコネクタ ボディ

    泰和電器
    4,398税込4,838
    1個
    15日以内出荷
    H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。
  • 貫通金物 泰和電器

    貫通金物

    泰和電器
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    仕様合成ゴム又は同等品以上、パッキン。張合わせ帆布または同等品以上。材質黄銅、ブッシングJIS規格JIS F 8801 貫通金物 規格品
  • 貫通金物 泰和電器

    貫通金物

    泰和電器
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    仕様合成ゴム又は同等品以上、パッキン。張合わせ帆布または同等品以上。材質黄銅、ブッシングJIS規格JIS F 8801 貫通金物 規格品
  • 単極プラグ蓋 100A 泰和電器

    単極プラグ蓋 100A

    泰和電器
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • パネル型コネクタ 組 泰和電器

    パネル型コネクタ 組

    泰和電器
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
  • パネル型コネクタ プラグ 泰和電器

    パネル型コネクタ プラグ

    泰和電器
    14,598税込16,058
    1個
    5日以内出荷
  • 耐熱型コネクタ ボディ 泰和電器

    耐熱型コネクタ ボディ

    泰和電器
    12,190税込13,409
    1個
    15日以内出荷
    プラグ・コンセントの材質はアルミ合金製で、絶縁体は耐熱性に優れた特殊フェノール樹脂を使用しています。耐熱温度は、200℃迄で電熱炉の電源部等に適しています。
  • 安全カバー85 泰和電器

    安全カバー85

    泰和電器
    1,690税込1,859
    1個
    4日以内出荷
    パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。
    種別オプション品
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    逆芯専用タイプのパネル型コンセントです。
  • 平型プラグ蓋 30A用 泰和電器

    平型プラグ蓋 30A用

    泰和電器
    1,980税込2,178
    1個
    4日以内出荷
    オプション品 プラグ・ボディ用の蓋
    種別オプション品
  • 安全カバー60 泰和電器

    安全カバー60

    泰和電器
    1,320税込1,452
    1個
    4日以内出荷
    パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。
    種別オプション品
  • 通電ランプ付コネクタ ボディ 泰和電器

    通電ランプ付コネクタ ボディ

    泰和電器
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    通電中は、コンセント側の電源端子のパイロットランプが点灯し、通電状態を確認することができます。パネル型/露出型/コードコネクタをご用意しております。
    仕様AC440V 150A 3P+E
  • パネル型コネクタ プラグ 泰和電器

    パネル型コネクタ プラグ

    泰和電器
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
  • コードコネクタ 組 泰和電器

    コードコネクタ 組

    泰和電器
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。