カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- KHT
- ホンダ(14)
- 日本緑十字社(11)
- 三菱(10)
- グリーンクロス(8)
- 昭和コーポレーション(7)
- THERMOS(サーモス)(4)
- サカエ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ニシキ工業(3)
- ハピラ(3)
- AUTONICS(オートニクス)(3)
- ホームテイスト(3)
- 萩原工業(2)
- 盛光(2)
- アサヒAV(2)
- 藤原製作所(2)
- ウッドワン(2)
- AXYGEN(2)
- ブランドをもっと見る
「kht」の検索結果

結束リピートタイ 黒
KHT¥329~税込¥362~1袋(20本)当日出荷から翌々日出荷簡単に結束できて便利。しかも強力!。取り付け、取り外し自由自在!繰り返し使える!。一般的なコード類の結束に。材質ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)0~85※厳寒期は固く折れやすくなります。室温に戻してからお使いください。引張強度(kg)22
グリスポンプ マイクロホース付
KHT¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷400ccカードリッチ用でカードリッチ式だから手が汚れにくいです。自由に曲がるマイクロホース1本付。ノズル部ねじ径:Rc1/8。容量:カードリッチ400cc(別売)。使用方法:1本体と頭部はネジ式になっています。まず、これをはずします。2カードリッジグリース(別売)のキャップを外し、頭部内側のネジ部分にねじ込んでください。3本体のチェーンをいっぱいまで引き、後部カバーの切り込み口でチェーンを止めます。4本体と頭部を接続すれば完了です。レバーは全開・全閉で操作してください。中途半端な操作では、カードリッジ内のグリースは吸収されませんのでご注意ください。 。ノズルのネジ部はテーパー仕上げになっています。本体にはネジ部の最後まで入りませんので止まる所までしっかりと締めて下さい。用途機械類(各種車輛用/工場機械用/建設機械用/農業機械用)のお手入れに適しています。規格#400本体質量(g)1300本体サイズ(mm)L60×W125×H・D65危険物の類別非危険物
グリスポンプ 3点セット
KHT¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷400ccカードリッチ用でカードリッチ式だから手が汚れにくいです。自由に曲がるマイクロホース1本付。ノズル部ねじ径:Rc1/8。容量:カードリッチ400cc(別売)。使用方法:1本体と頭部はネジ式になっています。まず、これをはずします。2カードリッジグリース(別売)のキャップを外し、頭部内側のネジ部分にねじ込んでください。3本体のチェーンをいっぱいまで引き、後部カバーの切り込み口でチェーンを止めます。4本体と頭部を接続すれば完了です。レバーは全開・全閉で操作してください。中途半端な操作では、カードリッジ内のグリースは吸収されませんのでご注意ください。 。ノズルのネジ部はテーパー仕上げになっています。本体にはネジ部の最後まで入りませんので止まる所までしっかりと締めて下さい。用途機械類(各種車輛用/工場機械用/建設機械用/農業機械用)のお手入れに適しています。本体質量(g)1360本体サイズ(mm)L60×W125×H・D65危険物の類別非危険物
コーキングガン
KHT¥498税込¥5481個5日以内出荷330ml用スタンダードタイプのコーキング材押出し器。コーキング材の先端詰まり時に役立つ、掃除棒付!用途コーキング材の押し出し・充填作業に。付属品掃除棒本体質量(g)420適合容量(mL)330本体サイズ(mm)L360×W155×H・D55危険物の類別非危険物
マイクロホース
KHT¥859税込¥9451個5日以内出荷KHTグリースポンプ用マイクロホース。KHTグリースポンプシリーズ80cc、400ccタイプに使えます。PL保険加入商品。ネジ部はテーパー仕上げなので、本体には最後まで入りません。止まる所までしっかりと締めて下さい。用途KHTグリースポンプの延長接続に。長さ(mm)300本体質量(g)78本体サイズ(mm)L350×W14×H・D14危険物の類別非危険物
ショートマイクロホース
KHT¥669税込¥7361個5日以内出荷KHTグリースポンプ用マイクロホース。KHTグリースポンプシリーズ80cc、400ccタイプに使えます。PL保険加入商品。ネジ部はテーパー仕上げなので、本体には最後まで入りません。止まる所までしっかりと締めて下さい。用途KHTグリースポンプの延長接続に。長さ(mm)200本体質量(g)72本体サイズ(mm)L238×W14×H・D14危険物の類別非危険物