曜日別特売

マイクロホース

マイクロホース - KHT

KHTグリースポンプ用マイクロホース。
KHTグリースポンプシリーズ80cc、400ccタイプに使えます。
PL保険加入商品
ネジ部はテーパー仕上げなので、本体には最後まで入りません。止まる所までしっかりと締めて下さい。

用途
KHTグリースポンプの延長接続に。
長さ(mm)
300
本体質量(g)
78
本体サイズ(mm)
L350×W14×H・D14
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270202116278
オープン
¥859
¥945(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする