「校正」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
見やすい液晶表示
オートパワーオフ機能付
USBデータ出力対応
アナログ出力(±2VF.S.)
マルチ電源対応(100~240V)
ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)
質量(g)約375
出力USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド
精度±0.2%F.S.
表示部LCD符号付5桁
連続使用可能時間満充電後約30時間
表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
測定部と計測部が分離したデジタルフォースゲージです。
質量(g)約375(表示計本体のみ)
出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド
電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)
精度±0.2%F.S.
連続使用時間(時間)満充電後:30
サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え
表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード