くっきり濃いのに汚れにくい!
独自成分配合により芯粉が紙面に高密着。
こすれに強くノートをキレイに保ちます。
商品タイプ替芯
適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)
シリーズジェットストリーム
方式スライド式
ボール径(Φmm)1
商品タイプ替芯
木材筆記時でも、濃く、折れにくくなっています。
用途木材・コンクリートへのマーキング。
寸法(mm)143.6×26×6
質量(g)18.9
芯径(mm)2.0
材質墨芯
商品タイプ替芯
先端ボール径(mm)0.7
インク油性
適合BOXY-100、SE3-303、SE2-300HL、SE3-350HL、SE2-254、SE3-304、SE4-354、SE-382、SE2-1000AL、MSE5-500、MSE-1007GG 1P、SHW-1502、SHE2-1800、SHW-2051、SHW-2000、SHW-3051
質量(g)0.7
寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7
適合本体シリーズ名BOXY単色、クリフター、プレイヤーズ、マルチファイブ、Bネーム
入数1本
商品タイプ替芯
折れにくい、減りにくい、2mm芯です。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
芯径(mm)2.0
質量(g/パック)18.9
商品タイプ替芯
商品タイプ替芯
先端ボール径(mm)0.28
適合UM-151-28
質量(g)2.4
適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色
インク水性ゲルインク
入数1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×119
線の太さ超極細
折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。
ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。
質量(g)4.4
適合本体シリーズ名パワータンク単色
方式ノック式
インク油性
入数1本
商品タイプ替芯
ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープと、幅広い種類から好みの機能を選べます。
水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。
全長(mm)98.6
質量(g)0.8
適合本体シリーズ名スタイルフィット
先端ボール径(mm)0.28
入数1本
商品タイプリフィル
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
材質(軸)AS樹脂、ラバーグリップ付、(キャップ)PET樹脂、(クリップ)ABS樹脂
全長(mm)137.8
質量(g)11.5
最大径(Φmm)11.5
替芯UMR-1-28
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.5×15.6×137.8
方式キャップ式
先端ボール径(mm)0.28
商品タイプ本体
線の太さ超極細
油性ボールペンの限界に挑んだ超極細
油性ボールペン初となる、世界最小ボール径0.28mm『JETSTREAM EDGE(ジェットストリーム エッジ)』
超・低摩擦「ジェットストリームインク」により、超極細ボール径0.28mmで今までにない細字が書ける油性ボールペンカテゴリでは世界で初となる、世界最小、超極細のボール径0.28mmです。
低粘度油性インクの「ジェットストリームインク」を使用しているので、速乾性に優れ、濃くはっきりとした描線を、なめらかに筆記することができます。
筆記面が見やすい、新開発の『ポイントチップ』新開発の『ポイントチップ』は、ペン先にかけてスリムに絞った形状で、細かい筆記作業をする際にもペン先がクリアに見えるようになっています。
機能性とデザイン性を両立した本体軸 本体軸はボール径0.28mmの描線が持つ細く、鋭いイメージをスタイリッシュに表現し、筆記時の安定感など機能面にもこだわったデザインです。
細字を書くための専門ツールとして、各パーツの素材とデザイン、使い勝手にこだわりました。機能性/先軸は金属製で、グリップ部分には細いライン加工を施し滑りにくい設計となっています。
また、重心をペン先側に寄せたことで、細かい筆記を行う際にも安定する設計となっています。
デザイン性/軸は『ジェットストリーム エッジ』によって書ける細く鋭い描線を、ワイヤークリップのワイヤーの細さと、六角軸で生じる放射状の直線によって表現しています。
後端に向かって細くなる形状によってペン先側に寄せた重心を、視覚的に見せたデザインです。
適合SXR-1003-28(ジェットストリームエッジ)
適合本体シリーズ名ジェットストリームエッジ単色、ジェットストリームエッジ多色
先端ボール径(mm)0.28
入数10本
油性ボールペンの限界に挑んだ超極細
油性ボールペン初となる、世界最小ボール径0.28mm『JETSTREAM EDGE(ジェットストリーム エッジ)』
超・低摩擦「ジェットストリームインク」により、超極細ボール径0.28mmで今までにない細字が書ける油性ボールペンカテゴリでは世界で初となる、世界最小、超極細のボール径0.28mmです。
低粘度油性インクの「ジェットストリームインク」を使用しているので、速乾性に優れ、濃くはっきりとした描線を、なめらかに筆記することができます。
筆記面が見やすい、新開発の『ポイントチップ』新開発の『ポイントチップ』は、ペン先にかけてスリムに絞った形状で、細かい筆記作業をする際にもペン先がクリアに見えるようになっています。
機能性とデザイン性を両立した本体軸 本体軸はボール径0.28mmの描線が持つ細く、鋭いイメージをスタイリッシュに表現し、筆記時の安定感など機能面にもこだわったデザインです。
細字を書くための専門ツールとして、各パーツの素材とデザイン、使い勝手にこだわりました。機能性/先軸は金属製で、グリップ部分には細いライン加工を施し滑りにくい設計となっています。
また、重心をペン先側に寄せたことで、細かい筆記を行う際にも安定する設計となっています。
デザイン性/軸は『ジェットストリーム エッジ』によって書ける細く鋭い描線を、ワイヤークリップのワイヤーの細さと、六角軸で生じる放射状の直線によって表現しています。
後端に向かって細くなる形状によってペン先側に寄せた重心を、視覚的に見せたデザインです。
適合替芯 SXR-203-28(黒/赤/青)
シリーズジェットストリーム
方式ノック式
インク色黒
先端ボール径(mm)0.28
替芯SXR-203-28
入数(本)1
ゲルインクボールペン/ノック式/0.28mm/エッジレスチップ採用で紙との摩擦を軽減し、書き味を向上
ボール径(Φmm)0.28
幅(mm)40
高さ(mm)200
奥行(mm)10
替芯UMR-82
ゲルインクボールペン/0.28mm/顔料インク採用で発色鮮やか
ボール径(Φmm)0.28
幅(mm)42
高さ(mm)208
奥行(mm)12
関連キーワード