「消せる赤鉛筆」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
三菱鉛筆のロングセラー朱色鉛筆。朱色鉛筆、確認・チェック等の作業に最適な鉛筆です。
商品タイプ本体
仕様朱通し
主な用途一般用
芯色朱
鮮やかな色構成/しっかりとした描き味とソフトな発色/デザインやスケッチ、イラスト描きに最適
軸径(Φmm)8
全長(mm)176
質量(g)6.3
折れにくい、減りにくい、2mm芯です。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
芯径(mm)2.0
質量(g/パック)18.9
商品タイプ替芯
ノック式消せるゲルインクボールペン。
消し具でこすると摩擦熱で色を消せるゲルインクボールペンです。
色を消したところにも繰り返し書くことができます。
文字等を消す際は、軸を逆さまにするだけでノック棒がロックされるので、しっかり消すことが可能。
使いやすいノック式が実現できました。
方式ノック式
先端ボール径(mm)0.5
インク熱消去性インク
商品タイプ本体
木材筆記時、uni芯採用で、はっきりした読める濃さです。芯をしっかりつかみ芯がもぐりこみません。ローレット金属グリップで軍手でもすべりにくくなっています。シャープですから片手ノックで芯を繰り出せます。
用途木材・コンクリートへのマーキング。
寸法(mm)0.9×10.5×148.1
質量(g)14.4
芯径(mm)2
材質軸:ABS樹脂、グリップ:ローレットグリップ+クロムメッキ
方式ノック式
商品タイプ本体
三菱鉛筆のスタンダード色鉛筆、全36色。
三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。
スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。
紙を痛めることなく。余分な個所を修正したり、軽く消した上に色を付けたりすることができます。
鮮やかな色相を中心にラインナップを揃えました。しっかりとした書き味とソフトな発色で紙面への着きも良くパステルのようなタッチでの表現も可能です。
紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂
質量(g)11.7
シリーズユニボールシグノ
方式キャップ式
先端ボール径(mm)0.5
替芯UMR-5
インクゲルインク(水性顔料)
入数1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3
色数単色
商品タイプ本体
折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。
ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。
インク油性色鉛筆
関連キーワード