絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
278件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャンネルブラシNo.5-1号J型セット   ワイヤー SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号J型セット ワイヤー

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    799税込879
    1本
    5日以内出荷
    工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18
  • チャンネルブラシNo.5-1号J型セット   ナイロン SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号J型セット ナイロン

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    999税込1,099
    1本
    7日以内出荷
    工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、微小バリ取りなど。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.3
  • #180 グリット軸付筒型ブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    #180 グリット軸付筒型ブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    619税込681
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。#180 グリット(砥粒入りナイロン)のブラシを国内製造しているのは(株)太陽商会「SUNPOWER(日本製)」の製品のみです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。線径(Φmm)0.7取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • クイックステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイックステンレスカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)軸径6.35 六角線径(Φmm)0.30その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス線(SUS304)軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35
  • オールステンレススパイラルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    オールステンレススパイラルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)76その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ
  • 真鍮ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    外径(Φmm)85毛丈(mm)13線径(Φmm)0.15その他賠償保険付適合100mmグラインダー種別電動工具用ベベルブラシねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥石径(Φmm)100ねじ径(M×P)10×1.5金具径(Φmm)65
  • SUS304 ステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質ステンレスその他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ
  • ハンディブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ハンディブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷
    ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
    用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)50×180×35×180線径(Φmm)0.8毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮チューブブラシ(BS) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮チューブブラシ(BS)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    3,998税込4,398
    1本
    9日以内出荷
    チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
    用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。全長(mm)200線径(Φmm)0.35植付(mm)125ねじ径(inch)1/2
  • カシメ結束式ステンレス剣先軸付筒型ブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメ結束式ステンレス剣先軸付筒型ブラシ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    589税込648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • 鋲止結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋲止結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    219税込241
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.25取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • チャンネルブラシNo.5-1号A型スペア  豚毛 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号A型スペア 豚毛

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    579税込637
    1本
    7日以内出荷
    チャンネルブラシA型の先端部の「ブラシ」のみです。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途汚れ落とし、洗浄、など。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.12全高(mm)20
  • 0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    3,598税込3,958
    1枚
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
    用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
  • #60 グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    #60 グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
    用途金属製品のバリ取り、サビ落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料の剥離、熔接個所の仕上げ研磨、鋳物や金属面の研磨、酸化被膜の除去取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)軸長(mm)35線径(Φmm)0.9取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • ナイロンベベルブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ナイロンベベルブラシ(NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用ベベルブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
    用途曲面研磨用研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニングねじ径(Φmm)10P1.5金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
  • コンターマシン用鋼線鋸刃ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    コンターマシン用鋼線鋸刃ホイールブラシ(SW)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    859税込945
    1枚
    7日以内出荷
    ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。バンドソー・コンターマシン・ポータブルマシンソーなどの刃溝に付着した切りくずの除去用に使用します。高硬度のワイヤー線を使用したブラシになります。
    用途バンドソー・コンターマシン・ポータブルマシンソーなどの刃溝に付着した切りくずの除去動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。
  • W巻 グリットコンデンサーブラシ(6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    W巻 グリットコンデンサーブラシ(6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • クイック鋼線メッキ線筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック鋼線メッキ線筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    毛丈(mm)27筒径(Φmm)15六角対辺(mm)6.35その他賠償保険付種別クイックブラシ軸長(mm)27線径(Φmm)0.25筒長(mm)25
  • ミニチュアステンレススパイラルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュアステンレススパイラルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ全長(mm)115軸長(mm)95線径(Φmm)0.08植付(mm)20
  • グリットコンデンサーブラシ(砥粒入) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    グリットコンデンサーブラシ(砥粒入)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)250その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ粒度320
  • ミニチュアステンレス軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュアステンレス軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    線径(Φmm)0.15軸径(Φmm)3その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア強力タイプ軸付カップブラシ(ロビンソン)軸長(mm)30
  • ミニチュア鋼線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア鋼線軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    賠償保険付
    筒径(Φmm)5適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸長(mm)36線径(Φmm)0.1筒長(mm)9
  • ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)23厚さ(mm)2その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン)軸長(mm)40線径(Φmm)0.1金具径(mm)10
  • 鋼線メッキ線傘型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線傘型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付傘型ブラシ
  • 鋼線メッキ線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    外径(Φmm)120毛丈(mm)33線径(Φmm)0.25適合125mmグラインダー、150mmグラインダー種別造船所向40度空気工具用ベベルブラシ最高回転数(min-1[r.p.m])9500金具径(Φmm)70
  • SUS304 ステンレスプレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスプレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)穴径(Φmm)10
  • ステン波付ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ステン波付ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途手作業用種別作業用木柄ブラシ毛丈(mm)23仕様手植品その他賠償保険付線径(Φmm)0.30
  • コンデンサーブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    コンデンサーブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。金属探知機(金属検出機)で検出可能な素材を使用。
    用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(外径×植付×全長)10×65×325線径(Φmm)0.6毛材ナイロン
  • コンデンサーブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    コンデンサーブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
    用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。毛材ナイロン
  • ロングハンドルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ロングハンドルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
    用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)85×125×40×480線径(Φmm)0.8毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルブラシNo.5-1号J型スペア   ナイロン SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号J型スペア ナイロン

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    659税込725
    1本
    7日以内出荷
    チャンネルブラシJ型の先端部の「ブラシ」のみです。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、微小バリ取りなど。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.3全高(mm)20
  • 六角軸  真鍮筒型ブラシ(BS) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 真鍮筒型ブラシ(BS)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,198税込1,318
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
    用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.15
  • ステンレスチューブブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ステンレスチューブブラシ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    3,598税込3,958
    1本
    9日以内出荷
    チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
    用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。全長(mm)200植付(mm)125ねじ径(inch)1/2
  • カシメスプリング付ステンレス軸付筒型ブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメスプリング付ステンレス軸付筒型ブラシ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    559税込615
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、使用回転時に線材が開いても使用後に元に戻ります。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • チャンネルブラシNo.5-1号A型セット   真鍮 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号A型セット 真鍮

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    999税込1,099
    1本
    7日以内出荷
    工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.15
  • #60 グリット軸付カップブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    #60 グリット軸付カップブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    カップ型をしているため広域面の作業に適しています。軸付タイプなので取付交換が容易で操作しやすく作業性に優れたカップ型ブラシです。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。取付可能工具:ドリル・卓上ボール盤(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6軸長(mm)35
  • カシメ結束式鋼線メッキ直線長軸筒型ブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメ結束式鋼線メッキ直線長軸筒型ブラシ(黄より線)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,298税込1,428
    1本
    8日以内出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)200線径(Φmm)0.25取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。筒長(mm)40
  • チャンネルブラシNo.5-1号A型スペア   ラッピングワイヤー SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号A型スペア ラッピングワイヤー

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    769税込846
    1本
    7日以内出荷
    チャンネルブラシA型の先端部の「ブラシ」のみです。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.2全高(mm)20
  • チャンネルブラシNo.5-1号A型スペア   ステンレス SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号A型スペア ステンレス

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    989税込1,088
    1本
    7日以内出荷
    チャンネルブラシA型の先端部の「ブラシ」のみです。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18全高(mm)20
  • チャンネルブラシNo.5-1号A型スペア   真鍮 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号A型スペア 真鍮

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    589税込648
    1本
    5日以内出荷
    チャンネルブラシA型の先端部の「ブラシ」のみです。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.15全高(mm)20