絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
278件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • #60 グリットベベルブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    #60 グリットベベルブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
    用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業穴径(Φmm)16金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
  • 鋼線メッキ線ベベルブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線ベベルブラシ(黄より線)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
    用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
  • #60グリットホイールブラシ (砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    #60グリットホイールブラシ (砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    4,698税込5,168
    1枚
    9日以内出荷
    ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
    用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.9取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
  • 0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    3,598税込3,958
    1枚
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
    用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
  • 0.4 鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    0.4 鋼線ホイールブラシ(SW)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
    用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.4取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
  • 0.15 鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    0.15 鋼線ホイールブラシ(SW)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    3,798税込4,178
    1枚
    9日以内出荷
    ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
    用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
  • W巻真鍮コンデンサーブラシ(BS) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    W巻真鍮コンデンサーブラシ(BS)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ブラシの植毛が円筒形になっているため、円筒内やパイプ内や細いパイプの内側を掃除することが可能です。密度の高い植毛方法のため、製品の洗浄や掃除に優れた「ねじりブラシ(ネジリブラシ)」です。使用用途に応じて、毛材をナイロン線・砥粒入りナイロン線・鋼線・ステンレス線・動物繊維にすることが可能ですし、芯線材質を鉄線・ステンレス線・真鍮線などにすることも可能です。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
    用途円筒の内側やパイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。クロス穴や凹凸部のバリ取りやクリーニング、ピストン穴内面のバリ取りや研磨、ダイキャストの段付けバリ取り、マニホールドやブロックのバリ取り「特殊な形状の容器」や「入口部が狭くて底部が広がっている容器」などの複雑な形状の容器洗浄用ブラシとしても使用します。取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・自動機
  • W巻ステンレス軸付コンデンサーブラシフレキタイプ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    W巻ステンレス軸付コンデンサーブラシフレキタイプ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,698税込2,968
    1本
    9日以内出荷
    ブラシの植毛が円筒形になっているため、円筒内やパイプ内や細いパイプの内側を掃除することが可能です。密度の高い植毛方法のため、製品の洗浄や掃除に優れた「ねじりブラシ(ネジリブラシ)」です。使用用途に応じて、毛材をナイロン線・砥粒入りナイロン線・鋼線・ステンレス線・動物繊維にすることが可能ですし、芯線材質を鉄線・ステンレス線・真鍮線などにすることも可能です。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
    用途円筒の内側やパイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。クロス穴や凹凸部のバリ取りやクリーニング、ピストン穴内面のバリ取りや研磨、ダイキャストの段付けバリ取り、マニホールドやブロックのバリ取り「特殊な形状の容器」や「入口部が狭くて底部が広がっている容器」などの複雑な形状の容器洗浄用ブラシとしても使用します。線径(Φmm)0.15取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・自動機フレキ長(mm)30
  • #60 グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    #60 グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
    用途金属製品のバリ取り、サビ落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料の剥離、熔接個所の仕上げ研磨、鋳物や金属面の研磨、酸化被膜の除去取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)軸長(mm)35線径(Φmm)0.9取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • ナイロン軸付ホイールブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、微小バリ取り、塗装はく離など。仕上げ、艶出し、クリーニング取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)軸長(mm)35線径(Φmm)0.5取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • ネジ付き鋼線メッキ線プレスホイールブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ネジ付き鋼線メッキ線プレスホイールブラシ(黄より線)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,398税込2,638
    1枚
    5日以内出荷
    ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。電動グラインダーに取り付けて使用します。
    用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.25ねじ径(Φmm)10(P1.5)金具径(Φmm)55
  • チャンネルブラシNo.5-1号J型セット   真鍮 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号J型セット 真鍮

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.15
  • チャンネルブラシNo.5-1号J型セット   ステンレス SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号J型セット ステンレス

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18
  • 六角軸  真鍮ホイールブラシ(BS) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 真鍮ホイールブラシ(BS)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
    用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.15
  • カシメナイロン軸付筒型ブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメナイロン軸付筒型ブラシ(NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    569税込626
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁の微小バリ取り、金属加工後の微小バリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニングなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.5取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • W巻 ステンレス軸付 コンデンサーブラシフレキタイプ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    W巻 ステンレス軸付 コンデンサーブラシフレキタイプ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    種別電動・空気(チャック)用コンデンサーブラシ軸径(Φmm)6全長(mm)150タイプフレキタイプ軸長(mm)100線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)植付(mm)50フレキ長(mm)30
  • クイック鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック鋼線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質銅線(SW)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)銅線(SW)
  • グリットコンデンサーブラシ(砥粒入) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    グリットコンデンサーブラシ(砥粒入)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ粒度320全長(mm)250
  • ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア強力タイプ軸付ホイールブラシ(ロビンソン)軸径(Φmm)3厚さ(mm)6軸長(mm)30金具径(mm)10
  • ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア強力タイプ軸付ホイールブラシ(ロビンソン)軸径(Φmm)3厚さ(mm)6軸長(mm)30金具径(mm)10
  • ミニチュアグリット軸付ホイールブラシ(砥粒入) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュアグリット軸付ホイールブラシ(砥粒入)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
    用途各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア強力タイプ軸付ホイールブラシ(ロビンソン)軸径(Φmm)3粒度320厚さ(mm)6軸長(mm)30金具径(mm)10適合材各種金属
  • ミニチュア鋼線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア鋼線軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    賠償保険付
    適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸長(mm)36線径(Φmm)0.1筒径(Φmm)5筒長(mm)9
  • SUS304 ステンレス傘型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレス傘型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付傘型ブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3
  • カシメパイプ付ステンレス軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメパイプ付ステンレス軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)27筒径(Φmm)15筒長(mm)25
  • 鋼線メッキ線軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    829税込912
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25
  • 鋼線メッキ線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    適合125mmグラインダー、150mmグラインダー種別造船所向40度空気工具用ベベルブラシ最高回転数(min-1[r.p.m])9500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)33外径(Φmm)120金具径(Φmm)70
  • SUS304 ステンレスプレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスプレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13穴径(Φmm)10線径(Φmm)0.3
  • 鋼線メッキ線プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線プレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13線径(Φmm)0.25
  • ステン波付ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ステン波付ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途手作業用仕様手植品その他賠償保険付種別作業用木柄ブラシ線径(Φmm)0.30毛丈(mm)23
  • 鋼線ヒネリベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線ヒネリベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質鋼線(SW)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.50
  • 板ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    板ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
    用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)43×70×25×133線径(Φmm)0.6毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルブラシ中柄 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ハンドルブラシ中柄

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
    用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)45×85×35×320線径(Φmm)0.6毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ハンドルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
    用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)90×115×40×270線径(Φmm)0.8毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングハンドルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ロングハンドルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
    用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)85×125×40×480線径(Φmm)0.8毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルブラシNo.5-1号J型スペア   真鍮 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号J型スペア 真鍮

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    799税込879
    1本
    7日以内出荷
    チャンネルブラシJ型の先端部の「ブラシ」のみです。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.15全高(mm)20
  • チャンネルブラシNo.5-1号J型スペア   ワイヤー SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号J型スペア ワイヤー

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    549税込604
    1本
    7日以内出荷
    チャンネルブラシJ型の先端部の「ブラシ」のみです。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18全高(mm)20
  • チャンネルブラシNo.5-1号J型スペア   ラッピングワイヤー SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号J型スペア ラッピングワイヤー

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    929税込1,022
    1本
    7日以内出荷
    チャンネルブラシJ型の先端部の「ブラシ」のみです。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.2全高(mm)20
  • チャンネルブラシNo.5-1号J型スペア   ステンレス SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号J型スペア ステンレス

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,198税込1,318
    1本
    7日以内出荷
    チャンネルブラシJ型の先端部の「ブラシ」のみです。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18全高(mm)20
  • チャンネルブラシNo.5-1号J型スペア  豚毛 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号J型スペア 豚毛

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    659税込725
    1本
    7日以内出荷
    チャンネルブラシJ型の先端部の「ブラシ」のみです。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途汚れ落とし、洗浄、など。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.12全高(mm)20
  • #180 プレスカップブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    #180 プレスカップブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
    用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。