絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
278件中 241278
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャンネルブラシNo.6-D型3号セット   ステンレス SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.6-D型3号セット ステンレス

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    6,698税込7,368
    1本
    7日以内出荷
    幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18全高(mm)80
  • チャンネルブラシNo.6-D型3号セット   ワイヤー SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.6-D型3号セット ワイヤー

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    5,888税込6,477
    1本
    7日以内出荷
    幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18全高(mm)80
  • チャンネルブラシNo.6-D型3号セット   真鍮 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.6-D型3号セット 真鍮

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    6,898税込7,588
    1本
    4日以内出荷
    幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.15
  • チャンネルブラシNo.6-D型3号セット  豚毛 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.6-D型3号セット 豚毛

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    4,998税込5,498
    1本
    7日以内出荷
    幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途汚れ落とし、洗浄、など。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.12
  • チャンネルブラシNo.6-D型3号セット   ナイロン SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.6-D型3号セット ナイロン

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    8,998税込9,898
    1本
    9日以内出荷
    幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、微小バリ取りなど。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.3全高(mm)80
  • 六角軸  鋼線メッキ線ホイールブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 鋼線メッキ線ホイールブラシ(黄より線)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
    用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.3
  • 六角軸  パキンホイールブラシ(タンピコ) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 パキンホイールブラシ(タンピコ)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
    用途艶出し、下地研磨など。仕様【植物繊維】パキン最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27
  • 六角軸  鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 鋼線ホイールブラシ(SW)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    719税込791
    1個
    9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
    用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.3
  • 六角軸  #180 グリットホイールブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 #180 グリットホイールブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.7
  • 六角軸  ステンレスホイールブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 ステンレスホイールブラシ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
    用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.3
  • 鋼線マスキング入りメッキ線平型ブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線マスキング入りメッキ線平型ブラシ(SW)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    底面方向および側面方向を同時に研磨することができます。軸付タイプのブラシなので取り付け交換が容易で非常に使いやすいです。自動機やボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
    用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り、鋳物や金属面の研磨、汚れ落とし、溶接処理前後のクリーニング、円筒内径や底部の研磨に最適です。取付可能工具:電動ドリル・ボール盤・ストレートグラインダーなど。平型の形状は、円筒内の側面や底部の研磨に便利です。線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • ナイロンカップブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ナイロンカップブラシ(NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
    用途微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離など。研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニング
  • ロングライフカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ロングライフカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
    用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。金具径(Φmm)70
  • ロングライフベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ロングライフベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
    用途曲面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。溶接後の焼け取りに。穴径(Φmm)10P1.5金具径(Φmm)65
  • ナイロンベベルブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ナイロンベベルブラシ(NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシサビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
    用途曲面研磨用サビ落とし、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業穴径(Φmm)16金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
  • 鋼線ストリップホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線ストリップホイールブラシ(SW)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,698税込2,968
    1枚
    7日以内出荷
    ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。電線やモーター用リード線などの被膜剥離用のブラシとして使用します。
    用途電線やモーター用リード線などの被膜剥離用動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.2金具径(Φmm)20
  • W巻 グリット軸付 コンデンサーブラシフレキタイプ(6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    W巻 グリット軸付 コンデンサーブラシフレキタイプ(6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ナイロン母材に砥粒を20~30%混入させています
    種別電動・空気(チャック)用コンデンサーブラシ軸径(Φmm)6粒度#320全長(mm)150タイプフレキタイプ軸長(mm)100材質(ブラシ部)ネオグリット(6NY)植付(mm)50フレキ長(mm)30
  • クイック真鍮カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック真鍮カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    その他賠償保険付種別クイックブラシ材質真鍮軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)60
  • クイック鋼線メッキ線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック鋼線メッキ線ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質黄より線(STC)厚さ(mm)13軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)黄より線(STC)
  • クイック鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック鋼線メッキ線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質黄より線(STC)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)黄より線(STC)
  • クイック鋼線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック鋼線ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質銅線(SW)厚さ(mm)13軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)銅線(SW)
  • ミニチュアグリットスパイラルブラシ(砥粒入) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュアグリットスパイラルブラシ(砥粒入)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ粒度500全長(mm)115軸長(mm)95植付(mm)20
  • ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸径(Φmm)3軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10筒径(Φmm)6筒長(mm)15
  • ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
    用途ミニチュア精密研磨用ブラシ(チャック用) MINIATURE PRECISION GRIND'S BRUSH <用途> 各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸径(Φmm)3軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10適合材各種金属筒径(Φmm)6筒長(mm)15
  • ミニチュアグリット軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュアグリット軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸径(Φmm)3粒度320軸長(mm)30毛丈(mm)10筒径(Φmm)6筒長(mm)15
  • ミニチュア真鍮軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア真鍮軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア強力タイプ軸付カップブラシ(ロビンソン)軸径(Φmm)3軸長(mm)30線径(Φmm)0.15
  • ミニチュアグリット軸付カップブラシ(砥粒入) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュアグリット軸付カップブラシ(砥粒入)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア強力タイプ軸付カップブラシ(ロビンソン)軸径(Φmm)3粒度320軸長(mm)30
  • ミニチュア真鍮軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア真鍮軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア軸付カップブラシ(ロビンソン)軸長(mm)40線径(Φmm)0.1毛丈(mm)6外径(Φmm)13金具径(mm)10
  • ミニチュア黒毛軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア黒毛軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア軸付カップブラシ(ロビンソン)軸長(mm)40線径(Φmm)0.1毛丈(mm)6外径(Φmm)13金具径(mm)10
  • ミニチュア鋼線軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア鋼線軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア軸付カップブラシ(ロビンソン)軸長(mm)40線径(Φmm)0.1毛丈(mm)6外径(Φmm)13金具径(mm)10
  • ミニチュアステンレス軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュアステンレス軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア軸付カップブラシ(ロビンソン)軸長(mm)40線径(Φmm)0.1毛丈(mm)6外径(Φmm)13金具径(mm)10
  • ミニチュア黒毛軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア黒毛軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン)厚さ(mm)2軸長(mm)40線径(Φmm)0.1外径(Φmm)23金具径(mm)10
  • ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン)厚さ(mm)2軸長(mm)40線径(Φmm)0.1外径(Φmm)23金具径(mm)10
  • SUS304 ステンレスベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    適合125mmグラインダー、150mmグラインダー種別造船所向40度空気工具用ベベルブラシ最高回転数(min-1[r.p.m])9500線径(Φmm)0.3毛丈(mm)33外径(Φmm)120金具径(Φmm)70
  • SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ材質ステンレス線径(Φmm)0.5
  • 鋼線メッキ線直線ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線直線ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    適合100mmグラインダーその他賠償保険付材質ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)10金具径(mm)65
  • SUS304 ステンレスヒネリベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスヒネリベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.50
  • エースキャップ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    エースキャップ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    8,298税込9,128
    1パック(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    適合サンパワーエアー式グラインダー用タイプLタイプ