1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
節電タップ(独立スイッチ付) + 2USBポート 1.5m
用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電 電源コード(m)1.5 プラグ形状180°回転ムービープラグ 保証期間6ヶ月 使用温度範囲(℃)-10~+40 最大出力(W)1400 定格AC 125V 14A 極数2、メス 使用場所国内用、屋内用 スイッチ個別スイッチ ホワイト USBポート5VX2(合計3.1A) USB-A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)