6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)90 定格時間(分)30 質量(kg)5.8 処理能力大根1本/分
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ネジ送り機能付ですから前に押さずにハンドルを回すだけで楽にツマが切れます。 標準仕様クシ刃1.0mm別売品クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm
寸法(縦×横×高さ)(mm)430×120×170
1台
30,980 税込34,078
13日以内出荷

ネジ送り機能付ですから前に押さずにハンドルを回すだけで楽にツマが切れます。 標準仕様クシ刃1.0mm別売品クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm。
使用方法HS-112の手動型、ハンドルを回すだけでお好みの速さできれいなツマが出来上がります 寸法(縦×横×高さ)(mm)410×130×180
1台
16,980 税込18,678
13日以内出荷

電動式で早くて楽にツマが切れます。 クシ刃の巾によりツマの太さが変えられます。 平刃が2枚ついて、HS-112の2倍の能力です。
仕様【標準仕様】クシ刃1.2mm平刃(10枚入)、【別売品】クシ刃0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm 質量(kg)4.1 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)80 定格時間(分)5 処理能力大根50~100本/1h 寸法(縦×横×高さ)(mm)470×160×220
1台
109,800 税込120,780
13日以内出荷

電動式で早くて楽にツマが切れます。
仕様【標準仕様】クシ刃1.0mm平刃(10枚入)、【別売品】クシ刃0.8・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm 質量(kg)4 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)80 定格時間(分)5 処理能力大根30~50本/1h 寸法(縦×横×高さ)(mm)470×160×220
1台
83,980 税込92,378
13日以内出荷