電動式で早くて楽にツマが切れます。
仕様【標準仕様】クシ刃1.0mm平刃(10枚入)、【別売品】クシ刃0.8・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm
質量(kg)4
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)80
定格時間(分)5
処理能力大根30~50本/1h
寸法(縦×横×高さ)(mm)470×160×220
1台
¥83,980
税込¥92,378
13日以内出荷
電動式で早くて楽にツマが切れます。
クシ刃の巾によりツマの太さが変えられます。
平刃が2枚ついて、HS-112の2倍の能力です。
仕様【標準仕様】クシ刃1.2mm平刃(10枚入)、【別売品】クシ刃0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm
質量(kg)4.1
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)80
定格時間(分)5
処理能力大根50~100本/1h
寸法(縦×横×高さ)(mm)470×160×220
1台
¥109,800
税込¥120,780
13日以内出荷
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)90
定格時間(分)30
質量(kg)5.8
処理能力大根1本/分
関連キーワード