ネジ送り機能付ですから前に押さずにハンドルを回すだけで楽にツマが切れます。
標準仕様クシ刃1.0mm別売品クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm。
使用方法HS-112の手動型、ハンドルを回すだけでお好みの速さできれいなツマが出来上がります
寸法(縦×横×高さ)(mm)410×130×180
1台
¥16,980
税込¥18,678
13日以内出荷
薬味切り&ハス切りが一台でできます。
高速タイプで仕込みが早く出来ます。
しかも作業、材料に合わせて回転数を2段切替できます。
手動のネギ切り装置があって無駄なく最後まできれます。
パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。
別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。
オプションでササガキ円盤とオロシ円盤セット(押棒付)があります。
質量(kg)3
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)135/160
定格時間(分)30
処理能力7kg/3分輪切り
投入口サイズ(mm)35×35
1個
¥899
税込¥989
13日以内出荷
関連キーワード