オフィス家具/清掃用品 (8) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (8) 自動車用品 (87,787) バイク用品 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (2) ブランド: ニッサンブランド: 古河薬品工業すべて解除
古河薬品工業 (115件のレビュー) 当日出荷
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質 本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン 目盛 あり 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
古河薬品工業 (22件のレビュー) 当日出荷
クエン酸配合により臭いの原因のひとつであるアンモニアを中和して消臭します。除菌剤・防腐剤配合により、長期間効果が持続します。日本製
天然由来の華やかで清潔感のあるフローラルの香りが快適で清潔な仮設トイレや車両用トイレの環境を保持します。約100倍まで希釈可能。
種別 液体 容量(L) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×94×260 希釈倍率 100倍まで 液性 弱酸性 香り 華やかなフルーラル アズワン品番 64-8964-61 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 本体 繰り返し・詰め替え 対応
古河薬品工業 (26件のレビュー) 7日以内出荷
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!!
塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。
水で20~25倍に希釈して使用します。
廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途 手洗い洗車用 液性 中性 適合塗装色 オールカラー用 トラスコ品番 401-0442 内容量(L) 20 容器 バックインボックス 希釈倍率 20~25倍 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
古河薬品工業 (99件のレビュー) 当日出荷
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
古河薬品工業 (63件のレビュー) 当日出荷
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途 器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 導電率 1.0以下(μS/cm) 付属品 ノズル付き 成分 純水(脱イオン水)100% トラスコ品番 361-2848 容量(L) 2 適合規格 A2~A3相当 pH値 5.0~7.0 保管環境 暗所保管、室温 RoHS指令(10物質対応) 対応 ろ過工程 原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 適合JIS規格 JIS K 0557
古河薬品工業 (13件のレビュー) 当日出荷
最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
容量(L) 5 付属品 専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ 材質 ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 227×200×357 ノズル長(mm) 200 メモリー あり 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
古河薬品工業 (78件のレビュー) 当日出荷
強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃) -35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈) 希釈 使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
古河薬品工業 (51件のレビュー) 当日出荷
古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。
付属品 液だれ防止キャップ ノズル長(mm) 530 材質 ポリエチレン メモリー なし 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
古河薬品工業 (28件のレビュー) 当日出荷
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。
内容量(L) 2 液性 弱アルカリ性 対応ボディー色 オールカラー 成分 陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし) 使用方法 通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。 希釈倍率 20倍 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
古河薬品工業 (148件のレビュー) 当日出荷
希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。
自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。
JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分 エチレングリコールその他 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -40/- タイプ 希釈不要 凍結温度(℃) -40 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
古河薬品工業 (43件のレビュー) 当日出荷
ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。
フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。
フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。
ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。
薄めずに使用するタイプです。
内容量(L) 2 アズワン品番 64-8332-91 危険物の類別 非危険物
古河薬品工業 (53件のレビュー) 当日出荷
拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。
揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群!
拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。
スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット!
中性タイプなので安心して使用できます。
付属品 専用スプレーボトル、ノズル トラスコ品番 401-0434 タイプ 原液使用 内容量(L) 4 サイズ(mm) W195×D110×H261 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
古河薬品工業 (5件のレビュー) 当日出荷
特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。
ガラスの油膜も強力に除去します。
用途 自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に 付属品 専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル トラスコ品番 401-0426 セット内容 虫取り剤4L、専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル 使用方法 1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。 内容量(L) 4 液性 弱アルカリ性 サイズ(mm) W195×D110×H261 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
古河薬品工業 (45件のレビュー) ¥ 4,000税込 ¥ 4,400
1箱(180mL×100本)
当日出荷
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。
電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
規格 電池工業会規格(SO404)適合 容量(mL) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
古河薬品工業 (52件のレビュー) 当日出荷
特殊添加剤の働きにより、バッテリー機能に有害なサルフェーションの発生を抑制し、水素弊害、自己放電を抑えて、バッテリー機能を充分に発揮させます。さらに充電効率も向上します。ゲルマニウム配合。
古河薬品工業 (7件のレビュー) 当日出荷
泡の力で強力洗浄。
ALE特殊増泡剤が汚れに密着、洗浄成分の浸透力・分解除去力をキープ。
特殊タンパク質分散剤と湿潤浸透剤が、強固に付着した虫汚れや鳥のフンに浸透して分解・除去します。
洗車後に残ったしつこい虫汚れにもおすすめです!
ボディ・フロントガラス・ヘッドライト・ナンバープレート・メッキ部に使用可能。
洗浄効果が高まり少ない拭き取り作業で汚れをすっきり綺麗に落とします。
液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
古河薬品工業 (6件のレビュー) 当日出荷
逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した、純度の高い精製水です。
スチーム機器、希釈用途、洗浄用途、補充用途等、様々な分野で使用できます。
用途 スチーム機器:衣類用スチーマー、スチームクリーナー、オートクレーブ滅菌機など。
希釈用途:水性塗料、工業薬品、クーラント、ウインドウォッシャーなど。
洗浄用途:理化学機器、実験器具、ガラス、太陽光パネル、自動車など。
補充用途:バッテリー(自動車・二輪車・トラック・フォークリフト・船舶)、チラー冷媒、観賞用水循環装置など。 トラスコ品番 194-8711 材質/仕上 イオン交換水(100%) 質量(kg) 4 色 無色透明 使用温度範囲(℃) 0~100 容量(L) 4 適合規格 A1~A2相当 アズワン品番 64-8324-88 適合JIS規格 JIS K 0557
古河薬品工業 (4件のレビュー) 7日以内出荷
特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。
ガラスの油膜も強力に除去します。
用途 自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に 付属品 コック 使用方法 1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。 寸法(mm) W248×D250×H244 液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
古河薬品工業 (35件のレビュー) 当日出荷
車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。
本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
凍結温度(℃) -20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
古河薬品工業 (7件のレビュー) 当日出荷
KYK超ロングノズル専用のホルダーです。
超ロングノズルをコンパクトに収納できます。
液だれを防ぎ、床を汚しません。
用途 KYK超ロングノズル用のジョッキへの収納用ホルダーです。 質量(g) 10 材質/仕上 低発泡剤+PP 危険物の類別 非危険物
古河薬品工業 (33件のレビュー) 当日出荷
フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃) -6(原液)、-1(3倍希釈) 希釈 通常は、原液1に対して清水2(凍結温度-1℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
古河薬品工業 翌日出荷
成分 エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ 希釈タイプ 希釈倍率 30~60% トラスコ品番 122-3064 危険等級 Ⅲ アズワン品番 64-8379-37 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 20L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
古河薬品工業 (6件のレビュー) 翌々日出荷
エタノール濃度70%の高濃度アルコール
除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合
日本製
用途 オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。 エタノール濃度(w/w%) 62 エタノール濃度(v/v%) 70 効果 除菌 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 業務用
古河薬品工業 (37件のレビュー) 当日出荷
新シリコーンレジン配合により素早い水ハジキ効果・耐久性・深みのある艶を実現。特殊界面活性剤の組み合わせにより豊かな泡立ち&強力な洗浄力をプラス。中性・ノーコンパウンドで塗装を傷めません。
仕様 全塗装色対応 タイプ 原液使用 液性 中性 性質 ノーコンパウンド、撥水 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色 RoHS指令(10物質対応) 対応
古河薬品工業 (4件のレビュー) 当日出荷
オールシーズン対応ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。
ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装など悪影響を与えません。
用途 自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 トラスコ品番 836-1332 容量(mL) 4000 容量(L) 4 容量(g) 4000 危険物の類別 非危険物
古河薬品工業 (38件のレビュー) 当日出荷
車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。
洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。
撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。
中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品 専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズル タイプ 業務用 容量(L) 4 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
古河薬品工業 (28件のレビュー) 当日出荷
洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。
ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。
オールカラー用なので全ての車色に使用できます。
対応ボディー色 全色 特性 撥水 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
古河薬品工業 (25件のレビュー) 翌々日出荷
高性能・長寿命・高品質を高い次元で確立させたディーゼルエンジン専用のクーラントです。
特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を維持します。
アルミ部品に対して高温・高圧化でも高い防錆性能を発揮します。
通常使用の場合、3年毎(建設機械の場合は4000時間毎)の交換をお勧めします。
ガソリン車にも使用できます。
ノンアミン仕様。エチレングリコールの濃度は86~90%
用途 ディーゼルエンジン車(トラック、バス、建設機械等) 成分 エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ 希釈タイプ 希釈倍率 30~60% 容量(L) 18 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 18L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
古河薬品工業 (122件のレビュー) 当日出荷
高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車 ガソリン車 使用方法 給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.3L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
古河薬品工業 (156件のレビュー) 当日出荷
高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車 ガソリン車 使用方法 給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.3L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
古河薬品工業 (16件のレビュー) 当日出荷
新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品 コック トラスコ品番 497-2431 寸法(mm) W295×D288×H286 内容量(L) 18 容器 バックインボックス 希釈倍率 30倍 性質 撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
古河薬品工業 (80件のレビュー) ¥ 98,980税込 ¥ 108,878
1缶(200L)
7日以内出荷
冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。
用途 自動車エンジンの冷却液です。 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ 希釈タイプ 希釈倍率 30~60% 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
古河薬品工業 (17件のレビュー) 7日以内出荷
豊かな泡立ちと素早い泡切れで汚れを落としながら、強力なワックス効果を発揮します。
天然カルナバ配合により深みのある艶と輝きをボディに与え、新開発マイクロエマルジョンの働きが強力に水を弾き車をガードします。
廃棄の楽なバックインボックスタイプ。(コック付)
トラスコ品番 497-2449 タイプ 原液で使用 内容量(L) 20 容器 バックインボックス 液性 中性、ノーコンパウンド 性質 ワックスイン 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色 RoHS指令(10物質対応) 対応
古河薬品工業 (26件のレビュー) 当日出荷
JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。
成分 エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -20/- タイプ 希釈不要 内容量(mL) 400 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応