6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。 ガラスコーティング車にも使用できます。 -40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番819-5484 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×230 凍結温度(℃)-40(原液)
1本(500mL)
569 税込626
当日出荷

-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) -21(2倍希釈) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
739 税込813
当日出荷

-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) タイプ撥水 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
599 税込659
当日出荷

ガラス面に氷結した雪・霜を素早く溶かします 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので、溶かした氷の再氷結を防止します ガラスコーティング施行車にも使用可
用途窓4ガラス面に氷結した雪・霜を溶かします RoHS指令(10物質対応)対応
1個(4000mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈) 希釈使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
379 税込417
当日出荷

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 氷解剤