2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。 使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。 爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0> 混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0% RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止 凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0> RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)