3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した、純度の高い精製水です。 スチーム機器、希釈用途、洗浄用途、補充用途等、様々な分野で使用できます。
用途スチーム機器:衣類用スチーマー、スチームクリーナー、オートクレーブ滅菌機など。 希釈用途:水性塗料、工業薬品、クーラント、ウインドウォッシャーなど。 洗浄用途:理化学機器、実験器具、ガラス、太陽光パネル、自動車など。 補充用途:バッテリー(自動車・二輪車・トラック・フォークリフト・船舶)、チラー冷媒、観賞用水循環装置など。 トラスコ品番194-8711 材質/仕上イオン交換水(100%) 質量(kg)4 無色透明 使用温度範囲(℃)0~100 容量(L)4 適合規格A1~A2相当 アズワン品番64-8324-88 適合JIS規格JIS K 0557
1個
739 税込813
当日出荷

イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 導電率1.0以下(μS/cm) 付属品ノズル付き 成分純水(脱イオン水)100% トラスコ品番361-2848 容量(L)2 適合規格A2~A3相当 pH値5.0~7.0 保管環境暗所保管、室温 RoHS指令(10物質対応)対応 ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
469 税込516
当日出荷

逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した純度の高い精製水です。大量にバッテリーを使用している工場やLLC等液剤の希釈に使用できます。抽出用コック付属。廃棄が楽なバッグインボックスタイプです。
用途バッテリーの補充用や各種の希釈溶液、その他の工業用途に使用できます。 トラスコ品番177-8767 無色透明 高さ(mm)286 使用温度範囲(℃)0~100 容量(L)20 縦(mm)295 横(mm)288
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • ro水
  • mro