カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
    • LLC(クーラント)(20)
絞り込み
ブランド
  • 古河薬品工業
  • モノタロウ(27)
  • ジョイフル(10)
  • FALCON(5)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • ミヤコ自動車(7)
  • WAKO'S(ワコーズ)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • TRUSCO(53)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • トヨタ(334)
  • 扶桑精機(584)
  • Loc-Line(ロックライン)(269)
  • SMC(216)
  • 日機(207)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(205)
  • 日野自動車(186)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(78)
  • タンガロイ(54)
  • RS PRO(45)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(10)
  • 色ピンク系(2)
  • 色ブルー系(4)
  • 色レッド系(10)
  • 色透明(クリア)(1)
タイプ
  • 希釈して使用(13)
  • 希釈不要(3)
内容量(L)
  • 0.18(1)
  • 0.4(1)
  • 2(4)
  • 5(1)
  • 18(3)
  • 20(4)
  • 200(1)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
  • -12/30(1)
  • -15/30(9)
  • -20/40(1)
  • -30/50(1)
  • -25/40(9)
  • -40/60(1)
  • -35/50(9)
  • -20(1)
  • -40(2)
  • その他(3)
希釈倍率
  • 0.6(10)
0.6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ku-rannto」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン洗浄剤G 古河薬品工業エンジン洗浄剤G古河薬品工業
449税込494
1個
3日以内出荷
エンジン内部のクリーンアップ、噴射ノズル・バルブのカーボン除去効果で燃焼効率を改善します。
用途自動車用燃料系統洗浄のための燃料助剤トラスコ品番436-3657材質石油系溶剤淡黄色透明容量(mL)180容量(L)0.18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
ロングライフクーラント 80%(Sタイプ)緑 20L(バッグインボックス) 古河薬品工業ロングライフクーラント 80%(Sタイプ)緑 20L(バッグインボックス)古河薬品工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
冬期は凍結防止として、夏期はオーバーヒート予防として、一年中ご使用いただけます。
用途エンジン冷却液:LLC(80%)付属品コックトラスコ品番436-3625材質エチレングリコール(75~80wt%)容量(L)20危険物の類別非危険物
ロングライフクーラント80% 古河薬品工業ロングライフクーラント80%古河薬品工業(7件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
自動車エンジンの冷却液です。冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミンクーラント)希釈割合によって北海道から沖縄まで全国で使用できます。
トラスコ品番337-3293材質エチレングリコール、防錆剤、消泡剤容量(L)2危険物の類別非危険物
長寿命スーパークーラント 古河薬品工業長寿命スーパークーラント古河薬品工業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
日本産業規格(JIS)に適合した濃縮タイプの長寿命クーラントです。耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤を主体に配合し、ラジエータやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮します。精製水(又は水道水)で30%~60%(凍結温度-15℃~-50℃)に希釈して使用できます。
容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
不凍液PT 20L 古河薬品工業不凍液PT 20L古河薬品工業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
冬期の凍結防止用として半年間ご使用いただけます。 耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用しており、冷却液系統に使用されている金属材料に対して優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を防止します。 高温安定性に優れた消泡剤を配合していますので、気泡の発生を抑えます。
用途エンジン冷却液:AFトラスコ品番334-9347危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状水溶性
KYKスーパーディーゼル クーラント200L緑 古河薬品工業KYKスーパーディーゼル クーラント200L緑古河薬品工業
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番122-3057危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYKスーパーディーゼル クーラント200L赤 古河薬品工業KYKスーパーディーゼル クーラント200L赤古河薬品工業
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番122-3056危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYK 不凍液PT95%JIS4L 古河薬品工業KYK 不凍液PT95%JIS4L古河薬品工業
13,980税込15,378
1セット(6本)
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-12/30、-20/40、-30/50、-40/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番868-1814危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYK 不凍液PT95%JIS200L 古河薬品工業KYK 不凍液PT95%JIS200L古河薬品工業(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番122-3055危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYK ワンタッチLLC95%JIS緑20L 古河薬品工業KYK ワンタッチLLC95%JIS緑20L古河薬品工業(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(20L)
3日以内出荷
成分エチレングリコール、防錆剤、消泡剤タイプ希釈タイプトラスコ品番497-4786容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
KYK ワンタッチLLC95%JIS赤20L 古河薬品工業KYK ワンタッチLLC95%JIS赤20L古河薬品工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(20L)
11日以内出荷
成分エチレングリコール、防錆剤、消泡剤タイプ希釈タイプトラスコ品番497-4778容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
KYK ポリLLC95%JIS緑20L 古河薬品工業KYK ポリLLC95%JIS緑20L古河薬品工業
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番122-3064危険等級アズワン品番64-8379-37危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYK ポリLLC95%JIS赤20L 古河薬品工業KYK ポリLLC95%JIS赤20L古河薬品工業
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番122-3058危険等級アズワン品番64-8379-24危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYK LLC95%JIS緑4L 古河薬品工業KYK LLC95%JIS緑4L古河薬品工業
13,980税込15,378
1セット(6本)
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番868-1821危険等級アズワン品番64-8378-90危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYK LLC95%JIS赤4L 古河薬品工業KYK LLC95%JIS赤4L古河薬品工業
13,980税込15,378
1セット(6本)
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番868-1820危険等級アズワン品番64-8378-89危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
クーラント補充液 古河薬品工業クーラント補充液古河薬品工業(24件のレビュー)
219税込241
1本(400mL)
当日出荷
JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-タイプ希釈不要内容量(mL)400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーディーゼルクーラント 古河薬品工業スーパーディーゼルクーラント古河薬品工業(25件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(18L)
翌々日出荷から7日以内出荷
高性能・長寿命・高品質を高い次元で確立させたディーゼルエンジン専用のクーラントです。 特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を維持します。 アルミ部品に対して高温・高圧化でも高い防錆性能を発揮します。 通常使用の場合、3年毎(建設機械の場合は4000時間毎)の交換をお勧めします。 ガソリン車にも使用できます。 ノンアミン仕様。エチレングリコールの濃度は86~90%
用途ディーゼルエンジン車(トラック、バス、建設機械等)成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ロングライフクーラント JIS 古河薬品工業ロングライフクーラント JIS古河薬品工業(80件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。
用途自動車エンジンの冷却液です。凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ラクラククーラント 古河薬品工業ラクラククーラント古河薬品工業(147件のレビュー)
999税込1,099
1本(2L)ほか
当日出荷
希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分エチレングリコールその他凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグレードクーラント 古河薬品工業スーパーグレードクーラント古河薬品工業(38件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用で4年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
成分エチレングリコールその他凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
LLC(クーラント)カテゴリ
関連カテゴリ