2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 満タンになれば自動でストップするガンノズル 電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。 手元で楽々、簡単操作 満タンになれば自動ストップ 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付
材質本体:SUS、PP パッキン:FKM 質量(kg)0.7 最大吐出量(L/min)15~45 吐出圧力(MPa)0.35 使用可能液体アドブルー・水 継手ホースニップル(外すとG1) パイプ外径(Φmm)19
1台
70,980 税込78,078
4日以内出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 満タンになれば自動でストップするガンノズル アドブルー・水用 電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。 液体の管理でコスト削減 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付
材質本体:PP、SUS パッキン:FKM 質量(kg)1 最大吐出量(L/min)15~45 吐出圧力(MPa)0.15~0.35 使用可能液体アドブルー・水 継手ホースニップル(Φ20)外すとG1 パイプ外径(Φmm)19
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷