3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AdBlueR(アドブルー)の小分けに 貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に便利 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 キャリー式で運びやすい 重機や車のバッテリーから電力供給が可能 小型ながら毎分30Lの吐出量 貨物車、建設機械、農業用機械等の大型車両の給油に最適 ポンプセットが1BOXに収まったアドブルーポンプセット
付属品電源コード 材質ポンプ・ノズル:PP/SUS 質量(kg)16 電源(V)24 揚程(m)6(押上) 最大吐出量(L/min)25 ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出) 電源コード(m)10 ホース長さ(m)2(吸入)6(吐出) ノズルATNH-20Ad 定格時間(分)20 使用可能液体アドブルー
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

小型トラック,輸入トラック,建機/農機等で採用されている、ISO規格の給水口径Φ19に適合するガンノズルです。※イタリア製
用途ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。 材質本体部/ポリプロピレン、ノズル部/ステンレス
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型トラック,輸入トラック,建機/農機等で採用されている、ISO規格の給水口径Φ19に適合するガンノズルです。※イタリア製
用途ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。 材質本体部/ポリプロピレン、ノズル部/ステンレス
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ