カテゴリ

  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
絞り込み
ブランド
  • PIUSI
  • マルキュー(12)
  • HACHI(7)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • 寺西化学(1)
  • 日本アクア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「日本アクア」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー式ポンプセット Piusi Box Urea 24V PIUSIバッテリー式ポンプセット Piusi Box Urea 24VPIUSI
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
AdBlueR(アドブルー)の小分けに 貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に便利 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 キャリー式で運びやすい 重機や車のバッテリーから電力供給が可能 小型ながら毎分30Lの吐出量 貨物車、建設機械、農業用機械等の大型車両の給油に最適 ポンプセットが1BOXに収まったアドブルーポンプセット
付属品電源コード材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)16電源(V)24揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)25ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)10ホース長さ(m)2(吸入)6(吐出)ノズルATNH-20Ad定格時間(分)20使用可能液体アドブルー
アクアシステム アドブルー用ポンプ AC24V SUZZARABLUE DCPUMP 24V PIUSIアクアシステム アドブルー用ポンプ AC24V SUZZARABLUE DCPUMP 24VPIUSI
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
アドブルー用 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 ホース接続のため、現場仕様や配管に合わせてカスタマイズが可能です。 ホースニップル付でホースを差し込むだけ 樹脂製で軽量、コンパクト サーマルプロテクタ内蔵で安全
付属品電源コード材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)3.6タイプダイヤフラム式、ポンプ式電源(V)24揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)25ホース内径(Φmm)19推奨電源コード(m)2定格時間(分)20使用可能液体アドブルー
アクアシステム アドブルー用ポンプ AC12V SUZZARABLUE DCPUMP 12V PIUSIアクアシステム アドブルー用ポンプ AC12V SUZZARABLUE DCPUMP 12VPIUSI
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
アドブルー用 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 ホース接続のため、現場仕様や配管に合わせてカスタマイズが可能です。 ホースニップル付でホースを差し込むだけ サーマルプロテクタ内蔵で安全
付属品電源コード材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)3.6タイプダイヤフラム式、ポンプ式電源(V)12揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)25ホース内径(Φmm)19推奨電源コード(m)2定格時間(分)20使用可能液体アドブルー
アドブルー用ドラムセット SZARABLUE DRUM 100V/50-60 PIUSIアドブルー用ドラムセット SZARABLUE DRUM 100V/50-60PIUSI
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
AdBlueR(アドブルー)の小分けに 貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に便利 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 樹脂製ドラム缶に取付が可能なドラム缶専用ポンプ ドラム缶上部に確実に固定する為安全に使用できます。 オプションでトロリー付の移動型にも変更可能です。 ドラム缶上面に確実に固定をすることで、移動時や給油時の安全を確保 手動ガンノズル付で小分けしやすい
付属品電源コード適合200L樹脂製ドラム缶用材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)3.6タイプダイヤフラムポンプ式電源(V)100揚程(m)6(押上)適合規格電気用品安全法最大吐出量(L/min)20ホース内径(Φmm)20電源コード(m)2ホース長さ(m)4ノズルGN-PPS25-Ad使用可能液体アドブルー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら