「油 流量計」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
液体の管理に最適
吐出量を計る機械式流量計
大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。
機械式の為、引火や爆発の心配なし
4方向に移動自由自在
キャリブレーション(校正)が可能
レバーを回してリセット簡単
仕様トータル精算 3桁:(999.9/右目盛0.1)
材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR
接続口径両端G1メス
質量(kg)2
目盛範囲L: 精算 3桁(999.9/右目盛0.1)
最大吐出量(L/min)20~120
精度(%)±1
吐出圧力(MPa)1
計量方式機械
使用可能液体オイル
適合粘度(C・P)1,000以下
繰返し精度(%)0.2
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利
手元で楽々、簡単操作
液体の管理でコスト削減
握れば吐出、離せば止まる
レバー引っ掛け付
流量計付
材質AL、PP、FRP、鉄、SUS
接続口径G3/4メス
質量(kg)2.9
最大吐出量(L/min)8~60
吐出圧力(MPa)7
使用可能液体オイル
適合粘度(C・P)2,000以下
継手スイベル
パイプ外径(Φmm)27
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム
CUBE-70K(灯油・軽油用/壁掛)
灯油・軽油の計量給油
ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。
ポンプと流量計がひとつのボックス
今まで置場に困っていたガンノズルをコンパクトに収納できます。
量を管理することにより、省エネにもつながります。
取り出した量が一目でわかる
使用量の管理ができる
小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし
連続運転可能
流量計やオートストップガン標準装備
ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m)
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
型式CUBE-70K
質量(kg)25
電流(A)5.5
電源(V)100
揚程(m)8(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)70
ホース内径(Φmm)25(吸入・吐出)
電源コード(m)2
ホース長さ(m)2(吸入)4(吐出)
吐出圧力(MPa)0.13
計量方式プリセット式
設置方式壁掛式
使用可能液体灯油・軽油
ノズルタイプオートストップガン
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
灯油・軽油の計量給油
ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。
取り出した量が一目でわかる
使用量の管理ができる
小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし
連続運転可能
流量計やオートストップガンが標準装備
ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m)
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
質量(kg)25
電流(A)5.5
電源(V)100
揚程(m)10(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)46
ホース内径(Φmm)19(吐出)
電源コード(m)2
ホース長さ(m)4(吐出)
吐出圧力(MPa)0.15
計量方式機械式
定格時間(分)連続運転可能
設置方式壁掛式
使用可能液体灯油・軽油
ノズルタイプオートストップガン
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利
オイルの管理でコスト管理 計る・量る・止める定量プリセット可能タイプ
手元で楽々、簡単操作
満タンになれば自動ストップ
液体の管理でコスト削減
握れば吐出、離せば止まる
レバー引っ掛け付
流量計付
先端のノズルはオートマチックノズルタイプ
電池ユニットは完全にシール分離構造で安心
材質AL、PP、FRP、鉄、SUS
接続口径G1/2メス
質量(kg)1.7
最大吐出量(L/min)1~30
吐出圧力(MPa)0.21~7
使用可能液体オイル
適合粘度(C・P)2,000以下
継手スイベル
パイプ外径(Φmm)27
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
関連キーワード