6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンプの積算/総積算流量および流速を簡易計量します。校正機能により、実流量との補正も可能です。※イタリア製
用途ポンプ用ホース先端とガンノズルの間に装着して使います。
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 手元で楽々、簡単操作 液体の管理でコスト削減 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付
材質AL、PP、FRP、鉄、SUS 接続口径G3/4メス 質量(kg)2.9 最大吐出量(L/min)8~60 吐出圧力(MPa)7 使用可能液体オイル 適合粘度(C・P)2,000以下 継手スイベル パイプ外径(Φmm)27
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 満タンになれば自動でストップするガンノズル アドブルー・水用 電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。 液体の管理でコスト削減 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付
材質本体:PP、SUS パッキン:FKM 質量(kg)1 最大吐出量(L/min)15~45 吐出圧力(MPa)0.15~0.35 使用可能液体アドブルー・水 継手ホースニップル(Φ20)外すとG1 パイプ外径(Φmm)19
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 オイルの管理でコスト管理 計る・量る・止める定量プリセット可能タイプ 手元で楽々、簡単操作 満タンになれば自動ストップ 液体の管理でコスト削減 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付 先端のノズルはオートマチックノズルタイプ 電池ユニットは完全にシール分離構造で安心
材質AL、PP、FRP、鉄、SUS 接続口径G1/2メス 質量(kg)1.7 最大吐出量(L/min)1~30 吐出圧力(MPa)0.21~7 使用可能液体オイル 適合粘度(C・P)2,000以下 継手スイベル パイプ外径(Φmm)27
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム CUBE-70K(灯油・軽油用/壁掛) 灯油・軽油の計量給油 ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。 ポンプと流量計がひとつのボックス 今まで置場に困っていたガンノズルをコンパクトに収納できます。 量を管理することにより、省エネにもつながります。 取り出した量が一目でわかる 使用量の管理ができる 小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし 連続運転可能 流量計やオートストップガン標準装備 ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m) 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 型式CUBE-70K 質量(kg)25 電流(A)5.5 電源(V)100 揚程(m)8(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)70 ホース内径(Φmm)25(吸入・吐出) 電源コード(m)2 ホース長さ(m)2(吸入)4(吐出) 吐出圧力(MPa)0.13 計量方式プリセット式 設置方式壁掛式 使用可能液体灯油・軽油 ノズルタイプオートストップガン
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

灯油・軽油の計量給油 ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。 取り出した量が一目でわかる 使用量の管理ができる 小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし 連続運転可能 流量計やオートストップガンが標準装備 ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m) 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 質量(kg)25 電流(A)5.5 電源(V)100 揚程(m)10(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)46 ホース内径(Φmm)19(吐出) 電源コード(m)2 ホース長さ(m)4(吐出) 吐出圧力(MPa)0.15 計量方式機械式 定格時間(分)連続運転可能 設置方式壁掛式 使用可能液体灯油・軽油 ノズルタイプオートストップガン
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷