ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム
CUBE-70K(灯油・軽油用/壁掛)
灯油・軽油の計量給油
ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。
ポンプと流量計がひとつのボックス
今まで置場に困っていたガンノズルをコンパクトに収納できます。
量を管理することにより、省エネにもつながります。
取り出した量が一目でわかる
使用量の管理ができる
小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし
連続運転可能
流量計やオートストップガン標準装備
ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m)
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
型式CUBE-70K
質量(kg)25
電流(A)5.5
電源(V)100
揚程(m)8(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)70
ホース内径(Φmm)25(吸入・吐出)
電源コード(m)2
ホース長さ(m)2(吸入)4(吐出)
吐出圧力(MPa)0.13
計量方式プリセット式
設置方式壁掛式
使用可能液体灯油・軽油
ノズルタイプオートストップガン
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
灯油・軽油の計量給油
ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。
取り出した量が一目でわかる
使用量の管理ができる
小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし
連続運転可能
流量計やオートストップガンが標準装備
ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m)
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
質量(kg)25
電流(A)5.5
電源(V)100
揚程(m)10(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)46
ホース内径(Φmm)19(吐出)
電源コード(m)2
ホース長さ(m)4(吐出)
吐出圧力(MPa)0.15
計量方式機械式
定格時間(分)連続運転可能
設置方式壁掛式
使用可能液体灯油・軽油
ノズルタイプオートストップガン
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利
手元で楽々、簡単操作
液体の管理でコスト削減
握れば吐出、離せば止まる
レバー引っ掛け付
流量計付
材質AL、PP、FRP、鉄、SUS
接続口径G3/4メス
質量(kg)2.9
最大吐出量(L/min)8~60
吐出圧力(MPa)7
使用可能液体オイル
適合粘度(C・P)2,000以下
継手スイベル
パイプ外径(Φmm)27
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利
満タンになれば自動でストップするガンノズル
電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。
手元で楽々、簡単操作
満タンになれば自動ストップ
握れば吐出、離せば止まる
レバー引っ掛け付
材質本体:SUS、PP パッキン:FKM
質量(kg)0.7
最大吐出量(L/min)15~45
吐出圧力(MPa)0.35
使用可能液体アドブルー・水
継手ホースニップル(外すとG1)
パイプ外径(Φmm)19
1台
¥70,980
税込¥78,078
4日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利
満タンになれば自動でストップするガンノズル
アドブルー・水用
電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。
液体の管理でコスト削減
握れば吐出、離せば止まる
レバー引っ掛け付
流量計付
材質本体:PP、SUS パッキン:FKM
質量(kg)1
最大吐出量(L/min)15~45
吐出圧力(MPa)0.15~0.35
使用可能液体アドブルー・水
継手ホースニップル(Φ20)外すとG1
パイプ外径(Φmm)19
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
液体の管理に最適
吐出量を計る機械式流量計
大型なので、遠くからも見やすい表示になっています
機械式の為、引火や爆発の心配なし
4方向に移動自由自在
キャリブレーション(校正)が可能
レバーを回してリセット簡単
仕様トータル精算 :6桁(999999)
材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR
接続口径両端G1メス
質量(kg)2
目盛範囲L: 精算 3桁(999.9/右目盛0.1)
最大吐出量(L/min)20~120
精度(%)±1
吐出圧力(MPa)1
計量方式機械
使用可能液体灯油・軽油
繰返し精度(%)0.2
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
液体の管理に最適
吐出量を計る機械式流量計
大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。
機械式の為、引火や爆発の心配なし
4方向に移動自由自在
キャリブレーション(校正)が可能
レバーを回してリセット簡単
仕様トータル精算 3桁:(999.9/右目盛0.1)
材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR
接続口径両端G1メス
質量(kg)2
目盛範囲L: 精算 3桁(999.9/右目盛0.1)
最大吐出量(L/min)20~120
精度(%)±1
吐出圧力(MPa)1
計量方式機械
使用可能液体オイル
適合粘度(C・P)1,000以下
繰返し精度(%)0.2
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ポンプの積算/総積算流量および流速を簡易計量します。校正機能により、実流量との補正も可能です。※イタリア製
用途ポンプ用ホース先端とガンノズルの間に装着して使います。
関連キーワード