絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

uniq(ユニーク)

uniq(ユニーク)のページです。uniq(ユニーク)は、オフィスサプライ、自動車用品、自転車用品などの商品を提供しています。現在56件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスキーボード&マウス&テンキー uniq(ユニーク)ワイヤレスキーボード&マウス&テンキーuniq(ユニーク)
4,498税込4,948
1セット
4日以内出荷
デスクレイアウト自由自在 レシーバー1つで3つ全てPCと接続!ワイヤレスキーボード&マウス&テンキーセット〇キーボードとテンキーが独立しており、デスクレイアウトが自由に決められます。〇レシーバー1つでキーボード、テンキー、マウスの3つ全てが接続できます。〇コンパクトキーボードに多く採用される日本語83キーボード、テンキーレスのキー配列です。 〇通常のメンブレンキーボードに比べ、静音設計になっています。〇ドライバのインストール等の面倒な設定は?切不要で、レシーバーを挿すだけですぐに使用できます。 〇裏面には出し入れできるスタンド付きで、打ちやすい角度に調整できます。〇クリック音とスクロール音、ともに静音を実現したワイヤレスマウス付きです。
セット内容マウス本体、USBレシーバー、キーボード本体、テンキー本体、取扱説明書・保証書 テスト用単4乾電池(マウス用2本、キーボード用1本、テンキー用1本)電源単4乾電池対応OSWindows11、10キー配列キーボード:日本語83キー、テンキー:18キー解像度800 /1200/1600dpi寿命キー:タイピング約800万回キーストローク(mm)3キーピッチ(mm)19キーメンブレン片式RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4Ghz読取方式光学センサー片式
全自動鉛筆削り「ケズリ君」 uniq(ユニーク)全自動鉛筆削り「ケズリ君」uniq(ユニーク)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
縦置きタイプの全自動鉛筆削り機。 鉛筆を入れたらあとはお任せ。フルオートで削り、終わったら鉛筆を押し戻してくれます。 縦タイプ&全自動なので、鉛筆に無理な力が入らず片側だけ削れてしまった、といったことが起こりません。しかも適切に削ってくれるから無駄削りを防止してくれます。 鉛筆を自動で引き込んで・削って・戻すときに、引き込む時とは逆回転で鉛筆を押し戻します。 耐久性のあるスチール製スパイラル刃が高速で鉛筆を削ります。約3000回までの耐久性があります。 長さ35mm未満の鉛筆は削れないので要注意!万が一短い鉛筆を入れてしまっても本体が検出し、自動的に停止します。 芯が折れてしまっても問題ありません。自動的に排出します。 自動で排出されない場合でも、手動で排出する機能もしっかり搭載。リセットボタンは電源を接続または電池を入れた状態でボタンを押すと、6秒ほどブレードが回転します。ゴミ箱の上で行うのがおすすめです。 連続使用は5分まで。それ以上は使わせないためのオーバーヒート防止機能が作動します。10分ほど休ませてください。 削りくずケースが装着されてないと、本体が動かない安全スイッチを搭載。 6~8mmの鉛筆・色鉛筆が削れます。(※柔らかい鉛筆・クレヨンは使用できません。) 削り角度は約18度。キリッとした鋭さのある仕上がりです。 ACアダプターもしくは単三アルカリ電池4本(別売)で動きます。何本も定期的に削る方はACアダプターがおすすめ! 容量上限はケースの4分の3くらいまで。目安として約50回削ったらいっぱいになります。定期的にブラシや乾いた布で拭いて掃除を行なってください。※4分の3ほど溜まらなくても、こまめに削りくずは捨ててください。
質量(g)228電源ACアダプター 6V 2000mA(入力:100V-240V 出力:5-6 V / 2A)または単三電池4本(別売)使用電池アルカリ電池(※マンガン電池、充電池(ニッケル水素電池)はご使用できません。)対応商品色鉛筆、鉛筆(柔らかい鉛筆、クレヨンは使用しないでください。)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×63×121RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)対応鉛筆サイズ:6~8mm繰り返し・詰め替え対応
ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク)ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵uniq(ユニーク)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)付属品ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCSサイズ(inch)15.6表面処理ノングレア本体質量(kg)0.69解像度1920×1080(FullHD)視野角170度VESAマウント(mm)75×75(2穴)スピーカー2チャンネルステレオスピーカーサイズ(mm)W354xH238xD8(最薄部 5RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子TYPE-C、mini HDMI、3.5mmヘッドホンジャックパネル駆動方式IPS最大表示色1667万色 (8-bit)輝度(cd/m2)300
ワイヤレスでつながる23.8インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク)ワイヤレスでつながる23.8インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵uniq(ユニーク)
36,980税込40,678
1台
欠品中
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)付属品ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCSサイズ(inch)23.8表面処理ノングレア本体質量(kg)2.52解像度1920×1080(FullHD)視野角178度VESAマウント(mm)100×100スピーカー2チャンネルステレオスピーカーサイズ(mm)W540xH315xD15(最薄部 5RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子USB Type-C、HDMI、3.5mmヘッドホンジャックパネル駆動方式IPS最大表示色1667万色 (8-bit)輝度(cd/m2)300
超小型マルチペアリング対応 ワイヤレスマウス uniq(ユニーク)超小型マルチペアリング対応 ワイヤレスマウスuniq(ユニーク)
3,398税込3,738
1個
欠品中
超小型マルチモード ワイヤレス・サイレントマウス Rapoo M600miniアルミ合金製カバーで上品な仕上がり。重さはわずか37g。手のひらサイズどこでも収納しやすい超小型サイズクリック音を低減する静音設計。1300DPIの読み取り解像度で、応答性が高くスムーズにカーソルを動かせます。最大3台(Bluetooth:2台、2.4GHz:1台)までデバイスの登録ができます。2.4GHzは背面に収納されている小型レシーバーを使用します。
付属品本体、USBレシーバー、日本語マニュアル、単4乾電池×1本(テスト用)質量(g)37.4(電池含まない)対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降接続方式ワイヤレス分解能(dpi)1300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×46×22対応機種Bluetooth(R) HIDプロファイルに対応した Windows PC Android OS搭載機 / Macintosh PC / iPad / iPhone使用電池単4乾電池 1本保証期間1年電池寿命6ヶ月 ※使用環境、状況により異なります。使用範囲(m)10/360°※使用環境、状況により異なります。RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth(R)3.0、SMART(4.0)、2.4GHz読取方式光学式 (INVISIBLE OPTICAL)電波周波数2.4GHz帯ボタン仕様左右ボタン 静音仕様
ワイヤレスでつながる21.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク)ワイヤレスでつながる21.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵uniq(ユニーク)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)付属品ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS表面処理ノングレア本体質量(kg)1.79インターフェースUSB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1輝度300cd/m2解像度FullHD(1920×1080)視野角178度VESAマウント(mm)100×100スピーカー2チャンネルステレオスピーカーサイズ(mm)W495xH285xD15(最薄部 9RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル種類VA最大表示色1667万色 (8-bit)
ワイヤレス サイレント マウス&キーボード uniq(ユニーク)ワイヤレス サイレント マウス&キーボードuniq(ユニーク)
2,998税込3,298
1個
欠品中
質量(g)マウス:約75(電池含まない)、レシーバー:約2、キーボード: 約407(電池含まない)対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウスサイズ: 54.9×96.4×33.4、レシーバーサイズ: 14×6×19、キーボードサイズ:390×122.2×21.3対応機種USBポートを搭載するMicroSoft Windows パソコンセンサーオプティカルキー配列105キー 日本語配列使用乾電池単3乾電池×1本/電池寿命3ヵ月解像度1200DPIボタン数3ボタン(左右クリック・スクロール)キーピッチ(mm)19キーメンブレン方式無線2.4GHz360°自動ホッピング方式34ch動作距離(m)6~10クリック数約300万クリック
デュアル液晶モニター15.6インチ/180°開閉の折りたたみ式 uniq(ユニーク)デュアル液晶モニター15.6インチ/180°開閉の折りたたみ式uniq(ユニーク)
40,980税込45,078
1台
4日以内出荷
15.6inchの画面2つとノートPCをTYPE-Cケーブル1本で接続する180°開閉の折りたたみ式デュアル液晶サブモニターです。
付属品ACアタブタ(PD20W)×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCSサイズ(inch)15.6(×2画面)表面処理ノングレア解像度1920×1080(FullHD)視野角170度スピーカー2チャンネルステレオスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子USB Type-C、mini HDMIパネル駆動方式IPS最大表示色1667万色(6bits+Hi FRC)輝度(cd/m2)250
QuickJack エクステンションキット uniq(ユニーク)QuickJack エクステンションキットuniq(ユニーク)
26,980税込29,678
1セット(2本)
翌々日出荷
エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。
用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
ワイヤレスでつながる18.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク)ワイヤレスでつながる18.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵uniq(ユニーク)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
その他【無線接続】あり(Direct-WiFi)付属品ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS表面処理ノングレア本体質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×250×8(最薄部 7.74)インターフェースUSB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1解像度FullHD(1920×1080)視野角178°VESAマウント(mm)75 ×75スピーカー2チャンネルステレオスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS最大表示色1667万色 (8-bit)輝度(cd/m2)300
iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ(第10世代)/UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 Y字型折りたたみ式ケース「CAMDEN CLICK」 uniq(ユニーク)iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ(第10世代)/UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 Y字型折りたたみ式ケース「CAMDEN CLICK」uniq(ユニーク)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
Y字型スタンドを備えた超薄型軽量設計/横向き・縦向きに対応/タイピング、映画鑑賞、外出先での作業など、さまざまな場面で活躍/ワイヤレス充電対応のApple Pencilホルダー内臓/なめらかなレザーレットの質感
材質PU+PC質量(g)285.5(本体)/393(パッケージ込)端末iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ(第10世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 Y字型折りたたみ式ケース「MOVEN」 uniq(ユニーク)iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ(第10世代) UNIQ Apple Pencil用ホルダー内蔵 Y字型折りたたみ式ケース「MOVEN」uniq(ユニーク)
7,198税込7,918
1個
欠品中
保護力の高い丈夫なTPUバンパー/Y 字型スタンドを備えた超薄型軽量設計/横向き・縦向きに対応/タイピング、映画鑑賞、外出先での作業など、さまざまな場面で活躍/透明な背面がiPadの美しさを引き立てる/Apple Pencilホルダー内臓/液体のこぼれや水しぶきから保護する防水仕様
材質PC+TPU+PU質量(g)278(本体)/393(パッケージ込)端末iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
車載用インバーター150W AC100Vコンセント USB-C ポート PD20W USB-A ポート 18W スマホ タブレットを急速充電 uniq(ユニーク)車載用インバーター150W AC100Vコンセント USB-C ポート PD20W USB-A ポート 18W スマホ タブレットを急速充電uniq(ユニーク)
3,998税込4,398
1個
欠品中
車で家電製品が使える車載用のインバーター。持ち運びに便利な軽量コンパクト設計。・シガーソケットに簡単接続。・AC100Vコンセント対応。・スマホやタブレットを充電できるUSB-AとCポートを搭載。・Type-Cポートは最大20WのUSBパワーデリバリーに対応。・各種保護機能を搭載した安全設計。(ショート、過電流、過電圧、低電圧、過負荷保、温度保護)
材質アルミ質量(g)290出力矩形波出力電圧AC100V定格出力(W)150回路方式P.W.M方式インバーターサイズ(mm)約106×65×36RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧DC12V出力周波数55Hz (±2)USB【1】DC5V/2.4A【2】DC5V/3A DC9W/2A DC12V/1.5A
QuickJack ラバーパッド4個セット uniq(ユニーク)QuickJack ラバーパッド4個セットuniq(ユニーク)
8,898税込9,788
1セット(4個)
当日出荷
QuickJackのPinch-Weldラバーパッドは、クロスカット設計で縦方向にも横方向にも配置でき大事な車体を傷つける心配はありません。また、道路の汚れや塩分による腐食、時間の経過とともに劣化したピンチウェルドレールも優しく保護する完璧なゴムブロックです。
用途QuickJack用ラバーバッド4個セットです。仕様●Height:3" (76 mm)●Length:4" (102 mm)●Pinch-weld 幅:0.4" (10 mm)●Pinch-weld 深さ:0.5" (13 mm)●Width:3" (76 mm)
マグネット式プライバシーフィルム スリムベゼルのWindowsノートPC対応 uniq(ユニーク)マグネット式プライバシーフィルム スリムベゼルのWindowsノートPC対応uniq(ユニーク)
6,898税込7,588
1枚
4日以内出荷
スリムベゼルのノートPCにも対応。マグネット式プライバシーフィルム 必要な時に簡単着脱!周囲からの覗き見をシャットアウト
付属品クリーニングクロス(1枚)、取り付け用シート(黒4枚)厚さ(mm)【フィルム部】0.5【ベゼル部】1透過率(%)65保証期間6ヶ月(付属品を除く)視野角60°(左右30°)表面ノングレア加工表面硬度3H裏面グレア加工反射率(%)2.73紫外線カット0.7984RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット約52%
iPhone 17 Pro Max UNIQ 360°衝撃バンパー付き 3層保護ケース 「COMBAT」 uniq(ユニーク)iPhone 17 Pro Max UNIQ 360°衝撃バンパー付き 3層保護ケース 「COMBAT」uniq(ユニーク)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
360度衝撃バンパー・強化された四隅への防御・内部のShockSorb構造・各層で衝撃を吸収する3層保護システム/耐久性に優れた光沢のある背面で弾力性と耐久性向上/カメラコントロールボタン周りも正確に開口され操作しやすい/軍用グレードの落下保護(MIL-STD 810-560.6)を備え、最大4mからの落下に耐える/磁気ワイヤレス充電対応
適合機種iPhone 17 Pro Max材質TPU+TPE+PC
タッチパネル対応モバイル液晶モニター 13.3インチ グレアIPSパネル uniq(ユニーク)タッチパネル対応モバイル液晶モニター 13.3インチ グレアIPSパネルuniq(ユニーク)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
【タッチパネル式】Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用の13.3インチタッチパネル式モバイル液晶モニターです。
付属品HDMI/miniHDMIケーブル、Type-C/Type-Cケーブル、Type-C/Type-Aケーブル給電用、USB ACアダプタ、スタンドカバー、クリーニングクロス、取扱説明書質量(g)【カバー】240消費電力(W)【通常】8【最大】15方式静電容量式10点マルチタッチ本体質量(g)570サイズ(inch)13.3表面処理グレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303.86×182.77×9.7 (最薄部:4.7)コントラスト比800:1解像度1920×1080(FullHD)視野角170°スピーカー2チャンネルステレオスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子miniHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャックパネル駆動方式IPS最大表示色262Kリフレッシュレート(Hz)60材質(パネル)ガラス(グレア)輝度(cd/m2)250
タッチパネル式モバイル液晶モニター13.3型/1920×1080(FHD)/HDMI、USB Type-C/ブラック/スピーカーあり/グレア/IPSパネル/スタンドカバー付き uniq(ユニーク)タッチパネル式モバイル液晶モニター13.3型/1920×1080(FHD)/HDMI、USB Type-C/ブラック/スピーカーあり/グレア/IPSパネル/スタンドカバー付きuniq(ユニーク)
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張が可能な、IPSパネル採用の13インチモバイル液晶モニターです。超薄型4.7mm、重さ570g(※カバー込み810g)の超薄型軽量設計で、持ち運びにもデスク設置にも最適です。プロメテウスモニターは、フラットなスーパーナローベゼルに鮮やかなIPS液晶パネルを採用。10点マルチタッチに対応し直感的な快適なタッチ操作を実現できます。幅広い用途でご活用いただけます。
仕様●最大消費電力(備考):15W●標準消費電力:8●本体サイズ(H×W×D):H182.77×W303.86×D9.7mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:15Wサイズ13.3型電源Type-C、外部電源本体質量(g)570表面処理グレア入力信号HDMI、Type-Cコントラスト比800:1表示色1677万色解像度1980×1080視野角170°ケーブルHDMI/miniHDMIケーブル、Type-C/Type-Cケーブル、Type-C/Type-Aケーブル給電用入力端子miniHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャックスピーカーあり2チャンネルステレオスピーカー色(本体)ブラック出力端子USB Type-C(OTG)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBType-C
iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/耐衝撃/Aeroporte Plus/Champagne(Gold) uniq(ユニーク)iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/耐衝撃/Aeroporte Plus/Champagne(Gold)uniq(ユニーク)
299税込329
1個
5日以内出荷
端末の美しさを際立たせるクリアメタルケース 端末をしっかり保護 傷防止加工 傷防止加工が施されているので擦り傷などから端末をしっかり保護します。 ハイブリッド仕様 高級感のあるメタルバンパーと端末の美しさを引き立たせるTPUのハイブリッド仕様 精密設計 端末の形状に合わせた精密設計でしっかり端末を守る
電動空気入れ uniq(ユニーク)電動空気入れuniq(ユニーク)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
小型ながら最大7本の自転車タイヤに空気を入れられる電動の空気入れです。 ロードバイクはもちろん、電動自転車、ボール、浮き輪などにも使えて面倒だった作業から解放されます。 手のひらより小さく、リュックのサイドポケットやズボンのポケットにもかさばらずにINできます。 本体上部にストラップホールがあり、付属のストラップを通せば、カバンなどに取り付けての持ち運びが可能です。 強力なモーターを搭載し、最大対応空気圧は120PSIで、ボールやマウンテンバイク、ロードバイクなどの高い空気圧が必要な場合にも簡単に空気が入れられます。 1000mAhの充電式リチウムバッテリーが内蔵されており、フル充電で最大30日間使用可能です。 米式バルブ用ノズルと、仏式バルブ用ノズルが付属しており、エアポンプの接続口に回し付けて使えるので、一般的な自転車に多い英式バルブ以外のタイヤにも充填可能です。 温度自動コントロール機能と放熱口が搭載されており、やけどや本体内部の損傷をしっかり防ぐことが出来ます。 丈夫なABS材質を採用しているので、衝撃に強くアウトドアで安心して使えます。 対象物は自転車だけではなく、ボールや浮き輪などにも空気を入れる事ができます。 精密空気圧センサー搭載でディスプレイには目標空気圧が表示され、充填中目標空気圧に達すると、自動で充填が停止されます。 使いやすいUSB Type-Cケーブルが付属しており、スマホと同じようにアダプターやモバイルバッテリーで手軽に充電できます。 底面にLEDライトが付いており、懐中電灯として使用できるので、夜でも簡単に作業できるので安心です。 空気圧を確認できるカラーディスプレイ搭載で、現在の空気圧と目標空気圧がひと目でわかるので、タイヤの様子を毎回確認する手間が省けます。
仕様パワー:7.4V/3.7WH、充電電力:5V/1A、気圧範囲:2~120PSIセット内容本体、ボールニードル、掛け紐、米式バルブ用ノズル、仏式バルブ用ノズル、延長エアホース、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、収納袋質量(g)128電力(W)動作:40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×47×34速度空気充填:15~16L/min充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)1000(500×2)ポート充電:USB Type-C動作温度範囲(℃)-10~45
MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】 uniq(ユニーク)MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】uniq(ユニーク)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
MigMagは単なるスマホリングとは違い2つの関節で自由な角度調整が可能なスタンド機能を備えています。リング部分には、スタンドとしても使用できる折りたたみ式の機能があり、テーブルやデスクにスマートフォンを立てかけることができます。また、リングはスマホホルダーとしても機能し、指を通したままでの安定した撮影やビデオチャットが可能です
付属品鉄製リング 1枚質量(g)23適合機器MagSafe対応iPhone、MagSafe対応ケース※MagSafe非対応機種(iPhone/android)は付属の鉄製リング使用で対応。保証期間6カ月
QuickJack SUV アダプターキット uniq(ユニーク)QuickJack SUV アダプターキットuniq(ユニーク)
19,980税込21,978
1セット(8個)
翌々日出荷
SUVアダプターは、Quickjack付属のゴムブロックでは高さが足りない車高の高いSUVやトラック、通常よりもう少し車両を高く上げてスペースを確保したい時に活躍します。約16cmと約8cmの2段階で高さ調整ができます。5000TL、7000TLモデルに対応。ゴムブロックトレイの溝に置くだけで設置完了。高品質で頑丈なラバーグリップは大型車両をしっかりと安全に支えます。
用途QuickJackの車高の高い車種用アダプターです。5000TL、7000TL に対応しています。仕様●Base height:3.4" (86 mm)●Overall height:7.2" (183 mm)●Pad height:1" (25 mm)●Pin height:2.8" (71 mm)●weight:32-lbs. (15 kg)
ヘビーデューティー 高耐荷重 シングルモニター ガススプリング式モニターアーム uniq(ユニーク)ヘビーデューティー 高耐荷重 シングルモニター ガススプリング式モニターアームuniq(ユニーク)
11,680税込12,848
1台
4日以内出荷
17インチ~49インチのほとんどのモニターに対応。最大18kg(画面1枚あたり)まで保持できる、ゲーミングディスプレイ対応のガススプリング式モニターアームです。頑丈なスチール構造とガススプリングを採用。モニターをしっかりと保持し、安定した操作を実現します。また通常のモニターアームと違い、上から強固に固定ができるため取り付けがしやすく、デスクの下のスペースが埋まっていても作業が容易です。高さ、角度、回転を調整できるため、最適な作業環境にカスタマイズできます。
材質アルミニウム、スチール、プラスチック寸法(mm)120×510×620スペースグレータイプデスク固定取付方式クランプ式/ねじ固定式耐荷重(kg)~18、曲面スクリーン:~14アーム長さ(mm)460液晶モニター1台適合モニターサイズ17~49インチRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ粉体塗装VESA対応75×75、100×100
空気清浄機 uniq(ユニーク)空気清浄機uniq(ユニーク)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
使い捨て空気洗浄フィルター
用途扇風機が空気清浄機に変身付属品フィルター本体、留め具幅(mm)52直径(Φmm)250質量(g)195±15粒子捕集効率(%)99.97(0.3μm以上の物質)使用の目安4~6ヶ月運転音(dB)30-49程度適合床面積最適な床の広さ:~6畳(~10.2m2)最大:~16畳(~26.5m2)回転速度扇風機の風量(強)
WinGuardマグネット式 プライバシーフィルム SurfacePro9、8(13インチ)専用モデル uniq(ユニーク)WinGuardマグネット式 プライバシーフィルム SurfacePro9、8(13インチ)専用モデルuniq(ユニーク)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
かんたん着脱。左右からの視線をシャットアウト。ピタッと貼り付くマグネット式プライバシーフィルム。 マグネットタイプの覗き見防止フィルムです。ベゼル(額縁)に内蔵されたマグネットにより、ワンタッチで必要な時に自由に着脱可能となってます。 液晶画面に対して視野角度60度から視線をシャットアウト。 オフィスや外出先・電車の移動中など、人目につく様々な場所でも回りの目を気にする事なく作業に集中できます。 フィルム表面はタッチパネル対応のノングレアシートで指紋防止と反射防止加工を施しておりホコリ、指紋などが付きにくく画面への映り込みを防ぎます。 フィルムの厚さはわずか0.5mm(SurfaceGoのみ約0.4mm) 本体画面の隅までしっかりフィットします。 フィルム硬度は3Hで表面に傷が付きにくく液晶画面も保護します。また画面から発せられるブルーライトを約52%カットして目の負担を軽減します。 かんたん着脱のマグネットタイプ フィルム上部のベゼル(額縁)に内蔵されたマグネットにより、ワンタッチで必要な時に貼付け、取り外しができます。 視野角度60度、覗き見視線をシャットアウト オフィスや外出先、電車の移動中など、人目につく様々な場所で覗き見を防止。周りの目を気にする事なく作業に集中できます。 ノングレアシートとグレアシートの表裏両面対応 フィルムはノングレアとグレアの表裏両面、2WAY仕様。 ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており指紋やホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により画面への映り込みを防ぎます。 グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現でき、それぞれの使用シーンに合わせてお好みでお使いいただけます。※Surface Go/Surface Go2/Surface Book2/Surface Laptop2用フィルムはノングレアのみの仕様です。 液晶画面のキズを防止 フィルム表面は3H相当の硬度で傷が付きにくく、液晶モニターをしっかりと保護し不意な事故から傷を防ぐことができます。 ブルーライトカットが約52% パソコンから発せられるブルーライトを約52%カットいたします。長時間のパソコン使用時などに目の疲れを軽減します。
付属品クリーニングクロス(1枚)厚さ(mm)フィルター:約0.5、ベゼル部:約1取付マグネット式対応機種Surface Pro 9/8透過率(%)65保証期間6ヶ月視野角60°(左右30°)表面硬度3H反射率(%)2.73紫外線カット0.7984使用フィルム表面:ノングレア加工、裏面:グレア加工対応インチサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式対応ブルーライトカット率約52%のぞき見防止ブルーライトカット
WinGuard マグネット式プライバシーフィルム WindowsノートPC uniq(ユニーク)WinGuard マグネット式プライバシーフィルム WindowsノートPCuniq(ユニーク)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
かんたん着脱のマグネット式プライバシーフィルム。付属品の取付け用メタルシートを使用することで、ワンタッチで必要な時に貼付け、取り外しが可能。視野角左右30度から視線をシャットアウト。フィルム厚みは0.5mm、装着を感じさせないフォルムでありながら、表面は3H相当の硬度。フィルムはノングレアとグレアの表裏両面。ノングレアフィルムは反射防止加工により画面への映り込みを防止。グレアフィルムは鮮明なコントラストを再現。
付属品クリーニングクロス(1枚)、取り付け用シート(黒2枚・白2枚)厚さ(mm)フィルター:約0.5、ベゼル部:約1.45取付マグネットタイプ15.6インチワイド(比率16:9)寸法(幅W×高さH)(mm)349.5×209表面処理【フィルム】表面:ノングレア加工 裏面:グレア加工対応機種WindowsノートPC透過率(%)65保証期間6ヶ月視野角60°(左右30°)表面硬度3H反射率(%)2.73紫外線カット0.7984RoHS指令(10物質対応)対応のぞき見防止反射防止ブルーライトカット約52%
ファンタスティックアーム Type-C uniq(ユニーク)ファンタスティックアーム Type-Cuniq(ユニーク)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
アームの高さが変えられる伸縮スタンドタイプ。 垂直にデバイスを取り付けられるのが特徴。 デスクユースだけでなく、受付やサイネージ用途しても活用ができます。 しっかりとした安定と、台座プレートにはケーブルホールを施しています。 底面には滑り止めと六角レンチ収納スペースも設けています。 高さは250~407mmに可変。 自由調整なので、ビデオ会議など自分に適した高さにできます。
付属品六角レンチ1本、マニュアル材質本体:アルミ合金、プラステック、ホルダー:プラスチック寸法(mm)355×150×150ブラック質量(g)950タイプ伸縮スタンドタイプ角度(°)ホルダーとアーム:縦最大210、横360対応機種113mm~190mmまでのスマートフォン及びタブレット(10.1インチまで)アーム長さ(mm)250~407保証期間1年台座寸法(mm)長さ/横/高さ:150×150×10ホルダー寸法(mm)取付長さ:113~190、横幅最大値:63
iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/耐衝撃/Aeroporte Plus/ Chrome(Silver) uniq(ユニーク)iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/耐衝撃/Aeroporte Plus/ Chrome(Silver)uniq(ユニーク)
299税込329
1個
5日以内出荷
端末の美しさを際立たせるクリアメタルケース 端末をしっかり保護 傷防止加工 傷防止加工が施されているので擦り傷などから端末をしっかり保護します。 ハイブリッド仕様 高級感のあるメタルバンパーと端末の美しさを引き立たせるTPUのハイブリッド仕様 精密設計 端末の形状に合わせた精密設計でしっかり端末を守る
対応機種iPhone Xタイプケース型シルバー材質TPU+PC
iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/耐衝撃/Aeroporte Plus/Slate(Gunmetal ) uniq(ユニーク)iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/耐衝撃/Aeroporte Plus/Slate(Gunmetal )uniq(ユニーク)
299税込329
1個
5日以内出荷
端末の美しさを際立たせるクリアメタルケース 端末をしっかり保護 傷防止加工 傷防止加工が施されているので擦り傷などから端末をしっかり保護します。 ハイブリッド仕様 高級感のあるメタルバンパーと端末の美しさを引き立たせるTPUのハイブリッド仕様 精密設計 端末の形状に合わせた精密設計でしっかり端末を守る
iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/耐衝撃/Aeroporte Plus/Blush(Rose Gold) uniq(ユニーク)iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/耐衝撃/Aeroporte Plus/Blush(Rose Gold)uniq(ユニーク)
299税込329
1個
5日以内出荷
端末の美しさを際立たせるクリアメタルケース 端末をしっかり保護 傷防止加工 傷防止加工が施されているので擦り傷などから端末をしっかり保護します。 ハイブリッド仕様 高級感のあるメタルバンパーと端末の美しさを引き立たせるTPUのハイブリッド仕様 精密設計 端末の形状に合わせた精密設計でしっかり端末を守る
MacGuard マグネット式プライバシーフィルム uniq(ユニーク)MacGuard マグネット式プライバシーフィルムuniq(ユニーク)
5,898税込6,488
1枚
8日以内出荷
かんたん着脱マグネット式プライバシーフィルム。視野角左右30度から視線をシャットアウト。ノングレアシートとグレアシートの表裏両面対応。ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており、指紋やホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により画面への映り込みを防ぎます。グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現。液晶画面のキズを防止フィルム表面は3H相当の硬度で、傷が付きにくく液晶画面の傷も防ぎます。フィルム厚さはわずか0.5mm。装着を感じさせないスタイリッシュな作りでMacBookの外観を崩しません。プライバシーフィルムを装着したまま、パソコンを閉じて持ち運びも可能です。
付属品クリーニングクロス1枚、シール厚さ(mm)ベゼル部:約2、フィルム部:約0.5取付マグネット式表面処理表面:ノングレア、裏面:グレア機能指紋防止、ブルーライトカット、のぞき見防止、遮蔽率約95%保証期間6ヶ月表面硬度3H視認角度(°)左右30反射防止対応ブルーライトカット対応
iPhone 17 Pro Max UNIQ 耐衝撃 全方位保護 ハイブリッドケース 「LIFEPro XTREME」 フロストクリア/ホワイト uniq(ユニーク)iPhone 17 Pro Max UNIQ 耐衝撃 全方位保護 ハイブリッドケース 「LIFEPro XTREME」 フロストクリア/ホワイトuniq(ユニーク)
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
四隅が湾曲しており衝撃を吸収・カメラレンズよりわずかに高く設計されたベゼル/カメラコントロールボタン周りも正確に開口/操作しやすいスリムなハイブリッドケース/柔軟性があり、透明度を保つバイエル社製TPUを採用/強化された背面と拡張されたバンパーエアポケット/最大2.5mからの落下に耐える
適合機種iPhone 17 Pro Max材質TPU+PCフロストクリア/ホワイト
iPhone Air UNIQ 耐傷 ワイヤレス充電対応 スマホケース 「AirSUIT GLOSSY」 クリア/ホワイト uniq(ユニーク)iPhone Air UNIQ 耐傷 ワイヤレス充電対応 スマホケース 「AirSUIT GLOSSY」 クリア/ホワイトuniq(ユニーク)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
カメラコントロールのための触覚ボタンを搭載/耐久性のあるPC素材で全体をカバー/レンズを保護する設計/傷がつきにくい仕上げと長持ちする透明度/磁気ワイヤレス充電に対応
適合機種iPhone Air材質PCグロッシークリア/ホワイト
iPhone Air UNIQ 360°衝撃バンパー付き 3層保護ケース 「COMBAT」 ブランクホワイト uniq(ユニーク)iPhone Air UNIQ 360°衝撃バンパー付き 3層保護ケース 「COMBAT」 ブランクホワイトuniq(ユニーク)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
360度衝撃バンパー・強化された四隅への防御・内部のShockSorb構造・各層で衝撃を吸収する3層保護システム/耐久性に優れた光沢のある背面で弾力性と耐久性向上/カメラコントロールボタン周りも正確に開口され操作しやすい/軍用グレードの落下保護(MIL-STD 810-560.6)を備え、最大4mからの落下に耐える/磁気ワイヤレス充電対応
適合機種iPhone Air材質TPU+TPE+PCブランホワイト
iPhone 17 Pro UNIQ 耐衝撃 Magsafe対応 スリムPUレザーケース 「LYDEN」 uniq(ユニーク)iPhone 17 Pro UNIQ 耐衝撃 Magsafe対応 スリムPUレザーケース 「LYDEN」uniq(ユニーク)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
スリムなPUレザーケース/繊細なディテールと洗練された仕上げで保護を強化/アルミニウム製のカメラレンズベゼルとサイドボタンが特徴/激しい衝撃や衝撃から保護カメラコントロールボタン周りも正確に開口され操作しやすい/内側には、傷を防ぐ滑らかで高品質のマイクロファイバーを使用/磁気ワイヤレス充電対応/最大2.5mからの落下に耐える
適合機種iPhone 17 Pro材質PU+アルミニウム
iPhone Air UNIQ 耐衝撃 全方位保護 ハイブリッドケース 「LIFEPro XTREME」 uniq(ユニーク)iPhone Air UNIQ 耐衝撃 全方位保護 ハイブリッドケース 「LIFEPro XTREME」uniq(ユニーク)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
四隅が湾曲しており衝撃を吸収・カメラレンズよりわずかに高く設計されたベゼル/カメラコントロールボタン周りも正確に開口/操作しやすいスリムなハイブリッドケース/柔軟性があり、透明度を保つバイエル社製TPUを採用/強化された背面と拡張されたバンパーエアポケット/最大2.5mからの落下に耐える
適合機種iPhone Air材質TPU+PC
iPhone 17 Pro UNIQ デュアルトーンデザイン スリムPUレザーケース 「LYDEN DS」 uniq(ユニーク)iPhone 17 Pro UNIQ デュアルトーンデザイン スリムPUレザーケース 「LYDEN DS」uniq(ユニーク)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
洗練されたデュアルトーンのデザイン/繊細なディテール、洗練された仕上げを備えたスリムなPUレザー/アルミニウム製のカメラレンズベゼルとサイドボタンが特徴/激しい衝撃や衝撃から守る/内側には、傷を防ぐ滑らかで高品質のマイクロファイバーを使用/磁気ワイヤレス充電対応
適合機種iPhone 17 Pro材質PU+アルミニウム
iPhone 17 Pro Max UNIQ 耐傷 ワイヤレス充電対応 スマホケース 「AirSUIT GLOSSY」 クリア/ホワイト uniq(ユニーク)iPhone 17 Pro Max UNIQ 耐傷 ワイヤレス充電対応 スマホケース 「AirSUIT GLOSSY」 クリア/ホワイトuniq(ユニーク)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
カメラコントロールのための触覚ボタンを搭載/耐久性のあるPC素材で全体をカバー/レンズを保護する設計/傷がつきにくい仕上げと長持ちする透明度/磁気ワイヤレス充電に対応
適合機種iPhone 17 Pro Max材質PCグロッシークリア/ホワイト
QuickJack 5000TL用油圧シリンダー uniq(ユニーク)QuickJack 5000TL用油圧シリンダーuniq(ユニーク)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
Quick Jack (クイックジャック)3500SLX、5000TL専用油圧式シリンダー
対応機種QuickJack 5000TL
QuickJack 7000TL用油圧シリンダー uniq(ユニーク)QuickJack 7000TL用油圧シリンダーuniq(ユニーク)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
Quick Jack (クイックジャック)7000TL専用油圧式シリンダー
対応機種QuickJack 7000TL