uniq(ユニーク) uniq(ユニーク)のページです。uniq(ユニーク)は、安全保護具・作業服・安全靴、オフィスサプライ、自動車用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
安全保護具・作業服・安全靴 (1) オフィスサプライ (10) 自動車用品 (1) ブランド: uniq(ユニーク)出荷目安: 当日すべて解除
全自動鉛筆削り「ケズリ君」 uniq(ユニーク) (2件のレビュー) 当日出荷
縦置きタイプの全自動鉛筆削り機。
鉛筆を入れたらあとはお任せ。フルオートで削り、終わったら鉛筆を押し戻してくれます。
縦タイプ&全自動なので、鉛筆に無理な力が入らず片側だけ削れてしまった、といったことが起こりません。しかも適切に削ってくれるから無駄削りを防止してくれます。
鉛筆を自動で引き込んで・削って・戻すときに、引き込む時とは逆回転で鉛筆を押し戻します。
耐久性のあるスチール製スパイラル刃が高速で鉛筆を削ります。約3000回までの耐久性があります。
長さ35mm未満の鉛筆は削れないので要注意!万が一短い鉛筆を入れてしまっても本体が検出し、自動的に停止します。
芯が折れてしまっても問題ありません。自動的に排出します。
自動で排出されない場合でも、手動で排出する機能もしっかり搭載。リセットボタンは電源を接続または電池を入れた状態でボタンを押すと、6秒ほどブレードが回転します。ゴミ箱の上で行うのがおすすめです。
連続使用は5分まで。それ以上は使わせないためのオーバーヒート防止機能が作動します。10分ほど休ませてください。
削りくずケースが装着されてないと、本体が動かない安全スイッチを搭載。
6~8mmの鉛筆・色鉛筆が削れます。(※柔らかい鉛筆・クレヨンは使用できません。)
削り角度は約18度。キリッとした鋭さのある仕上がりです。
ACアダプターもしくは単三アルカリ電池4本(別売)で動きます。何本も定期的に削る方はACアダプターがおすすめ!
容量上限はケースの4分の3くらいまで。目安として約50回削ったらいっぱいになります。定期的にブラシや乾いた布で拭いて掃除を行なってください。※4分の3ほど溜まらなくても、こまめに削りくずは捨ててください。
質量(g) 228 電源 ACアダプター 6V 2000mA(入力:100V-240V 出力:5-6 V / 2A)または単三電池4本(別売) 使用電池 アルカリ電池(※マンガン電池、充電池(ニッケル水素電池)はご使用できません。) 対応商品 色鉛筆、鉛筆(柔らかい鉛筆、クレヨンは使用しないでください。) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 97×63×121 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) 対応鉛筆サイズ:6~8mm 繰り返し・詰め替え 対応
ワイヤレス サイレント マウス&キーボード uniq(ユニーク) 当日出荷
質量(g) マウス:約75(電池含まない)、レシーバー:約2、キーボード: 約407(電池含まない) 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マウスサイズ: 54.9×96.4×33.4、レシーバーサイズ: 14×6×19、キーボードサイズ:390×122.2×21.3 対応機種 USBポートを搭載するMicroSoft Windows パソコン センサー オプティカル キー配列 105キー 日本語配列 使用乾電池 単3乾電池×1本/電池寿命3ヵ月 解像度 1200DPI ボタン数 3ボタン(左右クリック・スクロール) キーピッチ(mm) 19 キー メンブレン方式 無線 2.4GHz360°自動ホッピング方式34ch 動作距離(m) 6~10 クリック数 約300万クリック
超小型マルチペアリング対応 ワイヤレスマウス uniq(ユニーク) 当日出荷
超小型マルチモード ワイヤレス・サイレントマウス Rapoo M600miniアルミ合金製カバーで上品な仕上がり。重さはわずか37g。手のひらサイズどこでも収納しやすい超小型サイズクリック音を低減する静音設計。1300DPIの読み取り解像度で、応答性が高くスムーズにカーソルを動かせます。最大3台(Bluetooth:2台、2.4GHz:1台)までデバイスの登録ができます。2.4GHzは背面に収納されている小型レシーバーを使用します。
付属品 本体、USBレシーバー、日本語マニュアル、単4乾電池×1本(テスト用) 質量(g) 37.4(電池含まない) 対応OS iPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降 接続方式 ワイヤレス 分解能(dpi) 1300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×46×22 対応機種 Bluetooth(R) HIDプロファイルに対応した Windows PC Android OS搭載機 / Macintosh PC / iPad / iPhone 使用電池 単4乾電池 1本 保証期間 1年 電池寿命 6ヶ月 ※使用環境、状況により異なります。 使用範囲(m) 10/360°※使用環境、状況により異なります。 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth(R)3.0、SMART(4.0)、2.4GHz 読取方式 光学式 (INVISIBLE OPTICAL) 電波周波数 2.4GHz帯 ボタン仕様 左右ボタン 静音仕様
QuickJack ラバーパッド4個セット uniq(ユニーク) 当日出荷
QuickJackのPinch-Weldラバーパッドは、クロスカット設計で縦方向にも横方向にも配置でき大事な車体を傷つける心配はありません。また、道路の汚れや塩分による腐食、時間の経過とともに劣化したピンチウェルドレールも優しく保護する完璧なゴムブロックです。
用途 QuickJack用ラバーバッド4個セットです。 仕様 ●Height:3" (76 mm)●Length:4" (102 mm)●Pinch-weld 幅:0.4" (10 mm)●Pinch-weld 深さ:0.5" (13 mm)●Width:3" (76 mm)
ワイヤレスでつながるタッチパネル式モバイル液晶モニター15.6インチ uniq(ユニーク) 取扱停止中
「PROMETHEUS CAST(プロメテウス キャスト)」は、スマートフォン・パソコン・タブレットなどのデバイスとワイヤレスで接続できるモバイルモニターです。 画面サイズは15.6inch、薄型軽量設計で、本体には3,000mAh内蔵バッテリーを搭載してしています。 ワイヤレスでPCなどのデバイスと接続することができ、ケーブル接続の煩わしさが解消されます。 また、HDMIケーブル・Type-Cケーブルでの有線接続にも対応しています。 バッテリー内蔵なので電源ケーブルを繋げず約3時間50分程度動作することができ、いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。
付属品 HDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m)、アダプター、スタンドカバー、取扱説明書 質量(g) (カバー)350 硬度 【パネル】3H 本体質量(g) 885 表面処理 グレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 355×211×9(最薄部4) バッテリー リチウムポリマー(7.6V/3000mAh 22.8Wh) コントラスト比 800:1 解像度 1920×1080 (Full HD) 視野角 170° スピーカー 2チャンネルステレオスピーカー 画面サイズ 15.6インチ インターフェイス miniHDMI、USB Type-C×23.5mmヘッドホンジャック RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 Windows/androidOSのみサポート アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 最大表示色 262000色 材質(パネル) ガラス 輝度(cd/m2 ) 250
WinGuardマグネット式 プライバシーフィルム SurfacePro9、8(13インチ)専用モデル uniq(ユニーク) 当日出荷
かんたん着脱。左右からの視線をシャットアウト。ピタッと貼り付くマグネット式プライバシーフィルム。
マグネットタイプの覗き見防止フィルムです。ベゼル(額縁)に内蔵されたマグネットにより、ワンタッチで必要な時に自由に着脱可能となってます。
液晶画面に対して視野角度60度から視線をシャットアウト。
オフィスや外出先・電車の移動中など、人目につく様々な場所でも回りの目を気にする事なく作業に集中できます。
フィルム表面はタッチパネル対応のノングレアシートで指紋防止と反射防止加工を施しておりホコリ、指紋などが付きにくく画面への映り込みを防ぎます。
フィルムの厚さはわずか0.5mm(SurfaceGoのみ約0.4mm) 本体画面の隅までしっかりフィットします。
フィルム硬度は3Hで表面に傷が付きにくく液晶画面も保護します。また画面から発せられるブルーライトを約52%カットして目の負担を軽減します。
かんたん着脱のマグネットタイプ
フィルム上部のベゼル(額縁)に内蔵されたマグネットにより、ワンタッチで必要な時に貼付け、取り外しができます。
視野角度60度、覗き見視線をシャットアウト
オフィスや外出先、電車の移動中など、人目につく様々な場所で覗き見を防止。周りの目を気にする事なく作業に集中できます。
ノングレアシートとグレアシートの表裏両面対応
フィルムはノングレアとグレアの表裏両面、2WAY仕様。
ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており指紋やホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により画面への映り込みを防ぎます。
グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現でき、それぞれの使用シーンに合わせてお好みでお使いいただけます。※Surface Go/Surface Go2/Surface Book2/Surface Laptop2用フィルムはノングレアのみの仕様です。
液晶画面のキズを防止
フィルム表面は3H相当の硬度で傷が付きにくく、液晶モニターをしっかりと保護し不意な事故から傷を防ぐことができます。
ブルーライトカットが約52%
パソコンから発せられるブルーライトを約52%カットいたします。長時間のパソコン使用時などに目の疲れを軽減します。
付属品 クリーニングクロス(1枚) 厚さ(mm) フィルター:約0.5、ベゼル部:約1 取付 マグネット式 対応機種 Surface Pro 9/8 透過率(%) 65 保証期間 6ヶ月 視野角 60°(左右30°) 表面硬度 3H 反射率(%) 2.73 紫外線カット 0.7984 使用フィルム 表面:ノングレア加工、裏面:グレア加工 対応インチサイズ 13 RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 対応 ブルーライトカット率 約52% のぞき見防止 ○ ブルーライトカット ○
WinGuard マグネット式プライバシーフィルム WindowsノートPC uniq(ユニーク) 当日出荷
かんたん着脱のマグネット式プライバシーフィルム。付属品の取付け用メタルシートを使用することで、ワンタッチで必要な時に貼付け、取り外しが可能。視野角左右30度から視線をシャットアウト。フィルム厚みは0.5mm、装着を感じさせないフォルムでありながら、表面は3H相当の硬度。フィルムはノングレアとグレアの表裏両面。ノングレアフィルムは反射防止加工により画面への映り込みを防止。グレアフィルムは鮮明なコントラストを再現。
付属品 クリーニングクロス(1枚)、取り付け用シート(黒2枚・白2枚) 厚さ(mm) フィルター:約0.5、ベゼル部:約1.45 取付 マグネット タイプ 15.6インチワイド(比率16:9) 寸法(幅W×高さH)(mm) 349.5×209 表面処理 【フィルム】表面:ノングレア加工 裏面:グレア加工 対応機種 WindowsノートPC 透過率(%) 65 保証期間 6ヶ月 視野角 60°(左右30°) 表面硬度 3H 反射率(%) 2.73 紫外線カット 0.7984 RoHS指令(10物質対応) 対応 のぞき見防止 ○ 反射防止 ○ ブルーライトカット 約52%
MacGuardマグネット式 プライバシーフィルム Macbook Air 13.6インチ用 uniq(ユニーク) 当日出荷
かんたん着脱マグネット式プライバシーフィルム。
視野角左右30度から視線をシャットアウト。
ノングレアシートとグレアシートの表裏両面対応。ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており、指紋やホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により画面への映り込みを防ぎます。グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現。
液晶画面のキズを防止フィルム表面は3H相当の硬度で、傷が付きにくく液晶画面の傷も防ぎます。
フィルム厚さはわずか0.5mm。装着を感じさせないスタイリッシュな作りでMacBookの外観を崩しません。プライバシーフィルムを装着したまま、パソコンを閉じて持ち運びも可能です。
極限まで狭めた狭額縁、ベゼル部は厚さわずか約1mm
MacBookPro 14.2/16.2インチ用では、ベゼル部を極限まで狭めることで従来品よりさらにデザイン性を高め、機種にぴったりフィットできる専用設計になっています。
かんたん着脱のマグネットタイプ
フィルム上部のベゼル(額縁)に内蔵されたマグネットにより、ワンタッチで必要な時に貼付け取り外しができます。
視野角度は60°、左右の覗き見視線をシャットアウト
オフィスや外出先、電車の移動中など、人目につく様々な場所で覗き見を防止。周りの目を気にする事なく作業に集中できます。
ノングレアとグレアシートの表裏両面2WAY仕様
フィルムはノングレアとグレアの表裏両面、2WAY仕様。ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており指紋や ホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により 画面への映り込みを防ぎます。グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現でき、それぞれの使用シーンに合わせてお好みでお使いいただけます。
液晶画面のキズを防止
フィルム表面は3H相当の硬度で傷が付きにくく、液晶モニターをしっかりと保護し不意な事故から傷を防ぐことができます。
MacBookのデザインをそこなわないシンプルなフィルム
フィルム厚さはわずか0.5mm。装着を感じさせないスタイリッシュな作りでMacBookの外観を崩しません。プライバシーフィルムを装着したまま、パソコンを閉じて持ち運びも可能です。
ブルーライトカットが約52%
パソコンから発せられるブルーライトを約52%カットいたします。長時間のパソコン使用時などに目の疲れを軽減します。
付属品 クリーニングクロス(1枚)、シール 厚さ(mm) フィルター:約0.5、ベゼル部:約1 取付 マグネット式 対応機種 MacBookAir 13.6インチ 保証期間 6ヶ月 表面硬度 3H 使用フィルム 表面:ノングレア加工、裏面:グレア加工 対応インチサイズ 13.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 対応 ブルーライトカット率 約52% 反射防止 ○ ブルーライトカット ○ 遮蔽 遮蔽率約95%、遮蔽角度左右30度
メガネフレーム付き フェイスシールド uniq(ユニーク) 取扱停止中
くしゃみ・せき・飛沫・飛来・飛散を防止。
超軽量20g! メガネフレーム付きフェイスシールド
顔全体を覆う大きいシールドで目、鼻、口をしっかりガード!
ウィルス飛沫飛散/花粉症/PM2.5/油はね対策
眼鏡の上からでも装着可能
両面に曇り止め加工を施しクリアな視界をキープ
顔全体を覆う大きいシールド
軽量薄型で柔軟性と耐久性に優れたPC素材を採用
仕様 メガネ併用可、軽量薄型、柔軟性、耐久性 セット内容 メガネ×1、シールド×3 材質(レンズ) PC
WinGuard マグネット式プライバシーフィルム WindowsノートPC uniq(ユニーク) 取扱停止中
かんたん着脱のマグネット式プライバシーフィルム。付属品の取付け用メタルシートを使用することで、ワンタッチで必要な時に貼付け、取り外しが可能。視野角左右30度から視線をシャットアウト。フィルム厚みは0.5mm、装着を感じさせないフォルムでありながら、表面は3H相当の硬度。フィルムはノングレアとグレアの表裏両面。ノングレアフィルムは反射防止加工により画面への映り込みを防止。グレアフィルムは鮮明なコントラストを再現。
付属品 クリーニングクロス(1枚)、取り付け用シート(黒2枚・白2枚) 厚さ(mm) フィルター:約0.5、ベゼル部:約1.45 取付 マグネット 表面処理 【フィルム】表面:ノングレア加工 裏面:グレア加工 対応機種 WindowsノートPC 透過率(%) 65 保証期間 6ヶ月 視野角 60°(左右30°) 表面硬度 3H 反射率(%) 2.73 紫外線カット 0.7984 RoHS指令(10物質対応) 対応 のぞき見防止 ○ 反射防止 ○ ブルーライトカット 約52%