uniq(ユニーク)

uniq(ユニーク)のページです。uniq(ユニーク)は、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在207件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクレイアウト自由自在 レシーバー1つで3つ全てPCと接続!ワイヤレスキーボード&マウス&テンキーセット。〇キーボードとテンキーが独立しており、デスクレイアウトが自由に決められます。〇レシーバー1つでキーボード、テンキー、マウスの3つ全てが接続できます。〇コンパクトキーボードに多く採用される日本語83キーボード、テンキーレスのキー配列です。 〇通常のメンブレンキーボードに比べ、静音設計になっています。〇ドライバのインストール等の面倒な設定は?切不要で、レシーバーを挿すだけですぐに使用できます。 〇裏面には出し入れできるスタンド付きで、打ちやすい角度に調整できます。〇クリック音とスクロール音、ともに静音を実現したワイヤレスマウス付きです。
セット内容マウス本体、USBレシーバー、キーボード本体、テンキー本体、取扱説明書・保証書 テスト用単4乾電池(マウス用2本、キーボード用1本、テンキー用1本) 電源単4乾電池 対応OSWindows11、10 キー配列キーボード:日本語83キー、テンキー:18キー 解像度800 /1200/1600dpi 寿命キー:タイピング約800万回 キーストローク(mm)3 キーピッチ(mm)19 キーメンブレン片式 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4Ghz 読取方式光学センサー片式
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷

縦置きタイプの全自動鉛筆削り機。 鉛筆を入れたらあとはお任せ。フルオートで削り、終わったら鉛筆を押し戻してくれます。 縦タイプ&全自動なので、鉛筆に無理な力が入らず片側だけ削れてしまった、といったことが起こりません。しかも適切に削ってくれるから無駄削りを防止してくれます。 鉛筆を自動で引き込んで・削って・戻すときに、引き込む時とは逆回転で鉛筆を押し戻します。 耐久性のあるスチール製スパイラル刃が高速で鉛筆を削ります。約3000回までの耐久性があります。 長さ35mm未満の鉛筆は削れないので要注意!万が一短い鉛筆を入れてしまっても本体が検出し、自動的に停止します。 芯が折れてしまっても問題ありません。自動的に排出します。 自動で排出されない場合でも、手動で排出する機能もしっかり搭載。リセットボタンは電源を接続または電池を入れた状態でボタンを押すと、6秒ほどブレードが回転します。ゴミ箱の上で行うのがおすすめです。 連続使用は5分まで。それ以上は使わせないためのオーバーヒート防止機能が作動します。10分ほど休ませてください。 削りくずケースが装着されてないと、本体が動かない安全スイッチを搭載。 6~8mmの鉛筆・色鉛筆が削れます。(※柔らかい鉛筆・クレヨンは使用できません。) 削り角度は約18度。キリッとした鋭さのある仕上がりです。 ACアダプターもしくは単三アルカリ電池4本(別売)で動きます。何本も定期的に削る方はACアダプターがおすすめ! 容量上限はケースの4分の3くらいまで。目安として約50回削ったらいっぱいになります。定期的にブラシや乾いた布で拭いて掃除を行なってください。※4分の3ほど溜まらなくても、こまめに削りくずは捨ててください。
質量(g)228 電源ACアダプター 6V 2000mA(入力:100V-240V 出力:5-6 V / 2A)または単三電池4本(別売) 使用電池アルカリ電池(※マンガン電池、充電池(ニッケル水素電池)はご使用できません。) 対応商品色鉛筆、鉛筆(柔らかい鉛筆、クレヨンは使用しないでください。) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×63×121 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)対応鉛筆サイズ:6~8mm 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)マウス:約75(電池含まない)、レシーバー:約2、キーボード: 約407(電池含まない) 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウスサイズ: 54.9×96.4×33.4、レシーバーサイズ: 14×6×19、キーボードサイズ:390×122.2×21.3 対応機種USBポートを搭載するMicroSoft Windows パソコン センサーオプティカル キー配列105キー 日本語配列 使用乾電池単3乾電池×1本/電池寿命3ヵ月 解像度1200DPI ボタン数3ボタン(左右クリック・スクロール) キーピッチ(mm)19 キーメンブレン方式 無線2.4GHz360°自動ホッピング方式34ch 動作距離(m)6~10 クリック数約300万クリック
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型マルチモード ワイヤレス・サイレントマウス Rapoo M600mini。アルミ合金製カバーで上品な仕上がり。重さはわずか37g。手のひらサイズどこでも収納しやすい超小型サイズ。クリック音を低減する静音設計。1300DPIの読み取り解像度で、応答性が高くスムーズにカーソルを動かせます。最大3台(Bluetooth:2台、2.4GHz:1台)までデバイスの登録ができます。2.4GHzは背面に収納されている小型レシーバーを使用します。
付属品本体、USBレシーバー、日本語マニュアル、単4乾電池×1本(テスト用) 質量(g)37.4(電池含まない) 対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降 接続方式ワイヤレス 分解能(dpi)1300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×46×22 対応機種Bluetooth(R) HIDプロファイルに対応した Windows PC Android OS搭載機 / Macintosh PC / iPad / iPhone 使用電池単4乾電池 1本 保証期間1年 電池寿命6ヶ月 ※使用環境、状況により異なります。 使用範囲(m)10/360°※使用環境、状況により異なります。 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth(R)3.0、SMART(4.0)、2.4GHz 読取方式光学式 (INVISIBLE OPTICAL) 電波周波数2.4GHz帯 ボタン仕様左右ボタン 静音仕様
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

QuickJackのPinch-Weldラバーパッドは、クロスカット設計で縦方向にも横方向にも配置でき大事な車体を傷つける心配はありません。また、道路の汚れや塩分による腐食、時間の経過とともに劣化したピンチウェルドレールも優しく保護する完璧なゴムブロックです。
用途QuickJack用ラバーバッド4個セットです。 仕様●Height:3" (76 mm)●Length:4" (102 mm)●Pinch-weld 幅:0.4" (10 mm)●Pinch-weld 深さ:0.5" (13 mm)●Width:3" (76 mm)
1セット(4個)
8,898 税込9,788
当日出荷

ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様無線接続:あり(Direct-WiFi) 付属品ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS 表面処理ノングレア 本体質量(kg)1.79 インターフェースUSB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1 輝度300cd/m2 解像度FullHD(1920×1080) 視野角178度 VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2チャンネルステレオスピーカー サイズ(mm)W495xH285xD15(最薄部 9 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル種類VA 最大表示色1667万色 (8-bit)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様無線接続:あり(Direct-WiFi) 付属品ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS サイズ(inch)15.6 表面処理ノングレア 本体質量(kg)0.69 解像度1920×1080(FullHD) 視野角170度 VESAマウント(mm)75×75(2穴) スピーカー2チャンネルステレオスピーカー サイズ(mm)W354xH238xD8(最薄部 5 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 入出力端子TYPE-C、mini HDMI、3.5mmヘッドホンジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色1667万色 (8-bit) 輝度(cd/m2)300
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

「PROMETHEUS CAST(プロメテウス キャスト)」は、スマートフォン・パソコン・タブレットなどのデバイスとワイヤレスで接続できるモバイルモニターです。 画面サイズは15.6inch、薄型軽量設計で、本体には3,000mAh内蔵バッテリーを搭載してしています。 ワイヤレスでPCなどのデバイスと接続することができ、ケーブル接続の煩わしさが解消されます。 また、HDMIケーブル・Type-Cケーブルでの有線接続にも対応しています。 バッテリー内蔵なので電源ケーブルを繋げず約3時間50分程度動作することができ、いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。
付属品HDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m)、アダプター、スタンドカバー、取扱説明書 質量(g)(カバー)350 硬度【パネル】3H 本体質量(g)885 表面処理グレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×211×9(最薄部4) バッテリーリチウムポリマー(7.6V/3000mAh 22.8Wh) コントラスト比800:1 解像度1920×1080 (Full HD) 視野角170° スピーカー2チャンネルステレオスピーカー 画面サイズ15.6インチ インターフェイスminiHDMI、USB Type-C×23.5mmヘッドホンジャック RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式Windows/androidOSのみサポート アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 最大表示色262000色 材質(パネル)ガラス 輝度(cd/m2)250
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様無線接続:あり(Direct-WiFi) 付属品ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア 本体質量(kg)2.52 解像度1920×1080(FullHD) 視野角178度 VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2チャンネルステレオスピーカー サイズ(mm)W540xH315xD15(最薄部 5 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 入出力端子USB Type-C、HDMI、3.5mmヘッドホンジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色1667万色 (8-bit) 輝度(cd/m2)300
1台
36,980 税込40,678
欠品中

Y字型スタンドを備えた超薄型軽量設計/横向き・縦向きに対応/タイピング、映画鑑賞、外出先での作業など、さまざまな場面で活躍/ワイヤレス充電対応のApple Pencilホルダー内臓/なめらかなレザーレットの質感
材質PU+PC 質量(g)285.5(本体)/393(パッケージ込) 端末iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。
用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。 仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
1セット(2本)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

かんたん着脱。左右からの視線をシャットアウト。ピタッと貼り付くマグネット式プライバシーフィルム。 マグネットタイプの覗き見防止フィルムです。ベゼル(額縁)に内蔵されたマグネットにより、ワンタッチで必要な時に自由に着脱可能となってます。 液晶画面に対して視野角度60度から視線をシャットアウト。 オフィスや外出先・電車の移動中など、人目につく様々な場所でも回りの目を気にする事なく作業に集中できます。 フィルム表面はタッチパネル対応のノングレアシートで指紋防止と反射防止加工を施しておりホコリ、指紋などが付きにくく画面への映り込みを防ぎます。 フィルムの厚さはわずか0.5mm(SurfaceGoのみ約0.4mm) 本体画面の隅までしっかりフィットします。 フィルム硬度は3Hで表面に傷が付きにくく液晶画面も保護します。また画面から発せられるブルーライトを約52%カットして目の負担を軽減します。 かんたん着脱のマグネットタイプ フィルム上部のベゼル(額縁)に内蔵されたマグネットにより、ワンタッチで必要な時に貼付け、取り外しができます。 視野角度60度、覗き見視線をシャットアウト オフィスや外出先、電車の移動中など、人目につく様々な場所で覗き見を防止。周りの目を気にする事なく作業に集中できます。 ノングレアシートとグレアシートの表裏両面対応 フィルムはノングレアとグレアの表裏両面、2WAY仕様。 ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており指紋やホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により画面への映り込みを防ぎます。 グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現でき、それぞれの使用シーンに合わせてお好みでお使いいただけます。※Surface Go/Surface Go2/Surface Book2/Surface Laptop2用フィルムはノングレアのみの仕様です。 液晶画面のキズを防止 フィルム表面は3H相当の硬度で傷が付きにくく、液晶モニターをしっかりと保護し不意な事故から傷を防ぐことができます。 ブルーライトカットが約52% パソコンから発せられるブルーライトを約52%カットいたします。長時間のパソコン使用時などに目の疲れを軽減します。
付属品クリーニングクロス(1枚) 厚さ(mm)フィルター:約0.5、ベゼル部:約1 取付マグネット式 対応機種Surface Pro 9/8 透過率(%)65 保証期間6ヶ月 視野角60°(左右30°) 表面硬度3H 反射率(%)2.73 紫外線カット0.7984 使用フィルム表面:ノングレア加工、裏面:グレア加工 対応インチサイズ13 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率約52% のぞき見防止 ブルーライトカット
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

保護力の高い丈夫なTPUバンパー/Y 字型スタンドを備えた超薄型軽量設計/横向き・縦向きに対応/タイピング、映画鑑賞、外出先での作業など、さまざまな場面で活躍/透明な背面がiPadの美しさを引き立てる/Apple Pencilホルダー内臓/液体のこぼれや水しぶきから保護する防水仕様
材質PC+TPU+PU 質量(g)278(本体)/393(パッケージ込) 端末iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15.6inchの画面2つとノートPCをTYPE-Cケーブル1本で接続する180°開閉の折りたたみ式デュアル液晶サブモニターです。
付属品ACアタブタ(PD20W)×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS サイズ(inch)15.6(×2画面) 表面処理ノングレア 解像度1920×1080(FullHD) 視野角170度 スピーカー2チャンネルステレオスピーカー RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 入出力端子USB Type-C、mini HDMI パネル駆動方式IPS 最大表示色1667万色(6bits+Hi FRC) 輝度(cd/m2)250
1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷

Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張が可能な、IPSパネル採用の13インチモバイル液晶モニターです。超薄型4.7mm、重さ570g(※カバー込み810g)の超薄型軽量設計で、持ち運びにもデスク設置にも最適です。プロメテウスモニターは、フラットなスーパーナローベゼルに鮮やかなIPS液晶パネルを採用。10点マルチタッチに対応し直感的な快適なタッチ操作を実現できます。幅広い用途でご活用いただけます。
仕様●最大消費電力(備考):15W●標準消費電力:8●本体サイズ(H×W×D):H182.77×W303.86×D9.7mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:15W サイズ13.3型 電源Type-C、外部電源 本体質量(g)570 表面処理グレア 入力信号HDMI、Type-C コントラスト比800:1 表示色1677万色 解像度1980×1080 視野角170° ケーブルHDMI/miniHDMIケーブル、Type-C/Type-Cケーブル、Type-C/Type-Aケーブル給電用 入力端子miniHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャック スピーカーあり2チャンネルステレオスピーカー 色(本体)ブラック 出力端子USB Type-C(OTG) RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBType-C
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷

【タッチパネル式】Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用の13.3インチタッチパネル式モバイル液晶モニターです。
付属品HDMI/miniHDMIケーブル、Type-C/Type-Cケーブル、Type-C/Type-Aケーブル給電用、USB ACアダプタ、スタンドカバー、クリーニングクロス、取扱説明書 質量(g)【カバー】240 消費電力(W)【通常】8【最大】15 方式静電容量式10点マルチタッチ 本体質量(g)570 サイズ(inch)13.3 表面処理グレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303.86×182.77×9.7 (最薄部:4.7) コントラスト比800:1 解像度1920×1080(FullHD) 視野角170° スピーカー2チャンネルステレオスピーカー RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 入出力端子miniHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色262K リフレッシュレート(Hz)60 材質(パネル)ガラス(グレア) 輝度(cd/m2)250
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

MigMagは単なるスマホリングとは違い2つの関節で自由な角度調整が可能なスタンド機能を備えています。リング部分には、スタンドとしても使用できる折りたたみ式の機能があり、テーブルやデスクにスマートフォンを立てかけることができます。また、リングはスマホホルダーとしても機能し、指を通したままでの安定した撮影やビデオチャットが可能です
付属品鉄製リング 1枚 質量(g)23 適合機器MagSafe対応iPhone、MagSafe対応ケース※MagSafe非対応機種(iPhone/android)は付属の鉄製リング使用で対応。 保証期間6カ月
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Quick Jack (クイックジャック)油圧パワーユニット取付金具
対応機種QuickJackシリーズ
1個
5,498 税込6,048
欠品中

侵入者や不審者に「警戒してもらう」ことで未然に防犯を防げます。セキュリティ対策をダミーカメラで実は解決できます!一般的な家庭用の防犯カメラは設置費用も含めると数十万円かかります。しかし、ダミーカメラの場合は数千円程度で手軽に購入することが利点です。屋外に設置した場合、本当は撮影や録画をしていなくても「この家にいたずらをするとバレてしまう」と牽制させる事が目的で、一定の防犯効果が期待できます。本製品「UQ-DMYCAM」は設定や配線工事も不要で簡単に設置できます。本物そっくりのデザインで威嚇用の対物対人センサーとLEDライトが搭載。またIP44仕様で防水・防塵・悪天候の状況でも設置可能です。
用途暗闇で人の動きを感知するとスポットライトが点灯するダミーカメラ 付属品ミニネジ1本、ねじ3本、アンカープラグ3本 形状防水型 サイズW70×H70×D148mm 電源単4アルカリ電池3本(別売) 角度(°)センサー探知:120 本体質量(g)約120(本体のみ/電池含まず) 光源白色LED(全光束最大35lm)、赤色LED 保証期間初期不良のみ交換(商品到着後1週間以内) センサー探知範囲約6m 電池寿命約6ヶ月(1日平均で10回点灯した場合) 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP44
1セット(2個)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かんたん着脱のマグネット式プライバシーフィルム。付属品の取付け用メタルシートを使用することで、ワンタッチで必要な時に貼付け、取り外しが可能。視野角左右30度から視線をシャットアウト。フィルム厚みは0.5mm、装着を感じさせないフォルムでありながら、表面は3H相当の硬度。フィルムはノングレアとグレアの表裏両面。ノングレアフィルムは反射防止加工により画面への映り込みを防止。グレアフィルムは鮮明なコントラストを再現。
付属品クリーニングクロス(1枚)、取り付け用シート(黒2枚・白2枚) 厚さ(mm)フィルター:約0.5、ベゼル部:約1.45 取付マグネット タイプ15.6インチワイド(比率16:9) 寸法(幅W×高さH)(mm)349.5×209 表面処理【フィルム】表面:ノングレア加工 裏面:グレア加工 対応機種WindowsノートPC 透過率(%)65 保証期間6ヶ月 視野角60°(左右30°) 表面硬度3H 反射率(%)2.73 紫外線カット0.7984 RoHS指令(10物質対応)対応 のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット約52%
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

SUVアダプターは、Quickjack付属のゴムブロックでは高さが足りない車高の高いSUVやトラック、通常よりもう少し車両を高く上げてスペースを確保したい時に活躍します。約16cmと約8cmの2段階で高さ調整ができます。5000TL、7000TLモデルに対応。ゴムブロックトレイの溝に置くだけで設置完了。高品質で頑丈なラバーグリップは大型車両をしっかりと安全に支えます。
用途QuickJackの車高の高い車種用アダプターです。5000TL、7000TL に対応しています。 仕様●Base height:3.4" (86 mm)●Overall height:7.2" (183 mm)●Pad height:1" (25 mm)●Pin height:2.8" (71 mm)●weight:32-lbs. (15 kg)
1セット(8個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ジャッキの保管方法は、床に積み方ねたり壁に立てかけたりと様々です。このQuickJack公式の壁掛けハンガー2個セットを使用すれば、安全で簡単に保管できます。壁に立てかけて収納することで作業スペースも確保できます。
用途QuickJack公式ロゴ入りハンガー2個セットです。壁に立てかけてQuickJackを保管できます。すべてのQuickJackに対応しています。 仕様●Depth:2.25" (57 mm)●Height:6.75" (172 mm)●Width:4.75" (121 mm)
1セット(2個)
6,898 税込7,588
8日以内出荷

かんたん着脱マグネット式プライバシーフィルム。 視野角左右30度から視線をシャットアウト。 ノングレアシートとグレアシートの表裏両面対応。ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており、指紋やホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により画面への映り込みを防ぎます。グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現。 液晶画面のキズを防止フィルム表面は3H相当の硬度で、傷が付きにくく液晶画面の傷も防ぎます。 フィルム厚さはわずか0.5mm。装着を感じさせないスタイリッシュな作りでMacBookの外観を崩しません。プライバシーフィルムを装着したまま、パソコンを閉じて持ち運びも可能です。 極限まで狭めた狭額縁、ベゼル部は厚さわずか約1mm MacBookPro 14.2/16.2インチ用では、ベゼル部を極限まで狭めることで従来品よりさらにデザイン性を高め、機種にぴったりフィットできる専用設計になっています。 かんたん着脱のマグネットタイプ フィルム上部のベゼル(額縁)に内蔵されたマグネットにより、ワンタッチで必要な時に貼付け取り外しができます。 視野角度は60°、左右の覗き見視線をシャットアウト オフィスや外出先、電車の移動中など、人目につく様々な場所で覗き見を防止。周りの目を気にする事なく作業に集中できます。 ノングレアとグレアシートの表裏両面2WAY仕様 フィルムはノングレアとグレアの表裏両面、2WAY仕様。ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており指紋や ホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により 画面への映り込みを防ぎます。グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現でき、それぞれの使用シーンに合わせてお好みでお使いいただけます。 液晶画面のキズを防止 フィルム表面は3H相当の硬度で傷が付きにくく、液晶モニターをしっかりと保護し不意な事故から傷を防ぐことができます。 MacBookのデザインをそこなわないシンプルなフィルム フィルム厚さはわずか0.5mm。装着を感じさせないスタイリッシュな作りでMacBookの外観を崩しません。プライバシーフィルムを装着したまま、パソコンを閉じて持ち運びも可能です。 ブルーライトカットが約52% パソコンから発せられるブルーライトを約52%カットいたします。長時間のパソコン使用時などに目の疲れを軽減します。
付属品クリーニングクロス(1枚)、シール 厚さ(mm)フィルター:約0.5、ベゼル部:約1 取付マグネット式 対応機種MacBookAir 13.6インチ 保証期間6ヶ月 表面硬度3H 使用フィルム表面:ノングレア加工、裏面:グレア加工 対応インチサイズ13.6 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率約52% 反射防止 ブルーライトカット 遮蔽遮蔽率約95%、遮蔽角度左右30度
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

くしゃみ・せき・飛沫・飛来・飛散を防止。 超軽量20g! メガネフレーム付きフェイスシールド 顔全体を覆う大きいシールドで目、鼻、口をしっかりガード! ウィルス飛沫飛散/花粉症/PM2.5/油はね対策 眼鏡の上からでも装着可能 両面に曇り止め加工を施しクリアな視界をキープ 顔全体を覆う大きいシールド 軽量薄型で柔軟性と耐久性に優れたPC素材を採用
仕様メガネ併用可、軽量薄型、柔軟性、耐久性 セット内容メガネ×1、シールド×3 材質(レンズ)PC
1箱
特価
1,188 税込1,307
当日出荷

かんたん着脱。左右からの視線をシャットアウト。ピタッと貼り付くマグネット式プライバシーフィルム。 マグネットタイプの覗き見防止フィルムです。ベゼル(額縁)に内蔵されたマグネットにより、ワンタッチで必要な時に自由に着脱可能となってます。 液晶画面に対して視野角度60度から視線をシャットアウト。 オフィスや外出先・電車の移動中など、人目につく様々な場所でも回りの目を気にする事なく作業に集中できます。 フィルム表面はタッチパネル対応のノングレアシートで指紋防止と反射防止加工を施しておりホコリ、指紋などが付きにくく画面への映り込みを防ぎます。 フィルムの厚さはわずか0.5mm(SurfaceGoのみ約0.4mm) 本体画面の隅までしっかりフィットします。 フィルム硬度は3Hで表面に傷が付きにくく液晶画面も保護します。また画面から発せられるブルーライトを約52%カットして目の負担を軽減します。
付属品クリーニングクロス1枚 厚さ(mm)フィルター:約0.4、ベゼル部:約1.2 対応機種Surface Go 10-inch 透過率(%)65 保証期間6ヶ月 視野角60°(左右30°) 表面(フィルム)ノングレア加工 表面硬度3H 反射率(%)2.73 紫外線カット0.7984 特性反射防止、防傷加工、指紋防止、ブルーライトカット、のぞき見防止 ブルーライトカット率約52%
1枚
4,998 税込5,498
5日以内出荷

MIL規格テストをクリアした安心の耐衝撃機能 精密設計で端末にしっかりフィットし、握りやすく持ちやすいハイブリッドケース MIL規格取得済み MIL-STD-810G-516.6 温度・湿度、高度、振動、衝撃試験を含め29種類のテストをクリア! PC+TPEのハイブリッドシェルケース 全方面からの衝撃帽子 液晶面への衝撃は本ケースでは保証いたしかねます。 画面保護 万が一落下した場合でも安心。画面が地面に触れないようけどのエッジを立たせた設計です。 衝撃吸収・分散 落下時に一番衝撃を受けやすい角をしっかり保護できるようエアポケットを設けました。背面は傷防止加工を施しました。 また、内側はTPEリブ加工を施しました。側面もしっかり端末を保護できます。
対応機種iPhone X タイプケース型 クリア 特性耐衝撃 材質PC+TPE・TPU混合物
1個
299 税込329
5日以内出荷

スリムベゼルのノートPCにも対応。マグネット式プライバシーフィルム 必要な時に簡単着脱!周囲からの覗き見をシャットアウト
付属品クリーニングクロス(1枚)、取り付け用シート(黒4枚) 厚さ(mm)【フィルム部】0.5【ベゼル部】1 透過率(%)65 保証期間6ヶ月(付属品を除く) 視野角60°(左右30°) 表面ノングレア加工 表面硬度3H 裏面グレア加工 反射率(%)2.73 紫外線カット0.7984 RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット約52%
1枚
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車で家電製品が使える車載用のインバーター。持ち運びに便利な軽量コンパクト設計。・シガーソケットに簡単接続。・AC100Vコンセント対応。・スマホやタブレットを充電できるUSB-AとCポートを搭載。・Type-Cポートは最大20WのUSBパワーデリバリーに対応。・各種保護機能を搭載した安全設計。(ショート、過電流、過電圧、低電圧、過負荷保、温度保護)
材質アルミ 質量(g)290 出力矩形波 出力電圧AC100V 定格出力(W)150 回路方式P.W.M方式インバーター サイズ(mm)約106×65×36 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧DC12V 出力周波数55Hz (±2) USB【1】DC5V/2.4A【2】DC5V/3A DC9W/2A DC12V/1.5A
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

四隅が湾曲しており衝撃を吸収・カメラレンズよりわずかに高く設計されたベゼル/カメラコントロールボタン周りも正確に開口/操作しやすいスリムなハイブリッドケース/柔軟性があり、透明度を保つバイエル社製TPUを採用/強化された背面と拡張されたバンパーエアポケット/最大2.5mからの落下に耐える
適合機種iPhone 17 Pro Max 材質TPU+PC フロストクリア/ホワイト
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

360度衝撃バンパー・強化された四隅への防御・内部のShockSorb構造・各層で衝撃を吸収する3層保護システム/耐久性に優れた光沢のある背面で弾力性と耐久性向上/カメラコントロールボタン周りも正確に開口され操作しやすい/軍用グレードの落下保護(MIL-STD 810-560.6)を備え、最大4mからの落下に耐える/磁気ワイヤレス充電対応
適合機種iPhone 17 材質TPU+TPE+PC ブランホワイト
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

カメラコントロールのための触覚ボタンを搭載/耐久性のあるPC素材で全体をカバー/レンズを保護する設計/傷がつきにくい仕上げと長持ちする透明度/磁気ワイヤレス充電に対応
適合機種iPhone Air 材質PC グロッシークリア/ホワイト
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

カメラコントロールのための触覚ボタンを搭載/耐久性がありながら軽量な合成繊維素材を採用、衝撃や落下に強い/スリムで手にフィット/マットな質感に加工されたバックパネルは、ポケットへの出し入れもスムーズ/磁気ワイヤレス充電対応/最大4メートルからの落下に耐える
適合機種iPhone 17 Pro 材質アラミド繊維+アルミニウム+TPU
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度衝撃バンパー・強化された四隅への防御・内部のShockSorb構造・各層で衝撃を吸収する3層保護システム/耐久性に優れた光沢のある背面で弾力性と耐久性向上/カメラコントロールボタン周りも正確に開口され操作しやすい/軍用グレードの落下保護(MIL-STD 810-560.6)を備え、最大4mからの落下に耐える/磁気ワイヤレス充電対応
適合機種iPhone Air 材質TPU+TPE+PC ブランホワイト
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

スリムなPUレザーケース/繊細なディテールと洗練された仕上げで保護を強化/アルミニウム製のカメラレンズベゼルとサイドボタンが特徴/激しい衝撃や衝撃から保護カメラコントロールボタン周りも正確に開口され操作しやすい/内側には、傷を防ぐ滑らかで高品質のマイクロファイバーを使用/磁気ワイヤレス充電対応/最大2.5mからの落下に耐える
適合機種iPhone 17 Pro 材質PU+アルミニウム
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗練されたデュアルトーンのデザイン/繊細なディテール、洗練された仕上げを備えたスリムなPUレザー/アルミニウム製のカメラレンズベゼルとサイドボタンが特徴/激しい衝撃や衝撃から守る/内側には、傷を防ぐ滑らかで高品質のマイクロファイバーを使用/磁気ワイヤレス充電対応
適合機種iPhone 17 Pro Max 材質PU+アルミニウム
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四隅が湾曲しており衝撃を吸収・カメラレンズよりわずかに高く設計されたベゼル/カメラコントロールボタン周りも正確に開口/操作しやすいスリムなハイブリッドケース/柔軟性があり、透明度を保つバイエル社製TPUを採用/強化された背面と拡張されたバンパーエアポケット/最大2.5mからの落下に耐える
適合機種iPhone Air 材質TPU+PC
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度衝撃バンパー・強化された四隅への防御・内部のShockSorb構造・各層で衝撃を吸収する3層保護システム/耐久性に優れた光沢のある背面で弾力性と耐久性向上/カメラコントロールボタン周りも正確に開口され操作しやすい/軍用グレードの落下保護(MIL-STD 810-560.6)を備え、最大4mからの落下に耐える/磁気ワイヤレス充電対応
適合機種iPhone 17 Pro Max 材質TPU+TPE+PC
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラコントロールのための触覚ボタンを搭載/360度回転する、キックスタンドを任意の角度に設定したり、磁気アクセサリの取り付けが可能/機能性と洗練されたデザインを兼ね備えた内蔵スタンド/強化された四隅への防御
適合機種iPhone 17 Pro 材質PC+TPU+アルミニウム
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗練されたデュアルトーンのデザイン/繊細なディテール、洗練された仕上げを備えたスリムなPUレザー/アルミニウム製のカメラレンズベゼルとサイドボタンが特徴/激しい衝撃や衝撃から守る/内側には、傷を防ぐ滑らかで高品質のマイクロファイバーを使用/磁気ワイヤレス充電対応
適合機種iPhone 17 Pro 材質PU+アルミニウム
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラコントロールのための触覚ボタンを搭載/耐久性のあるPC素材で全体をカバー/レンズを保護する設計/傷がつきにくい仕上げと長持ちする透明度/磁気ワイヤレス充電に対応
適合機種iPhone 17 Pro Max 材質PC グロッシークリア/ホワイト
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷