「インチ ネジ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
独自のヘックスプラス先端形状がボルトやねじの損傷を防止し、作業中になめません。折り畳み式ホルダ付です。握りやすいスリーブで疲労を軽減します。
付属品ホルダ
トラスコ品番249-4351
セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)
材質特殊工具鋼(表面処理:レーザー仕上げ)
寸法(mm)(対辺寸法×首下寸法×全長5/64)101×16、(対辺寸法×首下寸法×全長3/32)112×19、(対辺寸法×首下寸法×全長1/8)123×21、(対辺寸法×首下寸法×全長5/32)137×24、(対辺寸法×首下寸法×全長3/16)154×27、(対辺寸法×首下寸法×全長7/32)172×31、(対辺寸法×首下寸法×全長1/4)185×34、(対辺寸法×首下寸法×全長5/16)195×37、(対辺寸法×首下寸法×全長3/8)224×42
入数(本)9
1セット(9本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番437-9225
全長(mm)224
質量(g)232.0
首下長(mm)42
対辺寸法(inch)3/8
サイズ規格インチ
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての製品が電気工事用規格に準じてテストされています。歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。六角形となってる転がり防止機能。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示
用途電気工事用
トラスコ品番657-8408
セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA インチサイズ 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、 1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm
材質特殊工具鋼
歯数40枚
全長(mm)11598
差込角(mm)9
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。テキスタイルボックスは、背面にmajusculeを備えています。テキスタイルボックスをWera 2goに取り付けることができます。または、壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番658-1621
セット内容Kraftform Kompakt 838 RA S インチサイズ Set 114点、 1×838 RA S ラチェット機能付きビットホルダー、 6.35ミリ: 1/4×102 mm、 2×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×50 mm、 PH 2×50 mm、 4x : TX 10×50 mm、 TX 15×50 mm、 TX 20×50 mm、 TX 25×50 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)14500
差込角(mm)6.35
グリーンマーク認定
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1/4インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
全長(mm)23
1/2インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
差込角(DR)1/2
3/8インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
差込角(DR)3/8
内側トルクスねじの保持機能付き:秒針を使ってネジを握ることができない手の届きにくい作業領域に便利です1/4インチ六角ドライブサイズに応じて色分けしています簡単に取り外しができる実用的なビットボックス入りビットボックス:スライドスイッチにより、ビットの取り外しと戻しを簡単に制御できます背面が透明なので、中のビット数が簡単に確認できます
用途内側トルクスネジ用
1セット
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
内側トルクスねじの保持機能付き:秒針を使ってネジを握ることができない手の届きにくい作業領域に便利です1/4インチ六角ドライブサイズに応じて色分けしています簡単に取り外しができる実用的なビットボックス入りビットボックス:スライドスイッチにより、ビットの取り外しと戻しを簡単に制御できます背面が透明なので、中のビット数が簡単に確認できます
用途内側トルクスネジ用
1セット
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
TORX内ネジ用の高品質ビット。Wera社が開発したTORX HF(HF = holding function)工具は、オリジナルのTORXプロファイルの幾何学的最適化によって特徴づけられます。出力チップとねじのプロファイルの間の面圧によるクランプ力により、ねじは工具上で確実に保持されます。サイズ別に色分けされたツールファインダーで、簡単に工具を探すことができます。1/4インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3準拠のホルダーに適しています。
用途トルクスソケットネジ用
寸法(mm)差込口の溝位置:9
全長(mm)50
TORX内ネジ用の高品質ビットWera社が開発したTORX HF(HF = holding function)工具は、オリジナルのTORXプロファイルの幾何学的最適化によって特徴づけられます出力チップとねじのプロファイルの間の面圧によるクランプ力により、ねじは工具上で確実に保持されますサイズ別に色分けされたツールファインダーで、簡単に工具を探すことができます1/4インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3準拠のホルダーに適しています。
用途トルクスソケットネジ用
軸径(Φmm)6
寸法(mm)差込口の溝位置:9
全長(mm)50
1本
¥899
税込¥989
翌日出荷
Pozidrivネジ用のプレミアムビット。 丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
ドライブ12.5mm=1/2インチの電気または空圧レンチで使用するための長いインパクターソケット レンチ インサート。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドにも使用できます。インパクターテクノロジーにより、極端な要件でも平均よりも長い耐用年数が保証されます。 サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。六角形プロファイルと穴付きソケット付き。六角形プロファイルは高い力を伝達し、ボルトやボルトのエッジに負荷を与えます。工作機械のロックピンとロックリングを固定するためのクロスボアとリングソケット付き。
用途ねじ頭が二重六角形未満の外径六角ボルトおよびねじ用
全長(mm)83
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ポジドライブネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)各25
先端サイズ(PZ)1・2・3
1セット
¥449
税込¥494
翌日出荷
トルクスソケットネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
実用的なビットボックスに入った高品質プラスネジ用ビット。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。
セット内容プラスビット 072072(PH2×20個)
ビット(PH)2
ビット全長(mm)25
1セット
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。硬い素材にも強い。ネジ頭の接触面が大きくなり、ソケットヘッドネジの寿命が長くなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
ポジドライブネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
強靱な粘性のWeraビット。六角穴付きネジおよび汎用用途に使用します。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25
トルクスソケットネジ用のプレミアムビット。ビットの穴とTORX BOネジのピンが不当な緩みを防止します。安全接続。丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
ポジドライブネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。 Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
四角頭穴付きネジ用の高級ビットです。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
凹型トルクスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。5/16 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 8に準拠したホルダーに適しています。
1/2インチドライブのZyklopのエクステンション。ショートタイプ。握りやすいクイックターンスリーブにより、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりすることができます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用
全長(mm)125
差込角(inch)1/2
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
汎用性の高いプラスネジ用のタフな Wera ビット。硬い素材にも強い。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
強靱な粘性のWeraビット。六角穴付きネジおよび汎用用途に使用します。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)各25
先端サイズ(PH)1・2・3
1セット
¥499
税込¥549
翌日出荷
汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。 Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。
材質ステンレス
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
TORX内径ネジ用の高品質ビットドライブチップとねじプロファイルの間の面圧によるクランプ力によって、ねじは工具にしっかりと保持されますサイズ別に色分けされたツールファインダーで簡単に確認できます1/4インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3準拠のホルダーに最適
全長(mm)25
汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
1個
¥499
税込¥549
翌日出荷
凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25
ポジドライブネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。硬い素材にも強い。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
1/2インチドライブのZyklopのエクステンション。ロングタイプ。握りやすいクイックターンスリーブにより、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりすることができます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用
全長(mm)250
差込角(inch)1/2
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ