63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実用的なビットボックスに入った高品質プラスネジ用ビット。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。
セット内容プラスビット 072072(PH2×20個) ビット(PH)2 ビット全長(mm)25
1セット
2,598 税込2,858
翌日出荷

Pozidrivネジ用のプレミアムビット。 丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用性の高いプラスネジ用のタフなWeraビット。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。硬い素材にも強い。
全長(mm)25 先端サイズ(PH)2
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷

強靱な粘性のWeraビット。六角穴付きネジおよび汎用用途に使用します。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実用的なビットボックスに入ったポジドライブネジ用の高品質ビット。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。硬い素材にも強い。
セット内容ポジビット PZ2×20個 ビット(PZ)2 ビット全長(mm)25
1セット
2,598 税込2,858
翌日出荷

ポジドライブネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)各25 先端サイズ(PZ)1・2・3
1セット
449 税込494
翌日出荷

強靱な粘性のWeraビット。六角穴付きネジおよび汎用用途に使用します。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)各25 先端サイズ(PH)1・2・3
1セット
499 税込549
翌日出荷

1/2インチドライブのZyklopのエクステンション。ショートタイプ。握りやすいクイックターンスリーブにより、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりすることができます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用 全長(mm)125 差込角(inch)1/2
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

トルクスソケットネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1/2インチドライブのZyklopのエクステンション。ロングタイプ。握りやすいクイックターンスリーブにより、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりすることができます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用 全長(mm)250 差込角(inch)1/2
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。硬い素材にも強い。ネジ頭の接触面が大きくなり、ソケットヘッドネジの寿命が長くなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
1個
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポジドライブネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
1個
179 税込197
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポジドライブネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
1個
379 税込417
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。調整可能なジョーカー6004は、それぞれの応用分野におけるすべてのメートル法およびインチ法寸法をカバーします。六角ネジやボルトを自動かつ連続的に把握。グリップ時のレバー機構により滑りや破損を防止。メカニカルラチェット機能により、レンチを取り外さずに迅速かつ安定したねじ締めが可能。口元の角幅直方体に配置することで戻り角わずか30°。
セット内容クイックスパナ(XS) 020099(7-10mm×1/4-3/8”)、クイックスパナ(S) 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、クイックスパナ(M) 020103(13-16mm×1/2-5/8”)、クイックスパナ(L) 020101(16-19×224mm)、クイックスパナ(XL) 020104(19-24×3/4-5/16”)、ウレタン収納ケース 137332(W172×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
51,980 税込57,178
8日以内出荷

汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。 Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

四角頭穴付きネジ用の高級ビットです。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。 Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
1個
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用性の高いプラスネジ用のタフな Wera ビット。硬い素材にも強い。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
差込角(DR)3/8
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
1個
499 税込549
翌日出荷

早期摩耗を防ぐトーションゾーンを備えたポジドライブネジ用ビット。粘度が高く汎用性に優れています。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25
1個
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Pozidrivネジ用の高品質ビット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。
1個
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質プラスネジ用ビット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。
1個
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凹型トルクスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。5/16 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 8に準拠したホルダーに適しています。
1本ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質のプラスネジ用Weraビット。鋭利なエッジの輪郭を備えており、たとえばねじの輪郭が塗装で覆われている場合などに塗装を剥離することで、ビットとねじの間で確実に力を伝達します。超硬質設計。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
1個
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
1パック
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25
1個
629 税込692
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポジドライブネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。硬い素材にも強い。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
1個ほか
939 税込1,033
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角穴付きネジ用の高品質インパクタービット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。Hex-Plus により、ネジの頭部の接触面が大きくなり、ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。
1個
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
用途手動・工作機械作業用 差込角(mm[inch])9.5[3/8]
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス製の高品質六角穴付ネジ用ビットです。Weraステンレスは、見苦しい余分な錆の形成を防ぐステンレス鋼で作られています。Hex-Plusプロファイルにより、ネジの頭部の接触面が大きくなります。ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。 1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)89
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凹型トルクスねじ用の高品質ビット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。
全長(mm)25
1本
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹型トルクスねじ用の高品質ビット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。
全長(mm)50
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四角頭穴付きネジ用の高級ビットです。丈夫で汎用性があります。ドライブチップの早期破損を防ぎます。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)50
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四角穴ネジ用の高品質ビットです。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。
1個
939 税込1,033
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルクスソケットネジ用のプレミアムビット。ビットの穴とTORX BOネジのピンが不当な緩みを防止します。安全接続。丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピーク負荷時に運動エネルギーが放散されるねじりゾーンを備えたポジドライブネジ用のBiTorsionビット。製品寿命が大幅に延長されます。非常にハードなデザイン。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
1個
379 税込417
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側トルクスねじの保持機能付き:秒針を使ってネジを握ることができない手の届きにくい作業領域に便利です1/4インチ六角ドライブサイズに応じて色分けしています簡単に取り外しができる実用的なビットボックス入りビットボックス:スライドスイッチにより、ビットの取り外しと戻しを簡単に制御できます背面が透明なので、中のビット数が簡単に確認できます
用途内側トルクスネジ用
1セット
9,698 税込10,668
翌日出荷

内側トルクスねじの保持機能付き:秒針を使ってネジを握ることができない手の届きにくい作業領域に便利です1/4インチ六角ドライブサイズに応じて色分けしています簡単に取り外しができる実用的なビットボックス入りビットボックス:スライドスイッチにより、ビットの取り外しと戻しを簡単に制御できます背面が透明なので、中のビット数が簡単に確認できます
用途内側トルクスネジ用
1セット
9,698 税込10,668
翌日出荷

TORX BOソケットネジ用のプレミアムビット。出力側ボア穴付トルクスビット。丈夫で汎用性があり、硬い素材にも強い。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)89
1本ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)