24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビット先端に微小なダイヤモンド粒子を施した、凹型トルクスねじ用ビットです。ビットがネジにしっかりと固定され、必要な接触圧力が軽減され、滑るリスクが軽減されます。運動エネルギーがピーク負荷からそらされるトーションゾーンが付属しています。製品の耐用年数が大幅に延長されます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。プロファイルとサイズに応じた色分け。
全長(mm)25
1個
939 税込1,033
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルクスソケットネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

凹型トルクスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。5/16 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 8に準拠したホルダーに適しています。
1本ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トルクスソケットネジ用のプレミアムビット。ビットの穴とTORX BOネジのピンが不当な緩みを防止します。安全接続。丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25
1個
629 税込692
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
1パック
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。通常のトルクスプロファイルと比較して、工具とネジの間の6つのトルク伝達フランクの拡大は、円形ではなく楕円形のプロファイル設計によって実現されています。ねじ締め時に加えられる力がより広い範囲に分散されることを意味し、より高いトルクが伝達され、ネジや工具の寿命も延長されます。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
1個ほか
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

最も一般的なトルクスおよびヘックスネジ用のビットソケットです。ロングビットソケットは、腰より低い継手に届きやすいために細くした円錐形のブレードです。狭いスペースでの作業を楽にするための長さ30mmと細目にした刃先。握りやすいためのローレットが施されています。サイズ別の色分けカラーコードにより、必要な工具を簡単に見つけることができます。簡単に運べる折り畳み式バッグ。
用途自転車用
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

凹型トルクスねじ用の高品質ビット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。
全長(mm)25
1本
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹型トルクスねじ用の高品質ビット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。
全長(mm)50
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端トルクスプラスのドライバービットです。トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。
材質特殊工具鋼 全長(mm)50 種類トーションタイプ 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TORX BOソケットネジ用のプレミアムビット。出力側ボア穴付トルクスビット。丈夫で汎用性があり、硬い素材にも強い。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)89
1本ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚) トラスコ品番651-4720 セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】 材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック 差込角(mm)6.35 先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット 商品構成セット品 グリーンマーク認定
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ビットソケットセットトルクスは、特にねじ締めに便利な保持機能を備え、ワークに近づく際にねじを紛失するリスクを軽減します。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。ソケットの下端にローレット加工を施し、手動で使用する際のグリップ力を高めます。
用途手動・工作機械作業用(ノンインパクト) セット内容トルクスビットソケット TX25・27・30・40(003366・003368・003370・003372)、面ファスナーストップ 50×70mm 差込角(DR)1/4
1セット
8,298 税込9,128
翌日出荷

自転車18点ツールセットです。サイクロップ ミニビットラチェットとビットホルダー、長さ89ミリと25ミリのビットで、六角ソケットネジ、トルクスネジ、プラスネジが操作できます。付属のチェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナーを使えば自転車用チェーンの開閉が可能です(シングルスピードチェーンから12速まで対応)。チェーンロックツールを使えば、チェーンロック付きチェーンの開閉が容易になります。Wera(ヴェラ) Zyklop Mini 1 ビットラチェット1本、 ドロップ鍛造ソリッドスチールデザイン:DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3ならびにWera(ヴェラ)接続シリーズ1および4に準拠した6.35ミリ六角ドライブビットの取り付けに適しています。丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。
用途手動・工作機械作業用 セット内容ビットドライバー 1/4"×119mm(05051462001)、プラスビット PH 1・2×89mm(05059760001・05059775001)、トルクスビット TX 10・25×89mm(05060186001・05060189001)、六角ビット 2・2.5・3・4・5・6×89mm(05059628001・05059629001・05059630001・05059631001・05059632001・05059633001)、六角ビット 5・8 ×25mm(05056325001・05056335001)、ビットラチェット 1/4"×87mm、チェーンフック、チェーンツール、クイックリリースツール 167.5mm、スペアリベットピン 15mm (3個) 寸法(mm)130×195×50
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

汎用ビットセットです。 長さ300ミリのブレードと、非常にスリムでロック可能なビット取り付け部を備えたビットホルダーです。特にスリムなデザインにより、非常に狭い設置スペースのネジでも操作ができます。マルチコンポーネントKraftformハンドルにより、早回しと人間工学に基づいたネジ回しができます。ビットを収納できる一体型マガジンです。長さ25ミリのタフビット6本(プラスドライバー、ポジドライブ、トルクス)入りです。ドライバー6本セットの代わりとなり、必要な装備を最小限に抑えます。六角形の転がり防止機能付きです。
用途手動・工作機械作業用 寸法(mm)60×420×43
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側トルクスねじの保持機能付き:秒針を使ってネジを握ることができない手の届きにくい作業領域に便利です1/4インチ六角ドライブサイズに応じて色分けしています簡単に取り外しができる実用的なビットボックス入りビットボックス:スライドスイッチにより、ビットの取り外しと戻しを簡単に制御できます背面が透明なので、中のビット数が簡単に確認できます
用途内側トルクスネジ用
1セット
9,698 税込10,668
翌日出荷

長さ300 ミリのブレードと非常にスリムでロック可能なビット取り付け部を備えたビットホルダーで、手の届きにくい箇所にも届きます。特にスリムなデザインにより非常に狭い設置スペースのネジでも操作できます。マルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、早回しと人間工学に基づいたネジ回しができます。ビットを収納できる一体型マガジンがついており、長さ25ミリのタフビット6本(プラスドライバー、トルクス、六角ソケット)が収納されています。ドライバー6本セットの代わりとなり、必要な装備を最小限に抑えます。六角形の転がり防止機能が付いています。ビット7本セット:特に配管、暖房、空調の用途に適しています。
用途手動・工作機械作業用 セット内容プラスビット PH 2 X25mm(05072072001)、トルクスビット TX 15・20・25 X25mm(05066486001・05066487001・05066488001)、六角ビット 5・6 X25 mm(05056325001・05056330001)、ビットドライバー 1/4"X300mm 寸法(mm)60×420×43
1本
6,198 税込6,818
翌日出荷

内側トルクスねじの保持機能付き:秒針を使ってネジを握ることができない手の届きにくい作業領域に便利です1/4インチ六角ドライブサイズに応じて色分けしています簡単に取り外しができる実用的なビットボックス入りビットボックス:スライドスイッチにより、ビットの取り外しと戻しを簡単に制御できます背面が透明なので、中のビット数が簡単に確認できます
用途内側トルクスネジ用
1セット
9,698 税込10,668
翌日出荷

工具の状態をすばやく視認できるビットセーフセット。ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます。ビットセーフプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用 セット内容ビットホルダー 1/4" x 50mm、プラスビット PH1 (3個)・2(10個)・3(2個)×25mm、ポジネジビット PZ1(3個)・2(10個)・3(2個)×25mm、トルクスビット TX10(2個)・15(3個)・20(3個)・25(3個)・30(3個)・40(2個)×25mm、マイナスビット 0.6×4.5×25mm、1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm、六角ビット 2.5(3個)・3(3個)・4(3個)・5(2個)×25mm セット数セット61点
1セット
8,798 税込9,678
翌日出荷

ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。金属加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用 セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH1・2 ×25mm、ポジネジビット PZ1・2×25mm、トルクスビット TX15・20・25・30×25mm、六角ビット 3・4・5×25mm
1セット
3,698 税込4,068
翌日出荷

ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH2 ×25mm、ポジネジビット PZ1・2(2個)・3×25mm、トルクスビット TX10・15・20・25・30・40×25mm セット数セット12点
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷

ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ヴェラのビットチェックセットはコンパクトなデザインで持ち運びに便利です。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用 セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH2 ×25mm、ポジネジビット PZ1(2個)・2(5個)・3(2個)×25mm、トルクスビット TX10(3個)・15(4個)・20(4個)・25(4個)・30(3個)・40×25mm セット数セット30点
1セット
4,498 税込4,948
翌日出荷

丈夫な布ボックスに収納された、一般用途向け仕様のビット含む43点ツールセット。 磁石付きユニバーサルホルダー899/4/1、ステンレススリーブ、止め輪も兼ね備えています。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。専門の布製ケースに収納されているビットセーフセットは限られたスペースでの作業に最適です。トーション(T)デザインビット、ビットの早期破損を防止できます。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用 セット内容ビットホルダー 1/4" x 50mm、プラスビット PH2×25mm、トーション プラスビット PH1・2(2個)×50mm、ポジネジビット PZ1(2個)・2(5個)・3(2個)、ポジビット トーション PZ1・2(2個)×50mm、トルクスビット TX10(3個)・15(4個)・20(4個)・25(4個)・30(4個)・40×25mm、TX10・15・20・25・30・40×50mm、マジックテープ 120×50mm
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷