1/4インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
全長(mm)23
3/8インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
差込角(DR)3/8
1/2インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
差込角(DR)1/2
手動または電動工具操作用ソケット(非インパクト)。1/4インチのドライブと保持機能を備えたZyklopソケットは、ワークピースに取り組むときにネジを紛失するリスクを軽減し、非常に便利なネジ締めを実現します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要な工具に簡単かつ迅速にアクセスできます。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。油のついた手でもつかみやすいグリップ感。
用途六角ボルト・ナット用
全長(mm)23
差込角(DR)1/4
差込六角対辺(mm)15
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
1/4 ”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
用途外径六角ボルト・ねじ用
セット内容1/4”ディープソケット 004501・004502・004503・004504・004505・004507・004508・004509・004510(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ソケットレール 136420(30×270mm)
ソケット長さ(mm)50
レール(mm)30×270
1セット
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
ラチェット、ビット、ソケット、ビット保持ドライバーを最小限のスペースで組み合わせたツールです。さまざまなねじ締め用途に最適な万能製品です。クラフトフォームプラスハンドルを備えたプレミアムビットホールディングドライバーは、人間工学に基づいた快適なドライバーを提供し、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を実現します。スペースの関係で機械や従来のハンドツールでねじ締めできない場合に、素早い作業を可能にするビットラチェット。逆転レバーを介して、時計回りから反時計回り、またはその逆への高速逆転が可能です。ラチェットヘッドのローレット加工により、親指で素早い回転が可能です。片手でもラクラク操作。人間工学に基づいたラチェット ヘッド/レバーで 指にぴったりの形状の接触面を備えたクラフトフォーム ジオメトリ。ラチェットヘッドに直接ビットが取り付けられているため、可能な限り小型のツール設計となっており、低い作業高さに最適です。戻り角が6°と小さいため、正確な作業が可能です。堅牢なドロップ鍛造ソリッドスチール設計。トルクは65Nm以上。高速回転スリーブ付き Rapidaptor ビットホールディング ドライバーで拡張機能として使用でき、追加の工具を使わずに片手だけで最小サイズのビットでも超高速でビットを交換できます。汎用性の高いタフなビット。ほぼすべての用途に対応するハンドソケットとマシンソケット。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。ボールストップ溝付き。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
セット内容ビットラチェット 1/4"×87mm、ビットホールディングドライバー 051274(1/4”×78mm)、ラピダプターユニバーサルホルダー 052502(1/4”×50mm)、アダプター 136000(1/4”×25mm)、ソケット 003514・003516・003518・003519・003520・003521・003522(3/16・1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2”)、プラスビット 056505・056510・056525(PH1・2・3)、マイナスビット 056225(1×5.5mm)、トルクスビット 066305・066308・066310・066312・066315・066320(TX10・15・20・25・30・40)、トルクスボアビット 066500・066505・066510・066515・066525(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 135072・135073・135074・135075・135076(3/32・1/8・5/32・3/16・1/4”)、四角ビット 340245・066394・066396(#1・2・3)
先端形状ソケット、プラス、マイナス、トルクス
商品構成セット品
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1/2”の6個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドでも手動および(非衝撃)機械で使用できます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
セット内容1/2”ディープソケット 004550・004553・004555・004556・004557・004559(10・13・15・16・17・19mm)、ソケットレール 136422(30×370mm)
ソケット長さ(mm)83
レール(mm)30×370
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
3/8”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドでも手動および(非衝撃)機械で使用できます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
用途外径六角ボルト・ねじ用
セット内容3/8”ディープソケット 004530・004532・004534・004535・004537・004538・004539・004540・004541(8・10・12・13・15・16・17・18・19mm)、ソケットレール 136421(30×340mm)
ソケット長さ(mm)64
レール(mm)30×340
1セット
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
関連キーワード