4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4 ”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
用途外径六角ボルト・ねじ用 セット内容1/4”ディープソケット 004501・004502・004503・004504・004505・004507・004508・004509・004510(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ソケットレール 136420(30×270mm) ソケット長さ(mm)50 レール(mm)30×270
1セット
14,980 税込16,478
欠品中

3/8”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドでも手動および(非衝撃)機械で使用できます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
用途外径六角ボルト・ねじ用 セット内容3/8”ディープソケット 004530・004532・004534・004535・004537・004538・004539・004540・004541(8・10・12・13・15・16・17・18・19mm)、ソケットレール 136421(30×340mm) ソケット長さ(mm)64 レール(mm)30×340
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

1/2”の6個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドでも手動および(非衝撃)機械で使用できます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
セット内容1/2”ディープソケット 004550・004553・004555・004556・004557・004559(10・13・15・16・17・19mm)、ソケットレール 136422(30×370mm) ソケット長さ(mm)83 レール(mm)30×370
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

口元の金属プレートによるホールド機能付きで、ネジやソケットの紛失リスクを軽減します。非常に硬い歯を備えた口内の交換可能な金属プレートがネジとソケットを固定し、滑るリスクを軽減します。統合されたエンドストップにより、ネジ頭の滑り落ちを防止し、高トルクを適用できます。二重六角形の形状により、ネジまたはボルトとの確実な接続が保証され、滑りのリスクが軽減されます。戻り角度がわずか30°なので、ねじ締め中の時間のかかるレンチの回転を回避できます。特殊な鍛造形状により、高いトルク伝達と高い曲げ剛性が可能になります。高性能クロムモリブデン鋼を使用し、ニッケルクロムコーティングを施し、高い防食性を実現しています。色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
用途六角ネジ頭、ボルト用 全長(mm)141 スパナサイズ(mm)20×23 スパナ厚さ(mm)5.5
1丁
4,798 税込5,278
翌日出荷