11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大10個のソケットを収容できます。レールを使用すると金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。確実なソケット取り付けが可能でありながら、壁、棚、またはワークショップ用トロリーに一時的に取り付けるための簡単な取外し(回してロックを解除)を備えたレール。
用途1/4インチドライブのビットソケット用 レール(mm)30×270
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

[ケース]最小限のスペースを占める8つの六角ビットソケットを備えた堅牢なテキスタイルベルトを設計しました。スムーズなツイスト・トゥ・アンロック機構により、確実にフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーが付属しており、適切なツールを簡単かつ迅速に選択できます。ベルトループやポケットにしっかりと固定できるスナップフック付き。壁、棚、ツールトロリー、Wera 2goツール搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。[ソケット]Weraビットテクノロジーの利点をすべて備えたビットソケット。ネジ・ボルトの保持機能付き。
セット内容ビットソケット 003380・003381・003382(5/64・3/32・7/64”)、ビットソケット(保持機能付) 003383・003384・003385・003386・003387・003388(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4”)、ベルト 39×238mm、面ファスナーストリップ 30×200mm 差込角(DR)1/4
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

最大10個のソケットを収容できます。レールを使用すると金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。確実なソケット取り付けが可能でありながら、壁、棚、またはワークショップ用トロリーに一時的に取り付けるための簡単な取外し(回してロックを解除)を備えたレール。
用途1/2インチドライブのビットソケット用 レール(mm)30×370
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷

3/8”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。安全なビット取り付けを備えたレールでありながら、壁、棚、またはワークショップ用トロリーに一時的に取り付けるための簡単な取外しができます。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
レール(mm)30×340
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁、棚、作業台などに一時的に取り付けられるマグネットソケットレールと9.5ミリ差し込み付きインパクターソケット10個のセットです。電動または空気圧インパクトレンチにも使用可能です。"Take it easy" 色分けシステムによりサイズ別に色分けされているので、必要なツールを素早く簡単に識別できます。インパクターテクノロジーは過酷な条件下でも平均以上の寿命を保証します。使用されている六角形の刃先は、高出力伝達を可能にすると同時に、精度が高く、刃先を保護します。ソケットレールはツイストロック機構によりソケットの確実なロックとロック解除が可能です。
用途手動・工作機械作業用 セット内容インパクト用 六角ソケットレンチ 10・13・15・16・17・18・19 ・21・22・24mm(05005501001・05005504001・05005506001・05005507001・05005508001・05005509001・05005510001・05005511001・05005512001・05005513001)、ソケットベルト 30X340mm 寸法(mm)80×377×37 入組点数10点
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

インパクターテクノロジーは、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ツイストロックにより、ソケットレールはソケットの取り外しが容易になります。同時に、ソケットはしっかりと保持されます。レールの裏は強力な磁石がついているため、壁、棚、または作業場のトロリーに一時的に取り付けるのに適しています。六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます。ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用
用途工事現場用・メンテナンスに 仕様差込数:9 トラスコ品番657-6918 セット内容9608 マグネットレール B Impaktor インチサイズ 19点、 9x 8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8: 1/4x30 mm、 5/16x30 mm、 3/8x30 mm、 7/16x30 mm、 1/2x30 mm、 9/16x30 mm、 5/8x30 mm、 11/16x30 mm、 3/4x30 mm、 1x 9601ソケットレール、9.5mm、空、磁性有り: 30 x 340 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)340 差込角(mm)9.5 グリーンマーク認定
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

3/8”ソケット9点セット。丈夫な布製ソケットレールベルト付き。ツイストロックはソケットの保管を容易にします。Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています。壁、棚、台車、Wera2goシリーズ製品に取り付けることができます。
用途手動および電動工具両用(インパクト除く) セット内容六角ソケット 8・10・12・13・15・16・17・18・19mm(003555・0035557・003558・003560・003561・003562・003563・003564)、布製ベルト 45×310mm、ベルクロストリップ 200×30mm。3/8”ソケット9点セット 差込角(inch)3/8
1個
9,998 税込10,998
欠品中

1/2”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。安全なビット取り付けを備えたレールでありながら、壁、棚、またはワークショップ用トロリーに一時的に取り付けるための簡単な取外しができます。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
レール(mm)30×370
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136424(214×78mm)
1セット
14,980 税込16,478
8日以内出荷

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。トルクスネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023371・023372・023373・023375・023378・023379・023380(TX10・15・20・25・30・40・45)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136426(214×78mm)
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136425(214×78mm)
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷